絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(310)
- ジョー・プリンス竹下(181)
- ハーフェレ(154)
- 栃木屋(125)
- RS PRO(102)
- LAMP(スガツネ工業)(87)
- ホシモト(50)
- エスコ(24)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- AGENT(20)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- LILIEL(リリエル)(9)
- MIWA(7)
- イマオコーポレーション(4)
- 大黒製作所(4)
- カシオ計算機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: ロック、鍵、キー

宅配錠(左取付)
栃木屋¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷抜き差ししやすいディンプル錠を採用し、耐候性に優れる樹脂製インジケーターを備えた宅配錠です。また、操作しやすい非常解錠機構を有しています。添付シールに記載の番号とキーNo.は同一になっており、製品底面にも同じシールが貼付されています。キー紛失時に備えてシールを添付していますので、管理者あるいは使用者は適宜保管いただくか、記載の番号を控えてください。シール記載の番号はキーを紛失した 場合の再発行に必要になります。キー単品でのカタログ販売はしておりませんので、再発行をご希望される場合はシール記載の番号を持ち合わせの上、最寄りの営業所にお問合せください。用途宅配ボックス・ロッカータイプ左施錠・右吊り仕様RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
電磁石式電気錠 マグナロック 非接触スイッチ WSS WSS
LAMP(スガツネ工業)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷・手をかざすだけで解錠できる屋内用マイクロ波センサースイッチです。非接触のため衛生的です。・熱や光の影響を受けないため、高精度に感知します。感知距離は100~600 mmの範囲で調整可能です。・解錠後に自動で施錠状態に戻るモーメンタリ方式(初期設定)、手をかざすごとに施解錠を繰り返すオルタネイト方式の切り替えができます。・石膏ボードやプラスチックなど非金属製の壁や壁裏に取り付けてもマイクロ波が壁を貫通するため、感知エリアをとることができます。
電磁石式電気錠 マグナロック 電気ゲートロック GL1M GL1M
LAMP(スガツネ工業)¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷・屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。・後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。・通電時施錠型です。・扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。・電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。・扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。・扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。・消費電力は、DC12V時3.5W、DC24V時4.1Wと省電力型です。
電磁石式電気錠 マグナロック(両開き扉用・屋外対応タイプ) DM62-M DM62-M
LAMP(スガツネ工業)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷・両開き扉用マグナロックです。・吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。使用温度範囲(℃)-40~ 60電圧(V)DC12/24(+25%/-5%)消費電力(W)7.2吸着力(N)5341電流(mA)350/200吸着力(N[kgf])545
電磁石式電気錠 マグナロック 取付ブラケット ZA-32/62CLM ZA-32/62CLM
LAMP(スガツネ工業)¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷・マグナロック M32-F型、またはM62-F型 を内開き戸へ取り付ける際に使用します。・取付幅を57~88mmの範囲で調整できます。・アルミニウム合金製カバー付です。
シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-B
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。質量(g)97.4タイプ別番適合板厚(mm)0.8~1.2
シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-D
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。質量(g)97.4タイプ同番適合板厚(mm)0.8~1.2
RS PRO ドアボルト 長さ:215mm
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷材質 = スチール。長さ = 215mm。。チェーンボルト. 黒ワニス塗装仕上げ、すべてスチール製、スイング又はスライドドアの屋内用途に最適です。 ヘビースチールスプリングが意図的に解放されるまでロック位置にボルトを保持します。 シュート直径が5/8 インチ(16 mm)、全長が8 インチ(200 mm)です。 受け座と固定ねじが付属します。
RS PRO ドアボルト 長さ:175mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。寸法 = 175 x 50mm。長さ = 175mm。。RS PROドアボルト
RS PRO ドアボルト 長さ:215mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷材質 = スチール。長さ = 215mm。。チェーンボルト. 黒ワニス塗装仕上げ、すべてスチール製、スイング又はスライドドアの屋内用途に最適です。 ヘビースチールスプリングが意図的に解放されるまでロック位置にボルトを保持します。 シュート直径が5/8 インチ(16 mm)、全長が8 インチ(200 mm)です。 受け座と固定ねじが付属します。
RS PRO ドアボルト 長さ:200mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷材質 = スチール。長さ = 200mm。。ブレントンパッドボルト、亜鉛めっき. ブレントンパターンパッドボルト
RS PRO ドアボルト 長さ:100mm
RS PRO¥769税込¥8461個7日以内出荷材質 = スチール。長さ = 100mm。。ブレントンパッドボルト、BZP. ブレントンパターンパッドボルト 光沢亜鉛めっき
RS PRO ドアボルト 長さ:100mm
RS PRO¥889税込¥9781個7日以内出荷材質 = スチール。長さ = 100mm。。ブレントンパッドボルト、ブラック. ブレントンパターンパッドボルト ブラックエポキシスチール
RS PRO ドアボルト 長さ:200mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷材質 = スチール。長さ = 200mm。。ブレントンパッドボルト、ブラック. ブレントンパターンパッドボルト ブラックエポキシスチール
RS PRO ドアボルト 長さ:100mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷材質 = 真鍮。長さ = 100mm。。ネックバレルボルト、クロムめっき. クロムめっきネックバレルボルト
RS PRO ドアボルト 長さ:75mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷材質 = 真鍮。長さ = 75mm。。ネックバレルボルト、クロムめっき. クロムめっきネックバレルボルト
RS PRO ドアボルト 長さ:100mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷材質 = 真鍮。長さ = 100mm。。ストレートバレルボルト、黄銅クロムめっき. クロムめっき黄銅 優れた耐食性
RS PRO ドアボルト 長さ:65mm
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷材質 = 真鍮。長さ = 65mm。。ストレートバレルボルト、黄銅クロムめっき. クロムめっき黄銅 優れた耐食性
RS PRO ドアボルト 長さ:75mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷材質 = 真鍮。長さ = 75mm。。ストレートバレルボルト、黄銅クロムめっき. クロムめっき黄銅 優れた耐食性
RS PRO ドアボルト 長さ:200mm
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷材質 = スチール。長さ = 200mm。。ネックタワーボルト、光沢亜鉛めっき. スライドボルト 光沢亜鉛めっきスチール 横向きと縦向き両方の表面実装に最適
RS PRO ドアボルト 長さ:100mm
RS PRO¥579税込¥6371個7日以内出荷材質 = アルミニウム。仕上げ = サテン。寸法 = 100 mm x 25mm。長さ = 100mm。。バレルボルト、アルミ
RS PRO ドアボルト 長さ:150mm
RS PRO¥879税込¥9671個7日以内出荷材質 = スチール。長さ = 150mm。。ネックタワーボルト、光沢亜鉛めっき. スライドボルト 光沢亜鉛めっきスチール 横向きと縦向き両方の表面実装に最適
RS PRO ドアボルト 長さ:150mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷材質 = スチール。長さ = 150mm。。ネックタワーボルト. スライドボルト 黒色エポキシスチール 横向き又は縦向きのいずれの基板取り付けにも最適 キーププレート付属
RS PRO ドアボルト 長さ:310mm
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷材質 = スチール。仕上げ = 亜鉛。寸法 = 310 x 45mm。長さ = 310mm。。ストレートタワーボルトBZP
RS PRO ドアボルト 長さ:210mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷材質 = スチール。仕上げ = 亜鉛。寸法 = 210 x 45mm。長さ = 210mm。。ストレートタワーボルトBZP
RS PRO ドアボルト 長さ:160mm
RS PRO¥829税込¥9121個7日以内出荷材質 = スチール。仕上げ = 亜鉛。寸法 = 160 x 38mm。長さ = 160mm。。ストレートタワーボルトBZP
RS PRO ドアボルト 長さ:260mm
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。寸法 = 260 x 45mm。長さ = 260mm。。ストレートタワーボルトブラック
RS PRO ドアボルト 長さ:210mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。寸法 = 210 x 45mm。長さ = 210mm。。ストレートタワーボルトブラック
RS PRO ドアボルト 長さ:110mm
RS PRO¥549税込¥6041個7日以内出荷材質 = スチール。仕上げ = エポキシ粉体コーティング。寸法 = 110 x 38mm。長さ = 110mm。。ストレートタワーボルトブラック
RS PRO ドアボルト 長さ:85mm
RS PRO¥519税込¥5711個7日以内出荷材質 = スチール。仕上げ = エポキシ / ポリエステル。寸法 = 85 x 38mm。長さ = 85mm。。ストレートタワーボルトブラック





![295 ハイドロック BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58777279-251106-02.jpg)