絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(310)
- ジョー・プリンス竹下(181)
- ハーフェレ(154)
- 栃木屋(125)
- RS PRO(102)
- LAMP(スガツネ工業)(87)
- ホシモト(50)
- エスコ(24)
- BUFFALO(バッファロー)(22)
- AGENT(20)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- JEFCOM(ジェフコム)(10)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- LILIEL(リリエル)(9)
- MIWA(7)
- イマオコーポレーション(4)
- 大黒製作所(4)
- カシオ計算機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: ロック、鍵、キー

RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ 銀
RS PRO¥979税込¥1,0771個7日以内出荷RS PRO 9仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 26mm材質 = ダイキャスト仕上げ = 亜鉛色 = 銀IP評価 = IP54RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロックハンドル, 圧縮ラッチ 亜鉛合金
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷RS Pro 圧縮ラッチ亜鉛合金 22.2 mm 19.2 mm圧縮ラッチは、パネルやドア用のシンプルなロック機構です。高圧シールを形成するため、振動が問題になる場合や、機器を埃、湿気から保護する必要がある場合に特に適しています。これらのラッチは、機械カバーや電気キャビネットに付いています。 この RS Pro 圧縮ラッチは、クロムめっき仕上げの亜鉛合金製です。カムピースは亜鉛めっきスチール製です。このラッチは、安全性が非常に高いギャップレスシールを実現するだけでなく、正方形のキーと回転アクションを使用してすばやく操作できます。ラッチヘッドのインジケータは、ラッチが適切に閉じられたことを示します。 このラッチは IP65 保護等級で、防塵及び防水シールを実現しています。最大パネル厚 20 mm に適しています。特長と利点圧縮ラッチ クロムめっき亜鉛合金製 すばやく確実に閉じます ロック時の耐振動性 ロックされたインジケータを備えている IP65 密閉等級により、ほこり、汚れ、湿気から保護 最大パネル厚は 20 mm 重量: 175 ドアの外径は直径 28mm 奥行き: mm ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様ハンドル形状 = 圧縮ラッチ表面処理 = クロムめっき材質 = 亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
万能取替握玉(空錠)
大黒製作所¥8,198税込¥9,0181セット当日出荷インテグラル錠の取替用握玉です。万能型で国内メーカーの多くに対応します。用途事務所、工場内ドア。付属品Φ77mmエスカッション付トラスコ品番659-5836材質外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)色ヘアーラインタイプインテグラルロック適合扉厚(mm)25~42丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)42・44・50
万能取替握玉(表示錠)
大黒製作所¥8,398税込¥9,2381セット当日出荷インテグラル錠の取替用握玉です。万能型で国内メーカーの多くに対応します。用途トイレ付属品Φ77mmエスカッション付トラスコ品番659-5840材質外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)色ヘアーラインタイプインテグラルロック適合扉厚(mm)25~42丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)42・44・50
細框ドア対応取替錠(表示錠)
大黒製作所¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。用途トイレ付属品Φ77mmエスカッション付トラスコ品番659-5837材質外部:ステンレス(SUS304)、内部:スチール(SPCC)色ヘアーラインタイプインテグラルロック適合扉厚(mm)25~42バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44・50
オートロック平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,275~税込¥4,703~1個4日以内出荷から5日以内出荷錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、R0220キーからお選びいただけます。ワンタッチ機構(オープン&ロック)。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。錠前は防塵シャッター付。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)タイプ鍵付き適合板厚(mm)0.6~2.3 (A-480-A-1・2)、0.6~3.2 (A-480-A-3)標準色ブラックキー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ焼付塗装
シリンダー錠10ワイヤーロック マスターキー
BUFFALO(バッファロー)¥4,498税込¥4,9481台翌々日出荷セキュリティースロットにセットし、パソコンや液晶モニター、外付けHDD等を盗難から守るセキュリティ強度の高いシリンダー錠タイプのワイヤーロックです。薄型パソコンに最適な直径約11mmの小型シリンダー錠。ワイヤーの取り回しがしやすい3軸首振りヘッド採用。ワイヤーにキズ防止コーティング採用。マスターキー仕様仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、面ファスナー1個、スペーサー2個質量(g)錠:約125、鍵:約15外形寸法(mm)ロック部 長さ 約38×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+11)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
シリンダー錠07 ワイヤーロック マスターキー対応
BUFFALO(バッファロー)¥3,798税込¥4,1781台翌々日出荷セキュリティスロットにセットしパソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。薄型のノートパソコンに最適な9.8mmの小型シリンダー錠。取り回しがしやすい、360度回転機構と90度首振り機構。セットする機器等を傷つけ難いキズ防止コーティングを施したワイヤーを採用。マスターキー仕様仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)錠:約100、鍵:約5外形寸法(mm)ロック部 長さ 約28×径 約12(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約7.5 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径12+8)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
シリンダー錠02 ワイヤーロック(マスターキー対応)
BUFFALO(バッファロー)¥3,798税込¥4,1781台翌々日出荷セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠タイプ。マスターキータイプ仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、マジックテープ1個質量(g)錠:約165、鍵:約10外形寸法(mm)ロック部:長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー:長さ 約2000×径 約5(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeスロット対応 統一キー仕様
BUFFALO(バッファロー)¥3,598税込¥3,9581台翌々日出荷NobleWedgeスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロック。パソコンや液晶モニターなどを盗難から守ります。径約11mmの小型シリンダー錠。簡単に施錠できるワンプッシュタイプ。360度回転機構、90度首振り機構でワイヤーの取り回しがしやすいです。統一キー仕様です。仕様対応スロットサイズ:幅:4.5mm(4.5~5.1mm)、高さ:3.2mm(3.2~3.4mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部:長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー:長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応 統一キー仕様
BUFFALO(バッファロー)¥4,598税込¥5,0581台翌々日出荷Nanoスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロック。パソコンや液晶モニターなどを盗難から守ります。径約11mmの小型シリンダー錠。簡単に施錠できるワンプッシュタイプ。360度回転機構、90度首振り機構でワイヤーの取り回しがしやすいです。統一キー仕様です。仕様対応スロットサイズ:幅:6mm(6.0~6.2mm)、高さ:2.5mm(2.5~2.7mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部 長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)適合機器Nanoセキュリティースロット搭載機器(パソコン・液晶ディスプレイ・周辺機器など)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
シリンダー錠02ワイヤーロック 個別キー
BUFFALO(バッファロー)¥3,598税込¥3,9581台翌々日出荷セキュリティースロットにセットし、パソコンや液晶モニター、外付けHDD等を盗難から守るセキュリティ強度の高いシリンダー錠タイプのワイヤーロックです。ワイヤーの取り回しがしやすい3軸首振りヘッド採用。ワイヤーにキズ防止コーティング採用。個別キー仕様仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、マジックテープ1個質量(g)錠:約165、鍵:約10外形寸法(mm)ロック部:長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー:長さ 約2000×径 約5(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
シリンダー錠04 ワイヤーロック ノーマルキー
BUFFALO(バッファロー)¥3,298税込¥3,6281台翌々日出荷セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るシリンダー錠タイプ仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)錠:約110、鍵:約10外形寸法(mm)ロック部 長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー 長さ 約1800×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeロック対応
BUFFALO(バッファロー)¥3,490税込¥3,8391台翌々日出荷NobleWedgeに対応したシリンダ錠タイプのセキュリティロック。セキュリティ強度が高く、破損しにくいシリンダー錠タイプ。ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構。ワイヤーにキズ防止コーティング仕様対応スロットサイズ:幅:4.5mm(4.5~5.1mm)、高さ:3.2mm(3.2~3.4mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部:長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー:長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
引手付4桁式コンビネーションロック 黒色
ジョー・プリンス竹下¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・暗証番号は変更可能です。 ・シリンダー交換が可能です。 ・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。 ・表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・防塵シャッター付きです。用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)126仕上黒色取付板厚(mm)0.8鍵違い数最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
ディンプルロック 胴長 同一
ジョー・プリンス竹下¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷から26日以内出荷・1点抜けの同一鍵です。・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。・操作性、防犯性の良いリバーシブルキーです。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。・木製扉対応です。(ブラケット必須)用途木製家具、建具、点検口付属品鍵2本仕様1点抜け材質黄銅(Bs)タイプ同一仕上クロームメッキ+ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応鍵【同一鍵番号】No.N800
キースイッチ S-510
TAKIGEN(タキゲン)¥1,300税込¥1,4301個当日出荷使用する鍵により回転範囲を制御します。 鍵の抜差しは、0位置・1位置で可能です。用途各種コンピュータ・電源装置材質(本体)PBT・POM質量(g)12標準色ブラック材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:生地、キー:ニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード40307
キースイッチ S-388
TAKIGEN(タキゲン)¥5,215~税込¥5,737~1個6日以内出荷C-388コインロックのキースイッチタイプ。マスターシステムの製作が可能です。用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)接点材質銀めっき耐衝撃15G以上
(150061067)NAL-Bナックルロック
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷解錠時に鍵は抜けません。用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。付属品鍵2本トラスコ品番355-8312材質本体:黄銅、鍵:鋼色シルバー色シリンダー径(Φmm)19取付板厚(mm)10以下キー番号別番RoHS指令(10物質対応)対応
(150060666)NAL-S-2-Dミニナックルロック
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。(納入時は右回転になっています)。同番は1種類のみです。用途自動販売機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適。付属品鍵2本トラスコ品番481-1305材質本体:亜鉛合金、キー:鋼色シルバー色タイプキーの抜差し:2か所シリンダー径(Φmm)12取付板厚(mm)2以下キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)キー:100
ディンプルシリンダープッシュ錠
ジョー・プリンス竹下¥4,098税込¥4,5081個32日以内出荷から42日以内出荷・鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。用途鋼製家具、鋼製建具の引き違い戸付属品鍵2本材質黄銅(Bs)質量(g)78仕上クロームメッキ操作方法【施錠】シリンダーを押すだけで施錠できます。【解錠】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。取付板厚(mm)~9RoHS指令(10物質対応)対応
オートマティックドアキャッチ ネジ止め
ハーフェレ¥618税込¥6801個8日以内出荷クレモンロック仕様にしないで両開き扉をロックできます。ストレートフックを取り付けた扉を開けない限り、キャッチフックが取り付いた扉は開きません。したがって、片側の扉の1点をロックするだけでOK、追加のロック部材やフランス落としなしで両開き扉をロックできます。フックを扉の左右それぞれに取付けます。キャッチフックが付いた扉を閉めます。もう一方の扉を閉めると、ストレートフックが自動スプリングキャッチをロックします。その結果、ストレートフックが付いた扉がロックされます用途デッドボルト付きロックと併用。キャビネットの上下いずれかに取付。材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
プッシュボタン
ハーフェレ¥139~税込¥153~1個ほか6日以内出荷から8日以内出荷プッシュボタンは開錠時につまみとして使用できます、クレモンロックまたはリムロック用用途プッシュロックシステム クレモンロック、リムロック用仕様板厚:13-19mm 用取付ネジ止め
ロゼット プッシュロック用 板厚 19mm 用
ハーフェレ¥339~税込¥373~1個ほか6日以内出荷から8日以内出荷扉の板厚に適したものを選択することによって、施錠時にプッシュボタンがピッタリ納まります、クレモンロックまたはリムロック用用途プッシュロックシステム クレモンロック、リムロック用仕様板厚 19mm 用
デッドボルト リムロック プッシュボタンロック付 片面用
ハーフェレ¥849~税込¥934~1個6日以内出荷プッシュロックシステムのロックはプッシュボタンと鍵なしのロックで構成されています、分割プロファイルロッドΦ 6mm用用途小型木製ヒンジ扉、フラップ扉、引出し用ロック仕様左用、右用、ロックシステム:プッシュボタンロック付、片側または両側から操作可能、スプリングボルトなしセット内容クレモンロック 1 個キャッチフック 1 ペア取付ネジ止めバックセット(mm)25
セントラルロータリーロック シングルプレートタイプ
ハーフェレ¥449~税込¥494~1個8日以内出荷から32日以内出荷2段以上の引出しを集中ロック。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます。サイモシリンダー錠と組み合わせ、シリンダー錠は前から差し込み用途オフィス家具の引出し仕様回転方向:180°、シングル固定プレート付材質亜鉛合金取付キャビネット前面の取付奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキ
引戸用プッシュロック
ハーフェレ¥669税込¥7361個8日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み用途家具の木製引戸用仕様回転方向:180°、M5めねじ付きロックピン材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)27.5(解錠時38.5)仕上ニッケルメッキ
ローラーシャッターロック B/S D22mm
ハーフェレ¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷ローラーシャッター用ロックです。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み用途ローラーシャッターの施錠材質ニッケルメッキ取付埋め込んでネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキバックセット(mm)22
GTロック
TAKIGEN(タキゲン)¥3,234~税込¥3,557~1個4日以内出荷から5日以内出荷鍵を錠前に差込んで90°回転させると、鍵の突起が本体内部に引っかかる構造のため、取手代わりに使用可能です。 一カ所抜け仕様のため、施錠忘れを防止します。用途取手と錠前を必要とする機器の扉・ロッカーなど材質錠前本体・シリンダーヘッド:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)100表面処理錠前本体・シリンダーヘッド:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)鍵違い数最大3000
ビットロック用ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥389~税込¥428~1個当日出荷から5日以内出荷工場の専用ラインに使用する操作盤のロックとして最適です。 大きいサイズのビットハンドルで小タイプの施解錠が可能です。用途操作盤のロック材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキ