絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
783件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DL-1 倉庫錠 エイト

    DL-1 倉庫錠

    エイト
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    付属品カギ 3本材質仕上細槌目調ブラック
  • ステンレス外部掛金 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス外部掛金

    ジョー・プリンス竹下
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    用途配電盤、分電盤等電機設備仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー付掛金 TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー付掛金

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,213税込2,434
    1個
    当日出荷
    シリンダー錠部を90°回せば鍵がなくても施錠することができます。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器付属品キー3本材質シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)、掛金部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)、掛金部:光沢バレル研磨番号:鍵違い
  • パーソナルコインロックミニ TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナルコインロックミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,270税込1,397
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
    用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器付属品キー2本・止め金
  • E 型止金 ジョー・プリンス竹下

    E 型止金

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)6仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • C-701型カムロック No.19994 栃木屋

    C-701型カムロック No.19994

    栃木屋(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途自動販売機・コインロッカー等仕様キーの回転は、AB間90度です。材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • リムロック B/S D25mm ショートバータイプ ハーフェレ

    リムロック B/S D25mm ショートバータイプ

    ハーフェレ
    659税込725
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
    用途家具ヒンジ扉、引出し用材質亜鉛合金取付ネジ止め仕上ニッケルメッキバックセット(mm)25
  • カムロック ジョー・プリンス竹下

    カムロック

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。
    用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、専用止金1個仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)76仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーキャッチ 栃木屋

    ロータリーキャッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    樹脂特性をいかした簡易キャッチです。
    用途計測機器・工作機械・家具等部品名称ベース、ローラー、キーパー表面処理白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄E 型止金 ジョー・プリンス竹下

    鉄E 型止金

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック胴長 ジョー・プリンス竹下

    カムロック胴長

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途木製家具、建具付属品鍵2本材質黄銅(Bs)質量(g)96仕上クロームメッキ操作方法施解錠は鍵を押し込みながら回して下さい。取付板厚(mm)~22RoHS指令(10物質対応)対応分野木製家具 , 建具
  • ハンドルキーロック 栃木屋

    ハンドルキーロック

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
    用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。質量(g)47材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の合鍵。4タイプのカギに対応。・TAK60 タキゲン。・TAK55 タキゲン(No.200・TAK50兼用)※1。・No.210 タキゲン。・0番 IDEC(旧和泉電気)。本体に鍵番号の刻印入り。※No.0200も解錠可能ですが、南京錠には使用できません。
    材質ナイロン・真鍮質量(kg)15本体寸法(mm)80×80×5
  • 本締錠 DA 美和ロック

    本締錠 DA

    美和ロック
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    付属品鍵3本付材質(シリンダー・サムターン)ステンレスタイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)44適合扉厚(mm)33~42
  • 止金 ジョー・プリンス竹下

    止金

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    84税込92
    1個
    当日出荷
    PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)35仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
    用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等材質/処理(ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用マルチキー(ステンレスタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー(ステンレスタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    4タイプの配電盤、分電盤用の合鍵に。錆びに強い【ステンレス製】。4タイプのカギに対応。・タキゲン A-121-H型(現行型)。・タキゲン 0061型(現行型)。・旧型×2種(1990年以前の引込ボックスに多く使用できる)
    材質ステンレス質量(kg)28本体寸法(mm)80×80×2.4
  • 引違い用シリンダー鎌錠 ジョー・プリンス竹下

    引違い用シリンダー鎌錠

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途鋼製家具引き違い戸(センター付)付属品鍵 2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)153仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~2.3RoHS指令(10物質対応)対応分野鋼製家具引き違い戸(センター付)
  • 面内シリンダー引出錠 LILIEL(リリエル)

    面内シリンダー引出錠

    LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)材質亜鉛ダイカストストローク(mm)9表面処理Cr回転角度(°)180
  • ステンレスカバー付カムロック(表示付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスカバー付カムロック(表示付)

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・腐蝕に強いステンレスカバーが付いています。 ・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
    用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け質量(g)59仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイカストT 型カムロック ジョー・プリンス竹下

    ダイカストT 型カムロック

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。 ・鍵付きは、鍵で解錠後、つまみで開けるタイプです。 ・防塵シャッター付きです。
    用途鋼製家具、小型ボックス等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック用木製扉ブラケット ジョー・プリンス竹下

    カムロック用木製扉ブラケット

    ジョー・プリンス竹下
    99税込109
    1個
    欠品中
    L-9A、L-94、L-170-SUS-1、L-230等と組み合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー交換カムロック ジョー・プリンス竹下

    シリンダー交換カムロック

    ジョー・プリンス竹下
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ・2点抜けです。 ・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途鋼製家具、木製家具、建具付属品鍵2本、専用止金1個仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)82仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~24.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型強力丸落し ジョー・プリンス竹下

    小型強力丸落し

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。
    用途産業機器、設備、サッシ等使用方法・左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • C-701型カムロック No.20000 栃木屋

    C-701型カムロック No.20000

    栃木屋(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途自動販売機・コインロッカー等仕様キーの回転は、AB間90度です。材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用マルチキー JAPPY

    盤用マルチキー

    JAPPY
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の鍵にご使用いただけます。4タイプの配電盤、分電盤用の鍵に使用可能。配電盤、分電盤の合鍵に。
    材質ステンレス
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。 キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
    用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P質量(g)74部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー表面処理3価クロメート、Cr、Niキー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニダイヤル錠 ジョー・プリンス竹下

    ミニダイヤル錠

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,489税込1,638
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    2 点合わせの簡易ダイヤル錠です。
    用途鋼製家具、ロッカー等材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)136仕上クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理操作方法右に2 回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、左に回して二つ目の番号に合わせると解錠できます。取付板厚(mm)1~8RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は約80 通りです。
  • キーツール JEFCOM(ジェフコム)

    キーツール

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    3ヵ所使えるちょっと便利なキーホルダー。よく使うプラスネジ(+)#1、#2。よく使うマイナスネジ(-)6.0mm、8.0mm。大きめのマイナスネジ・缶のふた開けなど
  • ダイヤル錠付ターンロック DIT-19 LAMP(スガツネ工業)

    ダイヤル錠付ターンロック DIT-19

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ取り付けできます。ケースはラッチ付きです。パブリック仕様とプライベート仕様の2仕様からお選びいただけます。
    用途公共施設のロッカーなど。材質(本体・つまみ)ABS樹脂(カム)鋼/有色クロメート処理(ラッチ)ポリアセタール質量(g)162適合板厚(mm)0.8色(本体)ホワイト
  • TOT ロックキー(マグネットキーのみ) LAMP(スガツネ工業)

    TOT ロックキー(マグネットキーのみ)

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
    用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など材質プラスチック+マグネットホワイト質量(g)38種類その他長さL(mm)31.5取付け方法面付タイプ幅W(mm)31
  • ステンレス鋼製小型ヒネリファスナー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製小型ヒネリファスナー

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。鍵付きです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼/素地(キー)鋼/ニッケルメッキ高さ(mm)11.5質量(g)50許容荷重(N)686RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普及型ストロング掛金 ジョー・プリンス竹下

    普及型ストロング掛金

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上緑色塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー面付錠(引出用) 同一 ジョー・プリンス竹下

    シリンダー面付錠(引出用) 同一

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    欠品中
    鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
    用途木製家具、鋼製家具付属品鍵2本、M3.5皿木ネジ8本、L型受金具1個、受金具1個、リング1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)106タイプ同一仕上クロームメッキコード1063002102取付板厚(mm)~20RoHS指令(10物質対応)対応【同一鍵番号】No.D001
  • L-587専用ハンドル ジョー・プリンス竹下

    L-587専用ハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    669税込736
    1個
    当日出荷
    L-587の関連製品です。L-587専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。
  • LS-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用 AGENT

    LS-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用

    AGENT
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-6360材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)900タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • L-170-SUS用長止金 ジョー・プリンス竹下

    L-170-SUS用長止金

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)16仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製ドア用レバーハンドル錠 美和ロック

    木製ドア用レバーハンドル錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    付属品鍵3本付仕様(スペーシング)80mm質量(kg)1タイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)48適合扉厚(mm)33~42バックセット51mm
  • コイン錠 ジョー・プリンス竹下

    コイン錠

    ジョー・プリンス竹下
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ポジションストップ機能付きです。 止金が付属しています。
    用途小型ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)48仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • FKロック(ショートタイプ) 栃木屋

    FKロック(ショートタイプ)

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    フラットキータイプ
    用途自動販売機・券売機・情報機器・OA機器・その他仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)43.2材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(大ナット)SWCH/Zn(規制カム)SPCC/Zn(座金・小ナット)S/Zn(キー)BSP/Niキー番号251RoHS指令(10物質対応)対応

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー