絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
782件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディンプルロック ジョー・プリンス竹下

    ディンプルロック

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・木製扉対応です。(ブラケット必須)
    用途鋼製家具、自動販売機材質黄銅(Bs)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドロック 鍵付 ジョー・プリンス竹下

    スライドロック 鍵付

    ジョー・プリンス竹下
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・ガラス加工不要で、簡単に取り付けできます。
    用途ガラス扉付属品鍵2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)90タイプ違い仕上クロームメッキコード1061781100取付板厚(mm)4~5鍵違い数約20通り(在庫している鍵違い数は7通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
  • ステンレス ロッド棒 (Φ6×L=1000) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロッド棒 (Φ6×L=1000)

    TAKIGEN(タキゲン)
    672税込739
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス製寸法L(mm)1000寸法d(Φmm)6タキゲンコード3989
  • 防水シリンダー錠 栃木屋

    防水シリンダー錠

    栃木屋
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    ディンプルキー仕様の防水シリンダー錠です。
    用途配電盤・制御盤・ポスト・自動販売機等仕様キー回転は、A・B間90度回転です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)鍵番号No.434材質ロック:C3604、パッキン:CR、回転規制カム:SUS304、歯付座金・六角ナット:S、平座金:SPCC、取付ナット:ZDC、キー:C3713質量(g)80.5表面処理ロック:Cr、パッキン:黒色、歯付座金・六角ナット:3価クロメート、平座金:Ni、取付ナット:3価クロメート、キー:Ni防水仕様IP×6RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚t0.5~8.0
  • LS-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 鍵付 AGENT

    LS-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 鍵付

    AGENT
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
    用途事務所、工場内のドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様外側:シリンダー付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番137-5690材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5シルバー質量(g)1220タイプ鍵付ピッチ(mm)【フロントビス】110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
  • LP-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用 AGENT

    LP-100 取替用レバーハンドル 1スピンドル型 鍵付用

    AGENT
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。(LP、LSのみ) 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ) 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに付属品ピンシリンダーキー3本仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-9513材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)730適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44
  • LF-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 空錠 AGENT

    LF-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 空錠

    AGENT
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:空錠レバー/内側:空錠レバートラスコ品番131-7991材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5シルバー質量(g)1080ピッチ(mm)【フロントビス】110適合扉厚(mm)32~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
  • LF-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 空錠用 AGENT

    LF-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 空錠用

    AGENT
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-6374材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26シルバー質量(g)740タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • LC-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 表示錠 AGENT

    LC-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 表示錠

    AGENT
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付表示付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-9530材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5シルバー質量(g)1050ピッチ(mm)【フロントビス】110適合扉厚(mm)32~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
  • LC-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 表示錠 AGENT

    LC-1000 レバーハンドル取替錠 B/S100 表示錠

    AGENT
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
    用途事務所、工場内ドアに仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付表示付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-6424材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15シルバー質量(g)870ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)100丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)122取付ビスピッチ(mm)44
  • ステンレスカムロック ジョー・プリンス竹下

    ステンレスカムロック

    ジョー・プリンス竹下
    7,398税込8,138
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    ・1点抜けです。 ・本体はオールステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器付属品鍵2本材質ステンレス鋼(SUS-303)質量(g)70仕上ヘアーライン操作方法施解錠は鍵を押し込みながら回して下さい。取付板厚(mm)~8鍵違い数鍵違い数は約500,000 通りです。RoHS指令(10物質対応)対応分野両替機 , 鋼製家具 , 施設管理機器
  • 保護シール ジョー・プリンス竹下

    保護シール

    ジョー・プリンス竹下
    99税込109
    1個
    6日以内出荷
    L-587(クリアランスロック)用の傷防止シールです。 塗装や、クロス(壁紙)の上から貼る事が可能で、L-587専用ハンドルで解錠する際に扉の小口部分を傷つけないように保護します。 主に通常扉の小口部分に使用して下さい。 ハサミなどでご希望の大きさにカットして扉に貼り付けて下さい。
    材質ステンレスシール
  • パーソナルコインロック7P TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナルコインロック7P

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,993税込2,192
    1個
    4日以内出荷
    テーパーヘッド形状によりチャッキングによる強制破壊から守ります。 7本135°のピン配列により鍵違い約2000通り可能 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工)仕様 鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。 スムーズなリバーシブルキー構造
    用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)鍵違い数2000通り表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • コインロックマルチ TAKIGEN(タキゲン)

    コインロックマルチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,868税込2,055
    1個
    4日以内出荷
    従来品のC-197-1/2を改良しキーの強度アップしました。 鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。 合鍵複製は困難
    用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅異形棒(BsBM)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
  • コントロール キースイッチTKS-8型 TAKIGEN(タキゲン)

    コントロール キースイッチTKS-8型

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鍵違いは68万通り 反転スイッチ機構
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • キースイッチTKS-3型 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチTKS-3型

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    錠前部の小型化追求により生まれたタイプです。 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 パネル面からの突起を小さくしました。 スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • キースイッチTKS-1型 TAKIGEN(タキゲン)

    キースイッチTKS-1型

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付けが簡単 カムの交換により多種類の接点構成が得られます。 スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用 マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。
    用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本
  • ステンレス システムロックミニ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス システムロックミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,492税込2,741
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途に応じて、機種をお選びください。 止め金をセットしたままで取付けが可能です。
    用途自動販売機・端末機器・精密機器・計測機器付属品キー2本・止め金質量(g)20
  • 破壊防止型パーソナルコインロック TAKIGEN(タキゲン)

    破壊防止型パーソナルコインロック

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    4,038税込4,442
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    焼入れ強化ドームフランジ付内筒(SUS焼入れ) 鍵は複製困難なバイアスカット 4列15ピンタンブラー構造により、ピッキングによる不正解錠を防止します。 ピッキング対策をオプションで組込可能です。 スムーズなリバーシブルキー構造 鍵は旋錠時のみ抜けるので旋錠忘れがありません。
    用途自動販売機・キャッシュディスペンサー付属品キー2本・止め金材質(本体)外筒:快削黄銅(C3604BD)、内筒:ステンレス鋼材質(キー)黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
  • カムロック(表示付) ジョー・プリンス竹下

    カムロック(表示付)

    ジョー・プリンス竹下
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    ・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・クリック感で施錠・解錠位置が分かりやすい。 ・防塵シャッター付きです。
    用途薬品庫、鋼製家具、ロッカー付属品鍵2本仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)93タイプ違い仕上梨地クロームメッキコード1062351100取付板厚(mm)~15鍵違い数約540通りRoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
  • S&D ロック F50 LILIEL(リリエル)

    S&D ロック F50

    LILIEL(リリエル)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    1点抜き、ランダム、兼用止め金具付。 シャッター付により防塵性、防滴性、防食性が向上。 リバーシブルキー。 防犯性に優れています。
    材質ZDC・SUS表面処理亜鉛めっきクロメート鍵違い数600種
  • レンチストッパー(セット品) 栃木屋

    レンチストッパー(セット品)

    栃木屋
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。
    用途工作機械・分電盤等材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC質量(g)89.3部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック クォーターターン ハウジング 栃木屋

    プラスチック クォーターターン ハウジング

    栃木屋
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    材質PA表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング(ナット付き) 栃木屋

    ハウジング(ナット付き)

    栃木屋
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    材質ZDCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドロック 栃木屋

    ソレノイドロック

    栃木屋
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    扉等を閉めることにより、ラッチがキーパーに掛かって施錠します。この際、キーパーがスイッチプレートを押すことにより、マイクロスイッチがON状態となります(COM(黄)-NO(青))。ソレノイドに通電することにより、ラッチのロックが解除されます(赤-白:DC24[V])。※ロック解除のみで、ラッチ自体は動作しません。この状態で扉等を引くと、ラッチからキーパーを外すことができます。各種錠前と組み合わせて使用することにより、非常時にキーによる解錠ができます(本品に、錠前及びキーは付属しておりません)。取付用の穴の両面に皿加工を施していますので、左右どちらでも取り付けが可能です。
    用途計測機器・OA機器・管理BOX等材質ZDC、SUS304、SUS303、SUS304-WPB、SUS420J2、SUS質量(g)218定格DC30V2A(抵抗負荷)定格電圧(V)DC24部品名称本体、蓋、ラッチ、ラッチベース、スイッチプレート、ソレノイドリンク、ラッチストッパー、ラッチベースシャフト、ラッチシャフト、ソレノイドリンクシャフト、リンクカシメピン、プレート用スプリング、ソレノイド用スプリング、ラッチ用スプリング、ソレノイド、マイクロスイッチ、グロメット、リード線、コネクター、スプリングピンストレート形、十字穴付き皿小ねじ、平座金耐電圧AC500V/1分間表面処理3価クロメート、バレル研磨直流抵抗303Ω定格消費電力(W)1.9絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-5~+40接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(結露なきこと)絶縁階級A種定格電流(mA)79以下通電率100%(連続定格)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパー 栃木屋

    ストッパー

    栃木屋
    449税込494
    1個
    当日出荷
    押込むだけで簡単に蓋を固定できるラッチ反転型のストッパーです。 スプリングによりラッチを保持していますので、振動も吸収できます。
    用途各種工作機械・包装機器・小型収納箱等材質SPCC、SW-C、SWRM質量(g)33.4部品名称ラッチ、ハウジング、スプリング、ピン(A)、ピン(B)、ピン(C)表面処理3価クロメート挿入力約40N(4kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ錠 栃木屋

    スイッチ錠

    栃木屋(1件のレビュー)
    58税込64
    1個
    4日以内出荷
    材質C3604、S、C3713、SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー クォーターターン 栃木屋

    シリンダー クォーターターン

    栃木屋
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • クォーターターン フラットシート 栃木屋

    クォーターターン フラットシート

    栃木屋
    30税込33
    1個
    4日以内出荷
    材質NBR質量(g)0.3表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • キースイッチ3型(リターン装置付) 栃木屋

    キースイッチ3型(リターン装置付)

    栃木屋
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    C点まで回したキーは手を放せば自動的にB点まで戻るリターン機構付きです。 キーの抜差は、A点のみ可能です(1点抜き)。BC間はリターン区間です。
    用途計測機器・OA機器等材質C3604、C2801、ファイバ、ワニスクロス、C3603、SUS304WP、C3713質量(g)199.6形式単極切換型定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A端子形状半田付端子部品名称錠本体、化粧ナット、取付ナット、カム、ピン、スイッチ取付板、マイクロスイッチ、インシュレータ(A)、インシュレータ(B)、リターンシャフト、スプリング、ホルダー、カバー、キー耐電圧非連続端子間AC1,000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1,500V1分間、各端子とアース間AC1,500V1分間表面処理Cr/Ni、Cr、Ni使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)キー番号No.143絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
  • カムロック(ショートネジタイプ) 栃木屋

    カムロック(ショートネジタイプ)

    栃木屋
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    TL-96のシリーズ品です。 取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。 キーの回転は、A・B間90°回転です。
    用途自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等材質C3604、S、SUM/SPCC、SPCC部品名称ロック、取付ナット、六角ナット、キー、回転規制カム、歯付座金表面処理Cr、3価クロメート、Niキー番号No.K1161RoHS指令(10物質対応)対応
  • コインロック ホシモト

    コインロック

    ホシモト
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    1カ所抜け
    材質快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)67表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • L-584-SUS用鍵 ジョー・プリンス竹下

    L-584-SUS用鍵

    ジョー・プリンス竹下
    309税込340
    1個
    当日出荷
    L-584-SUSの解錠操作にご使用下さい。
    適合本体L-584-SUS-1
  • 住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠) 美和ロック

    住宅内部専用レバーハンドル錠(ケース錠)

    美和ロック
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス深さ(mm)(ケース)72適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
  • 点検ロック MS705型 LAMP(スガツネ工業)

    点検ロック MS705型

    LAMP(スガツネ工業)
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
    材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(指掛)ポリアミド(PA)、(カム)鋼仕上(本体)クロムめっき、(パッキン、指掛)ブラック、(カム)光沢クロメート処理
  • ステンレス押さえ金具 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス押さえ金具

    ジョー・プリンス竹下
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途水処理関連(覆蓋)その他アンカー、ナットは別売りです。別途お問い合わせ下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨
  • カムロック用ラッチ止金 ジョー・プリンス竹下

    カムロック用ラッチ止金

    ジョー・プリンス竹下
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    1 点抜けタイプのカムロックと組み合わせることで、扉をワンアクションで施錠できます。 カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
    用途電機設備、機械設備、鋼製建具、医療機器、厨房機器その他取付可能カムロック:L-9-1、L-9A、L-9-SUS、L-92-1/2、L-99材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)42仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラー付フラット型ロット棒 ジョー・プリンス竹下

    ローラー付フラット型ロット棒

    ジョー・プリンス竹下
    1,089税込1,198
    1本
    6日以内出荷
    各種ハンドル、L-543 等と組み合わせてご使用下さい。
    用途各種ボックス等材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ ポリアミド(PA)仕上クロームメッキ仕上+ 黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下
    259税込285
    1個
    6日以内出荷
    薄型の簡易マグネットキャッチです。
    用途各種キャビネット汎用その他受金具、取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)9仕上ニッケルメッキ仕上取付ねじM3皿小ネジ吸着力(N[kgf])34[3.5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャッチロック ジョー・プリンス竹下

    キャッチロック

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    扉を閉めるだけで、簡易ロックされます。 マイナスドライバーでボタンを回転させロックを解除します。 受金具にはスリップ止のヘアーライン加工を施しています。
    用途工作機械、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)182仕上亜鉛メッキクロメート処理取付板厚(mm)1.6~2.3RoHS指令(10物質対応)対応

扉部品』には他にこんなカテゴリがあります

ロック、鍵、キー