絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下(180)
- ハーフェレ(154)
- 栃木屋(125)
- LAMP(スガツネ工業)(79)
- TAKIGEN(タキゲン)(61)
- ホシモト(49)
- AGENT(20)
- エスコ(16)
- 美和ロック(16)
- BAUHAUS(マツ六)(15)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
- LILIEL(リリエル)(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- MIWA(7)
- 大黒製作所(4)
- イマオコーポレーション(3)
- カシオ計算機(3)
- ノーブランド(3)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: ロック、鍵、キー

シリンダーキャップ
ジョー・プリンス竹下¥219税込¥2411個当日出荷から23日以内出荷カムロック用防水キャップです。 鉄製平座金を使用しています。用途各種キャビネット汎用対応【カムロック】L-9-1, L-9A, L-9-SUS, L-18, L-90, L-92-1/-2, L-94, L-170-SUS-1/-2, L-170D-SUS-2, L-177, L-220-2/-3, L-222, L-230, L-233, L-239, L-240, L-243, L-244, L-245
ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠 個別施錠 キー付
ハーフェレ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から6日以内出荷簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、用途サイモロックケースに使用。セット内容シリンダー錠 1 個キー 2 個材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕上ニッケルメッキ
ガラス扉用ロック 引戸用
ハーフェレ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷シリンダーケースの後部でギアロッドを固定します。解錠するとシリンダーケースの後部のロックがギアロッドから外れて、シリンダーケースはギアロッドから引き抜けます、シリンダー錠は前から差し込み用途ガラス引戸用適合(適合シリンダー錠)210.40.601~210.40.700材質ケース:亜鉛合金、ギアロッド:ステンレス取付ギアロッドをガラス扉に挟み、シリンダーケースをギアロッドに通して取付仕上ケース:サテンニッケルガラス厚(mm)4-7
リムロック ロングバータイプ
ハーフェレ¥799~税込¥879~1個8日以内出荷施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み用途家具ヒンジ扉、引出し用材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキバックセット(mm)22
ステンレス止金 平 t=2.5
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷汎用ステンレス止金(8mm角対応)です。材質ステンレス鋼板(SUS-304)寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスカムロック用止金□8.9 32mm
ジョー・プリンス竹下¥129税込¥1421個9日以内出荷カムロック等と組み合わせてご使用下さい。取付可能対象カムロック:L-90、L-170-SUS、L-170D-SUS、L-175、L-176、L-179、L-180、L-181、L-233材質ステンレス鋼板(SUS-304)寸法(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストロングストップ掛金
ジョー・プリンス竹下¥519~税込¥571~1個9日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠を掛けて施錠する事ができます。 つまみ部はポジションストップ機能付きです。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
4桁式コンビネーションロック 横型 木製扉用 右勝手
ジョー・プリンス竹下¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から7日以内出荷・木製扉対応です。(裏板必須) ・右勝手です。 ・暗証番号は変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。用途ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本 , 専用止金1個仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)90仕上ライトグレー色RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット , 簡易保管庫
シャッター付ディンプルロック
ジョー・プリンス竹下¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷・1点抜けです。 ・ピッキングが困難な特殊形状ピンです。 ・ピッキングが困難な2列ピン構造です。 ・防塵シャッター付きです。用途鋼製家具、ロッカー等付属品鍵2本、止金1個仕様1点抜け材質黄銅(Bs)取付回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい質量(g)116タイプ違い仕上クロームメッキコード1062281100取付板厚(mm)~12鍵違い数約12000通りRoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。
コンパクトカムロック
ジョー・プリンス竹下¥409税込¥4501個6日以内出荷・2点抜けです。 ・小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 ・クリップ止めタイプのため、取り付け簡単です。用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、専用止金1個、クリップ1個仕様2点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付裏側からクリップで固定して取り付けます質量(g)24タイプ同一仕上クロームメッキコード1061731130取付板厚(mm)2~3.5RoHS指令(10物質対応)対応鍵【同一鍵番号】No.224
4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 横型 右勝手
ジョー・プリンス竹下¥5,298税込¥5,8281個当日出荷・右勝手です。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。仕様詳細はこちら ・解錠時につまみを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・表側から暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・裏側からクリップで固定するため、取り付けが簡単です ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。用途ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本,止金1個 , クリップ 2仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)115タイプ横型/左勝手/鍵違い仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1鍵違い数最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野ロッカー , パーソナルボックス , キャビネット , 簡易保管庫
引手付シリンダー交換カムロック
ジョー・プリンス竹下¥1,489税込¥1,6381個当日出荷・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。 ・防塵シャッター付きです。用途ロッカー , キャビネット付属品鍵2本 、 専用止金1個材質AES樹脂(AES)質量(g)144仕上ライトグレー色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー 、 キャビネット
LP-640 レバーハンドル取替錠 B/S64 鍵付
AGENT¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。用途事務所、工場内ドアに仕様外側:シリンダー付レバー/内側:サムターン付レバートラスコ品番131-8015セット内容ピンシリンダーキー3本付材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26寸法(mm)【デットボルト】15.5色シルバー質量(g)1160タイプ鍵付適合扉厚(mm)32~40バックセット(mm)64丸座径(Φmm)65ケース深さ(mm)84取付ビスピッチ(mm)44
LP-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用
AGENT¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。用途事務所、工場内ドアに付属品ピンシリンダーキー3本仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-9509材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)860タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
コントロールキースイッチ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から7日以内出荷リバーシブルタイプ 同一鍵番号・鍵違いがあります。用途コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器付属品キー2本
カムロックTVC
TAKIGEN(タキゲン)¥2,893税込¥3,1821個当日出荷から4日以内出荷従来品のC-178、C-178-Tをさらにセキュリティアップしました。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 錠前内部にOリングを内蔵し防水性をアップしました。 ワンタッチキャッチやゲートロックと共通キーで使用できます。(キープランの設定が必要です。) キーの抜差しは施錠時、解錠時ともに行えます。(2ヵ所抜け)用途特装車両・小型扉付属品キー2本・止め金材質本体外筒/快削黄銅棒(C3604BD)、本体内筒/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体外筒/クロムめっき(MBCr)、本体内筒/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)鍵TVC230
木製用シリンダープッシュロック
LILIEL(リリエル)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷付属品キー2本、受座、リング仕様開錠時のキー:抜ける材質亜鉛ダイカストストローク(mm)13表面処理Cr回転角度(°)45取付扉厚(mm)31
レンチストッパー
栃木屋¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷六角レンチにて締付る簡易錠式の扉止めです。用途工作機械・分電盤等材質C3604、ZDC、S20C、SUS304、PA、ZDC質量(g)72.9部品名称化粧ナット、取付ナット、主軸、本体、スプリング、ラッチ、ガイド、ワッシャー、E形止め輪、キーレンチ表面処理Cr、3価クロメート、Ni、原色RoHS指令(10物質対応)対応
パネルロック
栃木屋¥1,298税込¥1,4281個当日出荷厚みのある止め金具付きの錠前です。 キの回転角度はA・B間または、A・D間90°回転です。キの抜差はA点、B点または、A点、D点にて可能です(2点抜き)。止め金具は右へ90°回転して取付可能です。用途小型キャビネット・各種小型機器材質C3713、ZDC、SPCC、S質量(g)76.2部品名称キー、ロック、ケース、サラワッシャー、取付ナット、止め金具、ワン形ワッシャー、十字穴付きサラ小ねじ表面処理Ni、Cr、3価クロメートキー番号No.500RoHS指令(10物質対応)対応
キースイッチ
栃木屋¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷鍵違いの豊富な八万ロックタイプです。 キーの抜差はA点のみ可能です(1点抜き)。 キーはすべて同一番号です。用途計測機器・OA機器等材質SPCC/SUM、C3604、SPCC、ワニスクロス、SUP、SWRM、SWCH、C2801、SK、S20C質量(g)99.8形式単極切換型定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A端子形状半田付端子部品名称キ-、化粧ナット、錠、ブラケット、マイクロスペーサー、マイクロスイッチ、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナベビス、取付ナット、ストッパーカム、スイッチカム、内歯ワッシャー、ナット耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間表面処理Ni、Cr、3価クロメート使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)キー番号No.E6431絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
スナップロック MC725型
LAMP(スガツネ工業)¥369~税込¥406~1個3日以内出荷から4日以内出荷扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。本体ごとスライドするMS725-1GR、MS725-2GRと、ボタンと一体のラッチのみがスライドするMS725-3型があります。内蔵ばねにより、手を離すと元の位置に戻ります。質量(g)15
ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
鉄扉用丸棒貫抜
ジョー・プリンス竹下¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。用途鋼製建具材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
AKロック
栃木屋¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷奥行が短く小型でロ-コストな簡易錠前です。用途小型キャビネット・各種小型機器質量(g)39.5推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])4.9[50]キー番号T210RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)120
正面付用オールロック ALF1600型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)材質(本体)亜鉛合金(キー・リング)黄銅(真鍮)ストローク(mm)(連動バー)13.5シリンダー径(Φmm)18取付板厚(mm)18
スペーサー 6810-SP
LAMP(スガツネ工業)¥92税込¥1011個3日以内出荷両開き扉や引き出し用に便利な、デッドボルトが2つあるシリンダー錠です。引き出しに使用する場合、上下の引き出しを本製品1つで施錠できます。付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16、3.1×25(ステンレス鋼)十字穴付トラスタッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)キー(3本)リング受座(2種)材質ABS樹脂厚さ(mm)2色ホワイト質量(g)4.5
オールロック用ガイド ALS-G
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個3日以内出荷1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13適合1830-MKGA/DN材質鋼仕上ニッケルめっき
ストップ式ラッチロック
栃木屋¥1,798税込¥1,9781個当日出荷オープン・ホールド機能を装備したラッチロックです。上下または、左右寸法の長いドアーの場合は、特に便利に使用できます。用途配電盤・分電盤・制御版・その他各種筐体等仕様動作説明/1.ドアーを閉めるとラッチが作動してドアーがロックされます。このとき、あらかじめ取付けられたアングルにより、ロックピンも押込まれます。(図1)2.ドアーを開けるときは、レバーをいっぱいにスライドさせるとロックピンの作動により、ラッチがその位置を保持したまま停止します。(オープン・ホールド機能・図2)3.ドアーを開くとロックピンの作動が解除され、ラッチが元の位置に戻ります。4.レバーとラッチは、一体式で同時にスライドします。また、ロックピンを作動させない場合は通常のラッチとしても使用できます。適合パネル厚/t0.8~t3.0質量(g)131.0材質/処理(ケースA・B)ZDC/Ni(サチライト)(ラッチ)POM/黒色(スプリングA・B・C)SUS304/-(ストップホルダー・キャップ)ZDC/Ni(ロックピン)BSBM/-(ブラケット)SPCC/Zn(なべ小ネジ)S/Zn(スプリングピン)SUS420/-RoHS指令(10物質対応)対応
レンチロック
栃木屋¥929税込¥1,0221個欠品中六角レンチで操作する簡易錠です。用途分電盤・工作機械等質量(g)69.4材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/CrRoHS指令(10物質対応)対応
チェンジキー
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個当日出荷1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。キーは複製が困難なバルバ形キーです。用途チェンジロックTL-350用キー色グレー材質/処理BSBM,ABS/NiRoHS指令(10物質対応)対応
4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ 横型 左勝手
ジョー・プリンス竹下¥5,298税込¥5,8281個6日以内出荷・左勝手です。 ・暗証番号を崩した状態で、施錠方向にツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。仕様詳細はこちら ・解錠時につまみを回すと、ダイヤルが自動で回転し、暗証番号をランダムにリセットするオートリセット機能付きです。 ・表側から暗証番号が変更可能です。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・裏側からクリップで固定するため、取り付けが簡単です ・非常解錠キーで解錠できます。 ・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須) ・防塵シャッター付きです。用途ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫付属品非常解錠キー2本,止金1個 , クリップ 2仕様暗証番号の初期設定は0000です。材質ABS樹脂(ABS)質量(g)115タイプ横型/左勝手/鍵違い仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1鍵違い数最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応鍵【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野ロッカー , パーソナルボックス , キャビネット , 簡易保管庫
ブレイブ アルロック筆入
ソニック¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷中身の飛び出しを防止するロック機能付、両面筆入れです。トラスコ品番684-9908材質主要材質:本体:ABS、PE、PU色ブルー収納本数(本)6
引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 左勝手
ジョー・プリンス竹下¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷から12日以内出荷・仕上げは黒色です。・左勝手です。・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。・扉を開閉しやすい引手付きです。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・防塵シャッター付きです。・操作性の良いリバーシブルキーです。・耐候性に優れたAES樹脂製です。・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。用途宅配ボックス付属品鍵2本 , 専用止金1個質量(g)192仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0RoHS指令(10物質対応)対応分野宅配ボックス
引手付シリンダー交換カムロック 1.2~1.6mm扉用
ジョー・プリンス竹下¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷・1.2mm~1.6mm扉対応です。(裏板必須)。・扉を開閉しやすい引手付きです。・操作性の良いリバーシブルキーです。・耐候性に優れたAES樹脂製です。・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・防塵シャッター付きです。用途ロッカー , キャビネット付属品鍵2本 , 専用止金1個材質AES樹脂(AES)質量(g)144仕上ライトグレー色取付板厚(mm)1.2 ~ 1.6RoHS指令(10物質対応)対応分野ロッカー , キャビネット