絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • TAKIGEN(タキゲン)(203)
  • 栃木屋(98)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • ジョー・プリンス竹下(15)
  • イマオコーポレーション(12)
  • シブタニ(6)
  • RS PRO(5)
  • TRUSCO(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ホリエ金物(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • アキュレイト(1)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(162)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
280件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
    付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド材質(本体)ABS樹脂質量(g)24種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)78(8)保持力(N)78
  • マグネラッチ ML-80型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ ML-80型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理吸着力(N[kgf])15.7[1.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットラッチ ML-30S LAMP(スガツネ工業)

    マグネットラッチ ML-30S

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)質量(g)22.5仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
  • 受座 LAMP(スガツネ工業)

    受座

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥22~税込¥24~
    1個
    当日出荷
    ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
    用途マグネット受座種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサート用キー 204-01型 LAMP(スガツネ工業)

    インサート用キー 204-01型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。 。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠) 。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。 。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。 。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。 。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
    材質亜鉛合金仕上素地
  • カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>255F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>255F型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
    材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/ブラック塗装質量(g)6タイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネラッチ MC-25型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ MC-25型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
    付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)ストローク(mm)10.5材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)10種類マグネットプッシュ型吸着力(N)4.9仕上(受座)ニッケルめっき取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)4.9(0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュラッチ PR4PK-B LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ PR4PK-B

    LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    材質(ケース)ポリアセタール(スライドキャッチ)ポリアミド色ブラック材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)0.7種類プッシュ型適合板厚(mm)2取付け方法埋込タイプ保持力N(kgf)12[1.2]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)12
  • プッシュラッチ PR20P LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ PR20P

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    付属品受座材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類プッシュ型取付け方法面付タイプ材質(ヨーク)鋼/GBめっき材質(受座)鋼/クロームめっき材質(スライドパーツ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>155F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>155F型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
    材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]
  • カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>252F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>252F型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
    材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/ブラック塗装質量(g)6タイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147
  • マグネットフック MJ-30 LAMP(スガツネ工業)

    マグネットフック MJ-30

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    シャープなデザインのマグネットフックです。マグネットをシリコーンゴムで覆っているため、吸着面に傷をつけません。フック部の先端を手前に引き下げると、吸着力が強く外しにくい場合でも比較的簡単に外せるデザインです。
    材質アルミ合金、ABS樹脂色シルバー、ホワイト質量(g)28種類標準奥行(mm)30.9取付け方法マグネット材質(フック)アルミニウム合金付加機能なし耐荷重(N)9.8吊下荷重N(kgf)9.8[1]RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
    材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/黒染めタイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)245[25]許容荷重(N)245
  • インサート用キー 204-04型 LAMP(スガツネ工業)

    インサート用キー 204-04型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
    材質ポリアミド色ブラック
  • ランプ印 真鍮 TS玉締り LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 真鍮 TS玉締り

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)黄銅(真鍮)種類ボール型材質(ボール)鋼球仕上素地取付け方法埋込タイプ材質(受座)黄銅(真鍮)
  • タッチラッチ MC-28 LAMP(スガツネ工業)

    タッチラッチ MC-28

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    付属品ストライク十字穴付なべ木ねじ2.7×13十字穴付皿木ねじ2.4×10材質ABS樹脂色ブラック質量(g)15種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)29[3]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)29
  • カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>152F型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
    材質(プラグ)亜鉛合金/クロームめっき(止め輪)鋼/ステンレスバシペード(ソケット)亜鉛合金/光沢クロメート処理(ナット)鋼/クリヤクロメート処理質量(g)6タイプ金属タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147
  • ステンレス鋼製プッシュラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製プッシュラッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで施錠・解錠ができ、操作が簡単です。
    トラスコ品番481-1313材質/仕上(本体、受座)ステンレス鋼(SUS304)、(押し棒)ステンレス鋼(SUS303)/ヘアーライン材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)55仕上ヘアライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー 252FT型 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー 252FT型 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
    許容荷重(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーラッチ AL-02 両開き扉用 LAMP(スガツネ工業)

    レバーラッチ AL-02 両開き扉用

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
    材質亜鉛合金質量(g)28.5仕上ニッケルめっき推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ3×16
  • プッシュラッチ LC-48型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ LC-48型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。扉の表面から取付ねじは見えません。ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
    用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉付属品十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼)材質(本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)35材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1
  • プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ ESN-195/BLK ワンタッチ取付

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥68~税込¥75~
    1個
    当日出荷
    小型で高保持力のプッシュラッチです。本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    質量(g)2.3推奨ねじ皿小ねじM2.5 皿木ねじ呼び2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製キャッチクリップ SCC-25

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    キャッチ時にばねが見えないため、シンプルな外観です。
    材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)6.2質量(g)6仕上(本体、受座)バレル研磨許容荷重(N)100
  • プッシュラッチ PR3PK LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ PR3PK

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    材質ABS樹脂色ブラック質量(g)2.5種類プッシュ型取付け方法埋込タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • RAMマウンティングシステム LAMP(スガツネ工業)

    RAMマウンティングシステム

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    欠品中
    マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
    用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム構成本体+座付ボール
  • セミファスナー P型 LAMP(スガツネ工業)

    セミファスナー P型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーはばねの力で開時、閉時のそれぞれで保持するため、ロック解除時でもぶらつきません(PS32、P32)。
    用途小型の計測機器、制御盤、分電盤などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製コーナーファスナー PS34A

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)26材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨質量(g)88引張荷重(N)147(締代0.5mmの場合)材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)

    フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません。ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5 mmと幅広く適応できます。
    材質(ハウジング)亜鉛合金、(インサート)アルミニウム合金、(仮止めスプリング)鋼、(フック部)焼結鋼質量(g)27適合板厚(mm)0.5~5.5仕上(ハウジング)マットクロムめっき、(インサート)素地、(仮止めスプリング、フック部)光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッチ LAMP(スガツネ工業)

    ラッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • マウンティングシステム 座付ボール RAM-B-202 LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングシステム 座付ボール RAM-B-202

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
    用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステムサイズB(中)
  • フラッシュパネルラッチ LJ-61型 LAMP(スガツネ工業)

    フラッシュパネルラッチ LJ-61型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い板厚に適応できます。固定座の取付位置を変えることにより、フラッシュ材のような薄い板面にも取り付けできます。扉内部からラッチを解除できるつまみ付きです。
    付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(SUS316)十字穴付なべ小ねじM5×18(SUS316)材質(本体・レバー・固定座)ポリカーボネイト(ラッチ)ポリアセタール(受座)スレンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨質量(g)60保持力N(kgf)147[15]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)147
  • プッシュラッチ PR21P LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ PR21P

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷
    指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
    付属品受座材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類プッシュ型取付け方法面付タイプ材質(ヨーク)鋼/GBめっき材質(受座)鋼/クロームめっき材質(スライドパーツ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒネリファスナー(ばね付) P1040SCR LAMP(スガツネ工業)

    ヒネリファスナー(ばね付) P1040SCR

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    付属品受金具(P100H02)仕様同番材質(本体・ヒネリ・受金具・キー)鋼/クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)高さ(mm)13質量(g)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒネリファスナー(ばね付) P102HSCR LAMP(スガツネ工業)

    ヒネリファスナー(ばね付) P102HSCR

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。
    付属品受金具(P100H02)材質(本体・ヒネリ・受金具)鋼/クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430)高さ(mm)22質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
    用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。付属品受座フック仕様ばね付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19質量(g)66.5適合板厚(mm)14~28仕上光沢バレル研磨許容荷重(N)330RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 受座フック 01-502SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 受座フック 01-502SS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    ファスナー用の受座フックです。
    適合(ファスナー)30-570SS、30-502SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 フック RF-D35 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 フック RF-D35

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×16トラスコ品番440-3967材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)27種類標準奥行(mm)34.7仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動耐荷重(N)52吊下荷重N(kgf)(平面横取付時)52[5.3](天井取付時)104[10.6]
  • ウイングハンドル 200-93型 LAMP(スガツネ工業)

    ウイングハンドル 200-93型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    回転角度(°)90
  • カムロックファスナー 255FT型 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー 255FT型 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
    許容荷重(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルマウンティングシステム PC シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    パネルマウンティングシステム PC シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『蝶番・ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ