絞り込み
材質
- スチール(4)
- ステンレス(1)
- 亜鉛合金(1)
- 樹脂(2)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 未来工業(44)
- 三桂製作所(20)
- エスコ(19)
- 外山電気(9)
- 古河電工(古河電気工業)(6)
- 伊藤電気製作所(6)
- 電成興業(5)
- JAPPY(3)
- ネグロス電工(2)
- 大阪電具(ODK)(2)
- 日動電工(2)
- 日新工業所(2)
- 大阪コネクター製造(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- 新生金属工業(1)
特価
「材質」から絞り込む
スチール(4)
ステンレス(1)
亜鉛合金(1)
樹脂(2)

ねじなしブッシング(管端用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。材質鋼管製仕様管端用表面処理電気亜鉛めっき
キャップ付プラブッシング(厚鋼用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥53~税込¥58~1個当日出荷から9日以内出荷材質プラスチック種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
パナフレキエース ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥42~税込¥46~1個当日出荷から4日以内出荷PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。 終端用のエンドキャップとしても使えます。仕様PF管用色ウォームグレイ
キャップ付絶縁ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類厚鋼電線管用
キャップ付絶縁ブッシング(薄鋼用)
Panasonic(パナソニック)¥159~税込¥175~1個4日以内出荷材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類薄鋼電線管用
ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥97~税込¥107~1個当日出荷から7日以内出荷管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。材質亜鉛ダイカスト種類薄鋼電線管用仕上電気亜鉛めっき
ねじなしブッシング
Panasonic(パナソニック)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。材質ステンレス規格JIS C8461-21適合規格(PS)E止めねじM×長さM5×6
メカフレキ付属品 ブッシング 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥189~税込¥208~1個5日以内出荷から6日以内出荷用途管端に使用し、電線を引き出すときの被覆を保護します。種別メカフレキ付属品種類ブッシング Eタイプ入数(個)1
型枠用ブッシング PF管用
Panasonic(パナソニック)¥209~税込¥230~1個5日以内出荷間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。適合PF管用
CD-ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥56~税込¥62~1個ほか4日以内出荷から8日以内出荷CD管の端末保護にしようします。本体にすべらせてはめ込むだけで確実に固定できます。防塵用のエンドキャップとしても使えます。適合CD管用
型枠用ブッシング(CD管用)
Panasonic(パナソニック)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。用途CD管用色調オレンジ
型枠用ブッシング CD管用 Eシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥209~税込¥230~1個4日以内出荷型枠用ブッシング。間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。解除作業が一段としやすくなりました。寸法L(mm)58寸法W(mm)46