絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: ボックス/カバー

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
1,377件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォールマウントボックスセット本体のみ 日動電工

    ウォールマウントボックスセット本体のみ

    日動電工
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。本体のみの場合はメーカーケーブル通線プレートを併用することで部屋内の化粧プレートを統一できます。
    セット内容ボックス×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールマウントボックス縦型セット 日動電工

    ウォールマウントボックス縦型セット

    日動電工
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    壁掛けテレビ等の配線を壁の中に片付けでき、部屋内の美観が向上します。ウォールマウントボックス縦型にはCD管28・36、PFS管28・36を取付けできます。後付けでも施工できます。開口寸法:横56mm×縦92mm。配管が飛び出す場合はバインド線で固定できます。
    セット内容ボックス×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールマウントボックスセット(ブラック) 日動電工

    ウォールマウントボックスセット(ブラック)

    日動電工
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。
    セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールマウントボックスセット(ホワイト) 日動電工

    ウォールマウントボックスセット(ホワイト)

    日動電工
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    壁の中に配線を片付けられる、壁掛けテレビ用の配線ボックスです。CD管36サイズを固定できます。
    セット内容配線孔キャップ×2・ボックス×2ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁引込みパイプブッシング 未来工業

    壁引込みパイプブッシング

    未来工業
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    壁引込みパイプの端末にはめ込み、コーキング等の代わりとして使用します。半割れにできるので通線後に取り付けられます。
    ベージュ入数(個)10
  • 気密カバー (吹付断熱材侵入防止タイプ) 未来工業

    気密カバー (吹付断熱材侵入防止タイプ)

    未来工業
    999税込1,099
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    スライドボックス内への吹付断熱材侵入を防ぐ場合に使用する気密カバーです。養生テープを貼り付ける手間がいらず省施工。スライドボックスのタッピンねじで、柱に簡単に取り付けられます。
    種類1ヶ用入数(個)10
  • 電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型) 未来工業

    電力量計ボックス (スマートメーター用・隠ぺい型)

    未来工業
    19,980税込21,978
    1個(1個)
    4日以内出荷
    e-デザイン。施工がスッキリ!隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。スマートメーター専用設計。建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザイン。だから、トータルでかっこいい!。3W型は開閉器や遮断器の取り付け用に、取付自在板が取り付けられます。雨水や虫の侵入を防ぐ防雨型。ポールにも取り付けられます。
    仕様カードホルダー付き、フロント透明カバー付き、貫通ソケット付き適合2個用材質自己消化性樹脂製備考屋外用種類WPS-3W型適合電線(mm2)22入数(個)1適合電力量計【1Φ2W/1Φ(3Φ)3W】~120A/~120A貫通材内径(Φmm)Φ28
  • 端子箱・露出3端子付 大阪避雷針工業(OHK)

    端子箱・露出3端子付

    大阪避雷針工業(OHK)
    41,980税込46,178
    1個
    10日以内出荷
    用途露出用材質SUS304 HL仕上
  • 端子箱・露出4端子付 大阪避雷針工業(OHK)

    端子箱・露出4端子付

    大阪避雷針工業(OHK)
    44,980税込49,478
    1個
    10日以内出荷
    用途露出用材質SUS304 HL仕上
  • 端子ボックス 国土交通省仕様 大阪避雷針工業(OHK)

    端子ボックス 国土交通省仕様

    大阪避雷針工業(OHK)
    35,980税込39,578
    1個
    10日以内出荷
  • APカップボックス用(防水) セイワ工業

    APカップボックス用(防水)

    セイワ工業
    709税込780
    1個
    3日以内出荷
    接続電線管とボックスの接続時にご利用ください。
    材質亜鉛合金
  • AP薄鋼カップボックス用防水 セイワ工業

    AP薄鋼カップボックス用防水

    セイワ工業
    709税込780
    1個
    3日以内出荷
    接続電線管とボックスの接続にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
  • AP薄鋼カップボックス用 セイワ工業

    AP薄鋼カップボックス用

    セイワ工業
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    接続電線管とボックスの接続にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
  • AP水抜カップボックス用防水 セイワ工業

    AP水抜カップボックス用防水

    セイワ工業
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブとボックス接続用水抜きコネクターです。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • 耐圧パッキン式コネクタd2G4 大阪コネクター製造

    耐圧パッキン式コネクタd2G4

    大阪コネクター製造
    19,980税込21,978
    1箱(3個)ほか
    3日以内出荷
  • 防水型マルチボックス アメリカン電機

    防水型マルチボックス

    アメリカン電機
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    引掛形60A防水形パネルコンセント・防水形フランジインレットが取付可能な、パネルカット加工およびねじ穴加工済みの防水形プルボックスです。あらかじめ器具取付用の穴開け加工がされているため、器具設置の際の省力化や作業時間の短縮に大きく貢献します。電線挿入穴など適切な防水施工をし、防水形プレートを組み合わせることで、全方向からの噴流水に対して保護されているIPX5適合の防水性能を持たせることができます。材質はステンレス製で、内部に送りができる接地端子座が設置されています。国土交通省仕様・民間仕様対応品です。
    仕様接地端子座付銀色対応国土交通省仕様・民間仕様対応防塵防水性能IPX5適合品
  • 防水型マルチボックス アメリカン電機

    防水型マルチボックス

    アメリカン電機
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    引掛形60Aフランジコンセント・フランジインレットが取付可能な、パネルカット加工およびねじ穴加工済みの防水形プルボックスです。あらかじめ器具取付用の穴開け加工がされているため、器具設置の際の省力化や作業時間の短縮に大きく貢献します。材質はステンレス製で、内部に送りができる接地端子座が設置されています。国土交通省仕様・民間仕様対応品です。器具取付ねじとフランジナットが4セット付属しています。
    付属品器具取付ねじ+M5フランジナット 4セット仕様接地端子座付銀色対応国土交通省仕様・民間仕様対応防塵防水性能IPX5適合品
  • 耐圧防爆クローズアッププラグ 島田電機

    耐圧防爆クローズアッププラグ

    島田電機
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス類などの予備引込口をふさぐ場合にご使用くださ
    表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
  • 耐圧防爆4方出BOXドーム型 島田電機

    耐圧防爆4方出BOXドーム型

    島田電機
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。ねじ込み方式のため、施工が非常に容易に行えます。
    形状カバー:ドーム型A120質量(kg)2.1B85L134H120タイプ4方出ΦD100h21表面処理溶融亜鉛メッキNPF 1/2ΦC6主材質鋳鉄
  • 耐圧パッキン式90°コネクタ 島田電機

    耐圧パッキン式90°コネクタ

    島田電機
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    ESTPG型パッキン式コネクタは、STチューブと組み合わせて使用する製品で、90°エルボタイプなのでスペースの限られた場所での使用に向いています。チューブ長さを現場で調整して使用できるので施工を綺麗に仕上げる事が可能になります。サイズは16~22のみになります。
    質量(kg)0.5B36L1102L225S21規格d2L343表面処理ニッケルメッキNPF 1/2ΦC39適合ケーブル10.0~12.0Oリングパッキンケース:無し主材質銅合金パッキンNo.1パッキンクロロプレンゴム
  • モールドケース TB汎用型シリーズ T.SIN(テイシン電機)

    モールドケース TB汎用型シリーズ

    T.SIN(テイシン電機)
    389税込428
    1個
    9日以内出荷から25日以内出荷
    汎用タイプのモールドケースです。
    用途汎用ケース材質本体:ポリスチレン、シャーシ:アルミ
  • プラスチックケース T.SIN(テイシン電機)

    プラスチックケース

    T.SIN(テイシン電機)
    769税込846
    1個
    9日以内出荷
    汎用タイプのモールドケースです。
    用途汎用ケース材質本体:ポリスチレン、シャーシ:アルミ
  • ドライキーパー 古河電工パワーシステムズ

    ドライキーパー

    古河電工パワーシステムズ
    75,980税込83,578
    1箱
    33日以内出荷
    優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
    用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライキーパー 古河電工パワーシステムズ

    ドライキーパー

    古河電工パワーシステムズ
    84,980税込93,478
    1箱
    16日以内出荷
    優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
    用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライキーパー 古河電工パワーシステムズ

    ドライキーパー

    古河電工パワーシステムズ
    58,980税込64,878
    1箱
    16日以内出荷
    優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
    用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライキーパー 古河電工パワーシステムズ

    ドライキーパー

    古河電工パワーシステムズ
    99,980税込109,978
    1箱
    16日以内出荷
    優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
    用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライキーパー 古河電工パワーシステムズ

    ドライキーパー

    古河電工パワーシステムズ
    289,800税込318,780
    1箱
    16日以内出荷
    優れた吸湿性能で湿気をどんどん吸い取ります。吸放湿機能による長期的で安定した湿度効果が継続します。合成ゴムと高吸水性ポリマーを配合した材質は、薄いシートの形状を実現して場所を取らず取り扱いが非常に簡単です。使用場所・用途により様々なサイズの選定が可能です。
    用途通電前と通電後の各種ボックスやセンサー、カメラ。一般家庭用やオフィスなどの家具・下駄箱。衣類・かばん・書籍などの防湿。仕様いやな湿気をどんどん吸い取る優れた放吸湿性能/合成ゴム+高吸水性ポリマーを配合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引込管口用防水ゴムキャップ 富士商

    引込管口用防水ゴムキャップ

    富士商
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    パイプの外側に取り付けるタイプです。内側がふくらんでおりますので、ブッシング付パイプにもご使用できます。
  • 引上管キャップ 富士商

    引上管キャップ

    富士商
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    引上管上端口において引上ケーブル外被の損傷を防止するとともに、引上管内への塵芥。雨水などの侵入を防ぐために引上管上端口に取り付けます。50mm引上管用キャップ。パイプの内側に差し込む。タイプです。
    適合径(Φmm)50
  • 引上管キャップ 富士商

    引上管キャップ

    富士商
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    引上管上端口において引上ケーブル外被の損傷を防止するとともに、引上管内への塵芥。雨水などの侵入を防ぐために引上管上端口に取り付けます。25mm引上管用キャップ
    適合径(Φmm)25
  • ブレーカボックス 未来工業

    ブレーカボックス

    未来工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ブレーカ、 露出 ・ 防水コンセントを納めるのに最適なボックスです。風雨に強いIP44性能!
    適合分岐ブレーカ×1、2ヶ用コンセント×1、防水コンセント ×1シルバー(塗装)バンド通し穴有(背面)
  • 防水プールボックス(平蓋)正方形 未来工業

    防水プールボックス(平蓋)正方形

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ミルキーホワイト板厚(mm)4寸法(縦×横×深さ)(mm)150×150×150
  • 露出用丸形ボックス(カブセ蓋)防水タイプ 未来工業

    露出用丸形ボックス(カブセ蓋)防水タイプ

    未来工業
    569税込626
    1個
    当日出荷
    防水タイプはビス4本止め、Oリング付。
    ミルキーホワイト種類2方出(L)寸法H(mm)39.5寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)91寸法l(mm)28JIS規格JIS C8435適合管VE16防水仕様IPX3
  • 露出スイッチボックス(防滴プレート用) 未来工業

    露出スイッチボックス(防滴プレート用)

    未来工業
    389税込428
    1個
    当日出荷
    防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
    付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ種類1・2方出兼用JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
  • 露出スイッチボックス(防水コンセント用) 未来工業

    露出スイッチボックス(防水コンセント用)

    未来工業
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
    付属品16用スリーブ 1コ適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント側面ノック数22(25)×1(ハブ:VE16・22)
  • 日本間ボックス 泉精器製作所

    日本間ボックス

    泉精器製作所
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    付属品ビス付き、1用(個)トラスコ品番123-7514
  • セパレータ シートタイプ Panasonic(パナソニック)

    セパレータ シートタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1巻
    5日以内出荷
    用途付属品および、ボックス類内で強電線と弱電線を分離させる場合、弱電線に巻き付けて使用します。種別メタルモール(ケーブル工事専用)材質塩化ビニル製長さ(mm)1000質量(kg)0.1タイプシートタイプ種類セパレータ
  • ステンレスねじなし丸型露出ボックス 1方出 Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし丸型露出ボックス 1方出

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または、電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
  • 丸型露出ボックス 1方出 Panasonic(パナソニック)

    丸型露出ボックス 1方出

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 1方出入数(個)1
  • 丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック)

    丸型露出ボックス 4方出

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 4方出入数(個)1

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

ボックス/カバー