カテゴリ
絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
- 100×100×75(23)
- 100×100×100(25)
- 150×150×75(22)
- 150×150×100(27)
- 150×150×150(28)
- 200×200×100(26)
- 200×200×150(24)
- 200×200×200(24)
- 250×250×100(20)
- 250×250×150(23)
- 250×250×200(23)
- 250×250×250(22)
- 300×300×100(21)
- 300×300×150(22)
- 300×300×200(22)
- 300×300×300(23)
- 400×400×200(19)
- 400×400×300(19)
- 400×400×400(20)
- 500×500×500(19)
- 寸法(縦×横×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- 未来工業(565)
- Panasonic(パナソニック)(291)
- 日動電工(143)
- 電成興業(88)
- 八州電工(38)
- 外山電気(37)
- ネグロス電工(31)
- 三桂製作所(26)
- 島田電機(26)
- 伊藤電気製作所(17)
- JAPPY(11)
- 岩崎電気(10)
- セフティー電気用品(9)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- 東京富士商会(8)
- 南電機(7)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- 神保電器(6)
- セイワ工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 3方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 直角2方出
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷から6日以内出荷用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 直角2方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
丸型露出ボックス 直角2方出
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品質量(kg)0.52種類丸型露出ボックス 直角2方出寸法H(mm)40呼びG16寸法A(mm)89寸法D(mm)28寸法B(mm)73寸法l(mm)18入数(個)1
住宅用スイッチボックス1コ用 ユニット
Panasonic(パナソニック)¥41,980税込¥46,1781セット62日以内出荷住宅用スイッチボックス(樹脂製)。適合する配管が直接固定できる通線穴形状。用途配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。種別住宅用スイッチボックス 標準型 1コ用構成T16・CD16用 木ねじ1本付(DM80101)×300
丸型露出ボックス 2方出
Panasonic(パナソニック)¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から6日以内出荷用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 2方出入数(個)1
ステンレスねじなし丸型露出ボックス 2方出
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 2方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
スイッチボックス GBOXシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980~税込¥17,578~1個12日以内出荷機能美と耐久性の融合。NBKが提案するスイッチボックスの新しいカタチ。豊富なラインアップ。・スイッチ、刻印、本体の取りつけ方など複数のバリエーションをご用意。高耐久性。・スイッチはすべて金属製。・IP65の防塵・防水性能を実現しています。※キースイッチ・セレクタスイッチの場合はIP40。機能美。・黒アルマイト仕上げを基調とし、使用者の利便性を重視したデザインです。・持ちやすさを追求し、細部のアールやテーパーにもこだわりました。高視認性。・表示灯ありの本体に組み込まれたLEDライトは、最大7色に発光。・全周囲からの視認性が高く、遠くからでも一目で状態を確認できます。取付【オプション】なしケーブル長(m)5刻印なしケーブル右出し
黒塗装 日本間BOX長穴
電成興業¥19,980税込¥21,9781箱(100個)3日以内出荷質量(kg)0.13種類1個用浅形(カバーなし)仕上電着塗装JIS規格JIS C 8340ノックアウトG16
溶融亜鉛丸形BOX直角
電成興業¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷材質鋳鉄タイプ厚鋼 HDZ種類直角2方出寸法T(mm)3仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
溶融亜鉛丸形直角保護管
電成興業¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷材質鋳鉄タイプHDZ種類直角2方出寸法L(mm)20寸法T(mm)3仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス