カテゴリ
絞り込み
寸法(縦×横×深さ)(mm)
- 100×100×75(23)
- 100×100×100(25)
- 150×150×75(22)
- 150×150×100(27)
- 150×150×150(28)
- 200×200×100(26)
- 200×200×150(24)
- 200×200×200(24)
- 250×250×100(20)
- 250×250×150(23)
- 250×250×200(23)
- 250×250×250(22)
- 300×300×100(21)
- 300×300×150(22)
- 300×300×200(22)
- 300×300×300(23)
- 400×400×200(19)
- 400×400×300(19)
- 400×400×400(20)
- 500×500×500(19)
- 寸法(縦×横×深さ)(mm)をもっと見る
ブランド
- 未来工業(565)
- Panasonic(パナソニック)(292)
- 日動電工(141)
- 電成興業(92)
- 八州電工(38)
- 外山電気(37)
- ネグロス電工(30)
- 三桂製作所(26)
- 島田電機(26)
- 伊藤電気製作所(17)
- JAPPY(11)
- 岩崎電気(10)
- セフティー電気用品(9)
- 古河電工(古河電気工業)(8)
- 東京富士商会(8)
- 南電機(7)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- 神保電器(6)
- セイワ工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

鋳物ねじなしユニバーサルT型
電成興業¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷材質鋳鉄寸法L(mm)25寸法H(mm)62寸法A(mm)120寸法D(Φmm)50寸法B(mm)60寸法T(mm)4寸法d(Φmm)38.6仕上本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき寸法S(Φmm)36
鋳物ねじなしユニバーサルLL
電成興業¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷材質鋳鉄寸法L(mm)25寸法H(mm)62寸法A(mm)120寸法D(Φmm)50寸法B(mm)60寸法T(mm)4寸法d(Φmm)38.6仕上本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき寸法S(Φmm)36
鋳物ねじなし丸BOX
電成興業¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷材質鋳鉄寸法L(mm)25寸法H(mm)55寸法D(Φmm)50寸法T(mm)3寸法d(Φmm)38.6仕上本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき寸法A(Φmm)114寸法S(Φmm)36寸法P(Φmm)96
耐火クロスカバーIKX
INABA(因幡電機産業)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷先付け施工・後付け施工どちらにも対応できる。パテ埋め不要。増し打ち用ボイド管不要。施工にばらつきなし!製品(スリーブ・カバー)に耐火材が組付けられているため。パテの充填厚管理が不要で目視で施工確認が可能です。国土交通大臣認定取得。建築基準法にて要求されている1 時間耐火性能に合格しています。
電話保安器用ポリ台
未来工業¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込口がスッキリまとめられます。プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。引込口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の浸入が防げます。用途保安器取付・ケーブル引込用台座です適合保安器:6号/6号2回線/6号6回線/CATV色ブラック材質(本体)ABS
セキュリティネジ
未来工業¥999税込¥1,0991袋翌日出荷防犯カメラ取付四角ボックス用のセキュリティねじセットです。盗難やいたずらを防止します。用途防犯カメラ取付四角ボックス専用ねじセットです。適合PV4B-2010Fシリーズ色シルバー
セキュリティネジセット
未来工業¥4,198税込¥4,6181袋翌日出荷防犯カメラ取付四角ボックス用のセキュリティねじ2本とレンチ・ビットをセットしたものです。盗難やいたずらを防止します。用途防犯カメラ取付四角ボックス専用ねじセットです。適合PV4B-2010Fシリーズ色シルバー
プラスチック製エンクロージャー
ワイドミュラー¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から9日以内出荷フタはステンレス製プラスネジで固定されています。モールドされたガスケットは高い保護性能があります。背面の固定穴より直接固定します。非常に頑丈で耐候性があり、7ジュールまでの衝撃に耐えられます。特に危険なエリアに設置されるようなアプリケーション向けデザインです。用途各種プラント、輸送インフラ、工作機械などのさまざまな産業に。材質グラスファイバー強化ポリエステル色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
防爆用アダプタ
Panasonic(パナソニック)¥659~税込¥725~1個5日以内出荷から6日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ防爆用種類アダプタ入数(個)1
耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型
Panasonic(パナソニック)¥8,498~税込¥9,348~1個5日以内出荷から62日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
器具ブロック
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。用途一般配線用
マルチメディアポート用ボックスセット
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷マルチメディアポートシリーズ構成機器。木板にはパナソニック構成部材以外も取付可能です仕様ユニットスペース:11モジュール材質PS樹脂色オフホワイト寸法(縦×横×厚さ)(mm)201×425×9有効高さ(mm)53有効深さ(mm)53