カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 物干金物(1)
        • 換気口(2)
        • 内装商品(8)
        • 建具金物(15)
        • グレーチング・排水設備商品(1)
        • 木造住宅接合金物(17)
絞り込み

建築金物 :「釘 1mm」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ火打 タナカパイプ火打タナカ(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
欠品中
後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。 Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。材質STK-400(JIS G 3444)使用方法(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。長さ(mm)950規格(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号表面処理Z27相当パイプ径(Φmm)34
石こう釘 平型 徳用 WAKI(和気産業)石こう釘 平型 徳用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
799税込879
1セット(11個)
当日出荷
壁面にしっかり固定され、跡が目立たない石こうボード専用クギです。 クギがクロスしてがっちり固定します。 コインでかんたんに取り付けられます。
用途壁面・天井へのピクチャーレール、ポスターなどの取付材質キャップ:ポリエチレン 取付ピース:ABS樹脂 クギ:ステンレス寸法(mm)クギ:Φ1.0×20、取付ピース:Φ8×高さ5.9耐荷重(kg)2.7キャップサイズ(mm)Φ9×高さ6
梁受け金物 ツメなし タナカ梁受け金物 ツメなしタナカ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。
シンプソン金具 TP15(タイプレート) シンプソンシンプソン金具 TP15(タイプレート)シンプソン(9件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴数釘/13幅×長さ(mm)46×127
シンプソン金具 TP35(タイプレート) シンプソンシンプソン金具 TP35(タイプレート)シンプソン(11件のレビュー)
199税込219
1個
欠品中
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴径(Φmm)4穴数釘/23幅×長さ(mm)79×127
外付け梁受け金物 タナカ外付け梁受け金物タナカ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)関連資料(0.2MB)
梁受け金物 ツメあり タナカ梁受け金物 ツメありタナカ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC使用方法(1)受け材の上端に金物本体のツメをのせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(羽子板ボルトの孔位置は梁の上端から65mm)(4)金物本体の梁側面にスクリュー釘ZS-50を規定の本数打ってください。表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
シンプソン金具 MP14(メンディングプレート) シンプソンシンプソン金具 MP14(メンディングプレート)シンプソン(2件のレビュー)
129税込142
1個
欠品中
木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)幅×長さ(mm)25×102
ステンレス鋼製戸引手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製戸引手LAMP(スガツネ工業)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)0.8種類引手仕上ヘアライン仕上
シンプソン金具 TP37(タイプレート) シンプソンシンプソン金具 TP37(タイプレート)シンプソン(4件のレビュー)
299税込329
1個
欠品中
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)穴数釘/32幅×長さ(mm)79×178
室内手すり用金具 壁受 WAKI(和気産業)室内手すり用金具 壁受WAKI(和気産業)
579税込637
1個
翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、ねじ/鉄、釘/鉄適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
シンプソン金具 MP36(メンディングプレート) シンプソンシンプソン金具 MP36(メンディングプレート)シンプソン(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)幅×長さ(mm)76×152
面付ルーバー空気孔 LAMP(スガツネ工業)面付ルーバー空気孔LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック形状角型付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16ホワイト取付け方法釘またはねじ止め。外形寸法L(mm)259
シンプソン金具 MP24(メンディングプレート) シンプソンシンプソン金具 MP24(メンディングプレート)シンプソン(3件のレビュー)
159税込175
1個
欠品中
木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)幅×長さ(mm)50×102
シンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具) シンプソンシンプソン金具 BC4(柱頭/柱脚金具)シンプソン(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途4幅取付け用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)浮き上がり/220鉛直/230寸法L1(mm)73寸法L2(mm)73寸法H1(mm)76寸法H2(mm)76寸法W1(mm)90寸法W2(mm)90使用接合具A面/3-ZN90B面/3-ZN90最大荷重(kg)浮き上がり/1350
平面長角戸引手 アトムリビンテック平面長角戸引手アトムリビンテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質真鍮寸法T(mm)0.7付属品釘(#18×16)丸頭×2本種類引手
巾木固定クリップ(巾木30mm用) BXカネシン巾木固定クリップ(巾木30mm用)BXカネシン
259税込285
1個
5日以内出荷
接着剤で貼り付けたケーシングや天井回り縁・巾木を接着剤が乾燥し密着するまでの間、はがれたり浮き上がったりしないよう、一時的に押えておく金具です。30mm幅の巾木に対応します。取付けと取外しを釘またはビス1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。30mm幅の巾木に使用できます。
用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
ツーバイショートプレート・Ⅱ BXカネシンツーバイショートプレート・ⅡBXカネシン
80税込88
1枚
5日以内出荷
ツーバイフォー工法で、『404床根太工法』及び『根太レス工法』の1階外周部のたて枠と土台の接合や、妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合、たる木同士の接合に使用する金物です。1種類の金物で様々な用途に使用できます。”404床根太工法・根太レス工法専用”” 妻小壁S-65代替品”” たる木頂部S-45代替品”ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行っております。 ・土台使用時…かど金物、帯金物S-45相当耐力品 ・妻小壁使用時…帯金物S-65相当耐力品 ・たる木使用時…帯金物S-45相当耐力品他のCマーク金物同様の釘(ZN40またはZN65)を使用します。本体の幅が28mmとなっているため、入隅等の1スタット部分の施工に適しています。本体の長さが230mmとなっているため、妻小壁やたる木同士の施工に適しています。 ※妻小壁と最上階のたて枠の接合の場合、帯金物S-65の代替として使用できます。 ※たる木同士の接合の場合、帯金物S-45の代替として使用できます。
用途ツーバイフォー工法の中の『404床根太工法』及び『根太レス工法』において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。(使用釘:ZN65)妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合に使用します。(使用釘:ZN65)たる木同士の接合に使用します。(使用釘:ZN40)材質高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP17-KT140/HP17-KT138
アルミ 長型品名差 S 90(10組入) スリーナイン島野アルミ 長型品名差 S 90(10組入)スリーナイン島野
2,898税込3,188
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)90シルバー寸法H(mm)24寸法A(mm)90寸法F(mm)25寸法D(mm)20寸法E(mm)78寸法B(mm)30寸法C(mm)75寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 品名差 S 85(10組入) スリーナイン島野アルミ 品名差 S 85(10組入)スリーナイン島野
3,500税込3,850
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)85シルバー寸法H(mm)38寸法A(mm)85寸法F(mm)44寸法D(mm)35寸法E(mm)71寸法B(mm)50寸法C(mm)65寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 長型品名差 S 80(10組入) スリーナイン島野アルミ 長型品名差 S 80(10組入)スリーナイン島野
2,698税込2,968
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x20本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)80シルバー寸法A(mm)80寸法F(mm)17寸法D(mm)13寸法E(mm)68寸法B(mm)20寸法C(mm)65寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
たる木クランプⅡ BXカネシンたる木クランプⅡBXカネシン(1件のレビュー)
88税込97
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
屋根が風圧で吹きあげられないよう、母屋、桁に確実に接合するために、たる木に帯をまわして緊結する金物で、釘打ちのみで簡単、確実に施工できます。本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質ZAM(MSM-CC-DZC90)付属品太めくぎ(ZN40)×5本規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品D11K07-01表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
調整束 城東テクノ調整束城東テクノ(7件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(50個)
6日以内出荷から9日以内出荷
材質66ナイロン付属品接着剤(1kg×2パック)・六角レンチ(L150×70×2面幅10mm・1本)・プラスドライバー(1本)・取付ビス(Φ4×30mm・100本)・コンクリート釘(#12×25mm・100本)ブラック表面処理ダクロメッキ圧縮荷重(kN[kgf])(最大)13.13[1340]/個
吊金具セット ハイロジック吊金具セットハイロジック
919税込1,011
1箱
3日以内出荷
DIY、工作、補修などにさまざまなサイズが一緒になったセット品便利な仕分けケース
セット内容25mm洋灯吊10個、38mm洋灯吊4個、20mm洋折釘10個、32mm洋折釘4個、#4ヒートン6個、#8ヒートン2個、50mmアオリ止め1個
万能プレート 八幡ねじ万能プレート八幡ねじ
1,098税込1,208
1セット(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。釘穴が15mmピッチでたくさんあけてある為、使用状況に合わせて釘止めが可能です。
用途建築現場での仮止め、補強金物として使用します。穴径(Φmm)3
ツーバイショートプレート・Ⅱ BXカネシンツーバイショートプレート・ⅡBXカネシン
80税込88
1枚
5日以内出荷
ツーバイフォー工法で、『404床根太工法』及び『根太レス工法』の1階外周部のたて枠と土台の接合や、妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合、たる木同士の接合に使用する金物です。1種類の金物で様々な用途に使用できます。”404床根太工法・根太レス工法専用”” 妻小壁S-65代替品”” たる木頂部S-45代替品”ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行っております。 ・土台使用時…かど金物、帯金物S-45相当耐力品 ・妻小壁使用時…帯金物S-65相当耐力品 ・たる木使用時…帯金物S-45相当耐力品他のCマーク金物同様の釘(ZN40またはZN65)を使用します。本体の幅が28mmとなっているため、入隅等の1スタット部分の施工に適しています。本体の長さが230mmとなっているため、妻小壁やたる木同士の施工に適しています。 ※妻小壁と最上階のたて枠の接合の場合、帯金物S-65の代替として使用できます。 ※たる木同士の接合の場合、帯金物S-45の代替として使用できます。
用途ツーバイフォー工法の中の『404床根太工法』及び『根太レス工法』において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。(使用釘:ZN65)妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合に使用します。(使用釘:ZN65)たる木同士の接合に使用します。(使用釘:ZN40)材質高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP17-KT140/HP17-KT138
アルミ 品名差 S 80(10組入) スリーナイン島野アルミ 品名差 S 80(10組入)スリーナイン島野
3,298税込3,628
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)80シルバー寸法H(mm)35寸法A(mm)80寸法F(mm)40寸法D(mm)33寸法E(mm)69寸法B(mm)45寸法C(mm)60寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 長型品名差 S 100(10組入) スリーナイン島野アルミ 長型品名差 S 100(10組入)スリーナイン島野
3,298税込3,628
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)100シルバー寸法H(mm)27寸法A(mm)100寸法F(mm)30寸法D(mm)25寸法E(mm)90寸法B(mm)35寸法C(mm)85寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 品名差 S 50(10組入) スリーナイン島野アルミ 品名差 S 50(10組入)スリーナイン島野
2,598税込2,858
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)50シルバー寸法H(mm)17寸法A(mm)50寸法F(mm)21寸法D(mm)15寸法E(mm)40寸法B(mm)24.5寸法C(mm)35寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 品名差 S 70(10組入) スリーナイン島野アルミ 品名差 S 70(10組入)スリーナイン島野
2,998税込3,298
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)70シルバー寸法H(mm)27寸法A(mm)70寸法F(mm)31寸法D(mm)24.5寸法E(mm)56寸法B(mm)35寸法C(mm)50寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 品名差 S 65(10組入) スリーナイン島野アルミ 品名差 S 65(10組入)スリーナイン島野
2,898税込3,188
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)65シルバー寸法H(mm)27寸法A(mm)65寸法F(mm)30.5寸法D(mm)24.5寸法E(mm)54寸法B(mm)35寸法C(mm)50寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
巾木固定クリップ(巾木30mm用) BXカネシン巾木固定クリップ(巾木30mm用)BXカネシン
259税込285
1個
5日以内出荷
接着剤で貼り付けたケーシングや天井回り縁・巾木を接着剤が乾燥し密着するまでの間、はがれたり浮き上がったりしないよう、一時的に押えておく金具です。30mm幅の巾木に対応します。取付けと取外しを釘またはビス1本で行えるので作業が容易です。ステンレスバネ材を使用しておりますので耐食性に優れ繰返し使用できます。化粧材との接着面には、フェルトを貼り付けてありますので、化粧材に傷をつけません。30mm幅の巾木に使用できます。
用途貼り付けたケーシングや天井回り縁、巾木を接着剤が乾燥するまで固定しておく金具です。材質JIS G 4313 SUS304 CSP 1/2H
アルミ 品名差 S 55(10組入) スリーナイン島野アルミ 品名差 S 55(10組入)スリーナイン島野
2,698税込2,968
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)55シルバー寸法H(mm)24寸法A(mm)55寸法F(mm)26寸法D(mm)20寸法E(mm)45寸法B(mm)30寸法C(mm)40寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
室内手すり用金具 直受 WAKI(和気産業)室内手すり用金具 直受WAKI(和気産業)
629税込692
1個
翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン1個、Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄、釘/鉄形状直受適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
大和丸かん下り TB-11 シロクマ大和丸かん下り TB-11シロクマ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】M4糸ネジ、釘#18-10材質真鍮寸法H(mm)16
神鏡吊かん TB-12 シロクマ神鏡吊かん TB-12シロクマ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】M3糸ネジ、釘#18-10材質真鍮
1×4材・2×4材のビス留め補助治具【クミたん】2個入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4材・2×4材のビス留め補助治具【クミたん】2個入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
719税込791
1組(2個)
翌日出荷
ビスや釘を使わずに簡単な枠組みもできます。
用途1×4材と2×4材用。トラスコ品番682-7850材質SUS304寸法L1(mm)61.5寸法L2(mm)61.5寸法W(mm)20
セキスイ 壁面用 取付ものほし 積水樹脂セキスイ 壁面用 取付ものほし積水樹脂
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
石こう壁に取り付けできる竿受けと物干し竿のセット。 使わない時はアームを折りたたんでコンパクトに収納。 伸縮式物干し竿が付属。
セット内容専用伸縮竿×1本、アーム本体×2セット、壁固定具×2個、釘ピン×32本(予備2本)、本体固定ネジ(4×12mm)×4本、桟(下地)取付用ネジ(3.5×50mm)×4本、釘ピン押し工具×1個材質伸縮竿/樹脂コーティングスチール、ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 アーム/ASA樹脂、スチール(メッキ) 釘ピン・ネジ/ステンレス全長(mm)1400~2400質量(kg)1.3ホワイト種類室内壁面型耐荷重(kg)8寸法(cm)伸縮竿/直径2.2・1.9×長さ140~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)アーム部品/(本体収納時)4×4×30
リビング用神棚 Neoシリーズ アルエリビング用神棚 Neoシリーズアルエ
96,980税込106,678
1セット
3日以内出荷
メラニン化粧板仕様で、汚れやキズが付きにくく変色しません。 化粧飾りのアクリル板は雲を意味しますので、神棚上部に雲を置く必要はありません。 1年365日、神様から見守られているよう高さを365mmで製作しています。 お好みの高さに設置できる壁掛けタイプです。 石膏ボード壁に設置可能です。 完成品でお届けしますので、組み立ての必要がありません。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×580×200取付け方法1.設置する場所を決めます。2.取付金具は水平にして、釘穴に釘を打込みます。8.神棚本体を取付金具に吊り掛けて完了です。※神棚本体が正確に掛かっていることを必ず確認してください。セット内容神棚×1セット、神具セット(器)×1セット、神鏡(雲形台付)×1セット、かがり火(2本)×1対、アルミ取付金具×1枚、釘×7本取付場所リビング、ダイニングまたはオフィス、店舗など南向きまたは東向きに設置します。立った目線よりやや斜め上にお神札があるように設置します。
バラエティセットA ハイロジックバラエティセットAハイロジック
799税込879
1箱
3日以内出荷
DIY、工作、補修などにさまざまなサイズが一緒になったセット品便利な仕分けケース
セット内容25mm洋灯吊3個、25洋折釘3個、35×25皿木ネジ15個、25mm丸釘40個、1/2ステップル20個、プッシュピン白6個、画鋲20個

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物