カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 内装商品(4)
        • 建具金物(7)
        • 木造住宅接合金物(26)

建築金物 :「釘 65」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かど金物 ノーブランドかど金物ノーブランド(11件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
用途引張りを受ける柱の上下の接合規格Zマーク金物付属品太めくぎZN65×10本
リトルコーナー床合板仕様 タナカリトルコーナー床合板仕様タナカ
349税込384
1セット
当日出荷
専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取付けが可能です。(床合板の厚みは、28mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを柱に3本、100mmのビスを横架材に3本打つだけなので施工の効率化が図れます
用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TB-101)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.2N値1.1以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP08-KT034性能認定S10A03-02
梁受け金物 ツメなし タナカ梁受け金物 ツメなしタナカ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。
ピクチャーレール RAILSUN 福井金属工芸ピクチャーレール RAILSUN福井金属工芸(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から3日以内出荷
RAIL SUN。カバー付でレール部分が隠れ、お部屋の雰囲気を壊しません。取付簡単で、女性でも安心。取り外し後の釘穴が小さく目立ちにくい。石こうボードに最適です。木壁の場合皿頭3.1×20mmmを検討ください。別売パーツで組みあわせ自由自在。ランナー:WR-1、WR-1-W、F-0499。継棒:WR-2。ワイヤー自在ループ式:No1050、No1050-W。ワイヤー自在ポール式:WR-3、WR-3-W。テグス自在:F-0881
タイプ壁面用後付タイプ安全荷重(kg)5
梁受け金物 ツメあり タナカ梁受け金物 ツメありタナカ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC使用方法(1)受け材の上端に金物本体のツメをのせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(羽子板ボルトの孔位置は梁の上端から65mm)(4)金物本体の梁側面にスクリュー釘ZS-50を規定の本数打ってください。表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
亜鉛黒大折釘 DIY-ID亜鉛黒大折釘DIY-ID(1件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
一番ベーシックなL字型のフックです。線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。 曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
表面処理黒亜鉛メッキ
太めくぎ ノーブランド太めくぎノーブランド(3件のレビュー)
759税込835
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
材質STEEL 鉄(記号Q235LL)
亜鉛黒ヒル釘 DIY-ID亜鉛黒ヒル釘DIY-ID
56税込62
1個
当日出荷
C字型のフックです。ロープや細い鎖などが抜けにくい形状です。 線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
表面処理黒亜鉛メッキ
リトルコーナー タナカリトルコーナータナカ
179税込197
1個
当日出荷
柱と横架材の接合に使用します。 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
付属品専用角ビットビスTBA-65(600本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)2.3×26.3×45×43表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
ユニクロヒル釘 WAKI(和気産業)ユニクロヒル釘WAKI(和気産業)
219税込241
1袋(3個)
当日出荷から翌々日出荷
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。
材質
オメガ帯金物 TB タナカオメガ帯金物 TBタナカ
48税込53
1枚
当日出荷から7日以内出荷
引手(角型) TRUSCO引手(角型)TRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
角型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
用途建具・収納の引戸用引手として。セット内容真鍮ヌカ釘M1.8×16 2本材質/仕上ステンレスシルバー
リトルコーナー タナカリトルコーナータナカ(2件のレビュー)
239税込263
1セットほか
当日出荷から12日以内出荷
従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-65D)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)短期許容引張耐力(kN)6.5N値1.2以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP08-KT033性能認定S10A02-07
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219特価
1個
当日出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク かど金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク かど金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
349税込384
1個
当日出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27規格Zマーク金物
(W)ZN釘 溶融亜鉛めっき太め鉄丸くぎ 若井産業(W)ZN釘 溶融亜鉛めっき太め鉄丸くぎ若井産業
699税込769
1箱(210本)
5日以内出荷
JIS A5508
2×4用大引き受け金物 タナカ2×4用大引き受け金物タナカ
84税込92
1個
7日以内出荷
2×4工法の404大引き端部の接合に使用します。 ハウスプラス確認検査(株)による性能試験でJH-S204・2062枚組相当の長期許容耐力3.4kN(土台下部取り付け時は3.2kN)を確認しています。 換気パッキンを避ける形状になっているため、大引き材を最大15mmまで下げて施工できます。(404大引き材端部を15mm切り欠き加工した場合) 大引き材を下げて施工することで、床暖房装置などを入れるスペースを確保できます。 JH-S204-206より少ない釘本数で施工できます。
材質NSDC570[新日鉄住金(株)製]寸法(mm)150×87×57×0.6(t)表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」ZQNK18クロメートフリー使用接合具太め釘ZN-65(10本)(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
太メ釘(袋) 八幡ねじ太メ釘(袋)八幡ねじ
749税込824
1セット(50本×5パック)
3日以内出荷から4日以内出荷
Z金物専用釘です。金物各種対応した釘を使用して下さい。
用途ひねり金物、折曲げ金物、くら金物などに使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
Zマーク かど金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク かど金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27規格Zマーク金物
ツーバイショートプレート・Ⅱ BXカネシンツーバイショートプレート・ⅡBXカネシン
80税込88
1枚
5日以内出荷
ツーバイフォー工法で、『404床根太工法』及び『根太レス工法』の1階外周部のたて枠と土台の接合や、妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合、たる木同士の接合に使用する金物です。1種類の金物で様々な用途に使用できます。”404床根太工法・根太レス工法専用”” 妻小壁S-65代替品”” たる木頂部S-45代替品”ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行っております。 ・土台使用時…かど金物、帯金物S-45相当耐力品 ・妻小壁使用時…帯金物S-65相当耐力品 ・たる木使用時…帯金物S-45相当耐力品他のCマーク金物同様の釘(ZN40またはZN65)を使用します。本体の幅が28mmとなっているため、入隅等の1スタット部分の施工に適しています。本体の長さが230mmとなっているため、妻小壁やたる木同士の施工に適しています。 ※妻小壁と最上階のたて枠の接合の場合、帯金物S-65の代替として使用できます。 ※たる木同士の接合の場合、帯金物S-45の代替として使用できます。
用途ツーバイフォー工法の中の『404床根太工法』及び『根太レス工法』において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。(使用釘:ZN65)妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合に使用します。(使用釘:ZN65)たる木同士の接合に使用します。(使用釘:ZN40)材質高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP17-KT140/HP17-KT138
アルミ 品名差 S 85(10組入) スリーナイン島野アルミ 品名差 S 85(10組入)スリーナイン島野
3,500税込3,850
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)85シルバー寸法H(mm)38寸法A(mm)85寸法F(mm)44寸法D(mm)35寸法E(mm)71寸法B(mm)50寸法C(mm)65寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 長型品名差 S 80(10組入) スリーナイン島野アルミ 長型品名差 S 80(10組入)スリーナイン島野
2,698税込2,968
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x20本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)80シルバー寸法A(mm)80寸法F(mm)17寸法D(mm)13寸法E(mm)68寸法B(mm)20寸法C(mm)65寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
ツーバイショートプレート・Ⅱ BXカネシンツーバイショートプレート・ⅡBXカネシン
80税込88
1枚
5日以内出荷
ツーバイフォー工法で、『404床根太工法』及び『根太レス工法』の1階外周部のたて枠と土台の接合や、妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合、たる木同士の接合に使用する金物です。1種類の金物で様々な用途に使用できます。”404床根太工法・根太レス工法専用”” 妻小壁S-65代替品”” たる木頂部S-45代替品”ハウスプラス確認検査(株)において性能試験を行っております。 ・土台使用時…かど金物、帯金物S-45相当耐力品 ・妻小壁使用時…帯金物S-65相当耐力品 ・たる木使用時…帯金物S-45相当耐力品他のCマーク金物同様の釘(ZN40またはZN65)を使用します。本体の幅が28mmとなっているため、入隅等の1スタット部分の施工に適しています。本体の長さが230mmとなっているため、妻小壁やたる木同士の施工に適しています。 ※妻小壁と最上階のたて枠の接合の場合、帯金物S-65の代替として使用できます。 ※たる木同士の接合の場合、帯金物S-45の代替として使用できます。
用途ツーバイフォー工法の中の『404床根太工法』及び『根太レス工法』において、1階外周部のたて枠と土台の接合に使用します。(使用釘:ZN65)妻小壁のたて枠と最上階のたて枠の接合に使用します。(使用釘:ZN65)たる木同士の接合に使用します。(使用釘:ZN40)材質高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級備考ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP17-KT140/HP17-KT138
Z太め釘 タナカZ太め釘タナカ
829税込912
1箱(1kg)
5日以内出荷
アルミ 品名差 S 65(10組入) スリーナイン島野アルミ 品名差 S 65(10組入)スリーナイン島野
2,898税込3,188
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)65シルバー寸法H(mm)27寸法A(mm)65寸法F(mm)30.5寸法D(mm)24.5寸法E(mm)54寸法B(mm)35寸法C(mm)50寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
8,598税込9,458
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
469税込516
1袋(4個)
翌々日出荷から4日以内出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
火打金物HB 栗山百造火打金物HB栗山百造
869税込956
1本
翌日出荷
Zマーク表示金物。床組及び小屋組の隅角部の補強に使用します。火打土台としても使用できます。平釘ZF55×6本、小型角座金(W2.3×30)×2枚付。
幅(mm)65厚さ(mm)2.3芯長さ(mm)【ボルト】990
大和丸かん下り TB-11 シロクマ大和丸かん下り TB-11シロクマ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
付属品【付属ビス】M4糸ネジ、釘#18-10材質真鍮寸法H(mm)16
万能金具桁用 日創プロニティ万能金具桁用日創プロニティ
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
純銅製万能金具桁用5L型。銅釘4本付。
用途自在調整式 桁用材質奥行(mm)65寸法(縦×横)(mm)最大299×132、最小280×105
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
579税込637
1袋(5個)
翌日出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
付属品Z太め釘 ZN-65 4本 /個トラスコ品番225-7563材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27品番SM-12長さL(mm)120
万能金具桁用 日創プロニティ万能金具桁用日創プロニティ
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
純銅製万能金具桁用5型。銅釘4本付。
用途自在調整式 桁用材質奥行(mm)65寸法(縦×横)(mm)最大265×120、最小211×103
万能金具母屋用 日創プロニティ万能金具母屋用日創プロニティ
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
純銅製万能金具母屋用4型。銅釘2本付。
用途自在調整式 母屋用材質奥行(mm)65寸法(縦×横)(mm)最大198×125、最小146×99
リビング用神棚 Neoシリーズ アルエリビング用神棚 Neoシリーズアルエ
96,980税込106,678
1セット
3日以内出荷
メラニン化粧板仕様で、汚れやキズが付きにくく変色しません。 化粧飾りのアクリル板は雲を意味しますので、神棚上部に雲を置く必要はありません。 1年365日、神様から見守られているよう高さを365mmで製作しています。 お好みの高さに設置できる壁掛けタイプです。 石膏ボード壁に設置可能です。 完成品でお届けしますので、組み立ての必要がありません。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×580×200取付け方法1.設置する場所を決めます。2.取付金具は水平にして、釘穴に釘を打込みます。8.神棚本体を取付金具に吊り掛けて完了です。※神棚本体が正確に掛かっていることを必ず確認してください。セット内容神棚×1セット、神具セット(器)×1セット、神鏡(雲形台付)×1セット、かがり火(2本)×1対、アルミ取付金具×1枚、釘×7本取付場所リビング、ダイニングまたはオフィス、店舗など南向きまたは東向きに設置します。立った目線よりやや斜め上にお神札があるように設置します。
Zマーク かど金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク かど金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
11,980税込13,178
1箱(50個)
3日以内出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個規格Zマーク金物
リビング用神棚 Neoシリーズ アルエリビング用神棚 Neoシリーズアルエ
42,980税込47,278
1セット
3日以内出荷
メラニン化粧板仕様で、汚れやキズが付きにくく変色しません。 化粧飾りのアクリル板は雲を意味しますので、神棚上部に雲を置く必要はありません。 1年365日、神様から見守られているよう高さを365mmで製作しています。 お好みの高さに設置できる壁掛けタイプです。 石膏ボード壁に設置可能です。 完成品でお届けしますので、組み立ての必要がありません。
オメガ帯金物 S タナカオメガ帯金物 Sタナカ
139税込153
1枚
7日以内出荷から9日以内出荷
材質NSDC570(新日鐵住金(株)製)表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」ZQNK18クロメートフリーRoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物