カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • エントランス(2)
        • 換気口(9)
        • 内装商品(2)
        • 建具金物(6)
        • グレーチング・排水設備商品(4)
        • バリアフリー商品(3)
        • 木造住宅接合金物(3)

建築金物 :「10mm 管」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレスパイプ モリ工業オールステンレスパイプモリ工業(146件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
クリ10短ざく金物 栗山百造クリ10短ざく金物栗山百造
159税込175
1個
当日出荷
施工が簡単。薄型ビス止め短ざく金物。 上下階管柱の緊結、胴差相互の緊結、及び2階床梁の継手の補強に使用する金物です。 10kN以上の耐力を持つため、上下階の緊結にも使用できます。 板厚を0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工できます。 金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本使用方法クリ10短ざくの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。表面処理Zn-6% AI-3% Mg試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(06A3278)
軒天井用ベントキャップ CSG2 シルファー軒天井用ベントキャップ CSG2シルファー
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
薄型、軒天井用のタイプです。
用途天井用ベントキャップとして材質SUS304フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)関連資料(0.17MB)取扱説明書(0.58MB)
エンドキャップ イチネンTASCOエンドキャップイチネンTASCO
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
管端部からのゴミ等の異物混入をふせぎます。 1パック100個入。 日本製。 銅管の管端部等に取付けてください。
マスタープレート BXカネシンマスタープレートBXカネシン(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。上下の方向に関係なく使用できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質NSS 431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼)付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応N値1.9告示1460号第2号建材試験センター第06C0625号短期基準接合耐力(kN)10.3
ぬくもりスロープ WAKI(和気産業)ぬくもりスロープWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
家の中の気になる段差をゆるやかな勾配にします つまづき防止に すべり止め溝加工 室内にマッチする木目 取付簡単両面テープ 蓄光素材使用、太陽光や蛍光灯の光を約10分~30分照射した場合 受けた光を6~8時間暗闇の中で光続けます
材質ABS樹脂長さ(mm)740
DP-2マスタープレート BXカネシンDP-2マスタープレートBXカネシン(2件のレビュー)
299税込329
1セット
当日出荷
多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。 ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。 ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。 上下の方向に関係なく使用できます。 本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製なので耐食性に優れています。 軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/10.3kN、接合部倍率(N値)/1.9付属品ビスCPQ-45(グレー)10本寸法(mm)180×70×0.6短期許容引張耐力(kN)10.3N値1.9以下告示1460号第2号建材試験センター06C0625
薄平型ベントキャップ PPS(パンチング付) シルファー薄平型ベントキャップ PPS(パンチング付)シルファー
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
薄型、標準で8×10のパンチングが付いているタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)4寸法E(mm)5関連資料(0.35MB)取扱説明書(1.45MB)パンチング能力(mm)8×10
ぬくもりスロープ コーナー用 外 WAKI(和気産業)ぬくもりスロープ コーナー用 外WAKI(和気産業)
879税込967
1個
翌々日出荷
本スロープには高蓄光素材「N夜光」を使用 太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射した場合、受けた光を蓄積し、6~8時間暗闇の中で光り続けます。
仕様付属品両面テープ付き材質ABS樹脂幅(mm)100X100ナチュラル
軒天井用ベントキャップ CSG2-D(防火ダンパー付) シルファー軒天井用ベントキャップ CSG2-D(防火ダンパー付)シルファー
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
薄型、軒天井用のタイプです。
用途天井用ベントキャップとして材質SUS304フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)関連資料(0.16MB)取扱説明書(0.58MB)
ステンレスキャノン二管丁番(右) BS-102R シロクマステンレスキャノン二管丁番(右) BS-102Rシロクマ
4,798税込5,278
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス寸法E(mm)10.5寸法C(mm)3勝手寸法P(mm)14.2寸法V(mm)2
異形二管丁番(左)BB-102L シロクマ異形二管丁番(左)BB-102Lシロクマ
8,398税込9,238
1枚
4日以内出荷
ステンレス製芯棒を使用しています。
材質真鍮勝手
異形二管丁番(右)BB-102R シロクマ異形二管丁番(右)BB-102Rシロクマ
8,398税込9,238
1枚
4日以内出荷
ステンレス製芯棒を使用しています。
材質真鍮勝手
樹脂サドルバンドガス管用 TRUSCO樹脂サドルバンドガス管用TRUSCO
53税込58
1個
当日出荷
管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25ホワイト
ルーフドレイン屋上・バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレイン屋上・バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用)第一機材
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
接続口は管用テーパねじです。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプねじ込み式、よこ口寸法L1(mm)200
給気用防風板付フード ONPOA シルファー給気用防風板付フード ONPOAシルファー
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた給気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途給気用フードとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック関連資料(0.25MB)取扱説明書(0.19MB)
排気用防風板付フード ONPEA シルファー排気用防風板付フード ONPEAシルファー
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた排気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途排気用フードとして材質SUS304メッシュ3Mシルファーメタリック関連資料(0.24MB)取扱説明書(0.19MB)
INFOS PC4 田島メタルワークINFOS PC4田島メタルワーク
599,800税込659,780
1台
5日以内出荷
一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。ガラス戸を下に降ろすことにより、左右に開閉スペースがなくても軽く、楽に掲示することができます。強化ガラスを使用していますので安全です。
用途本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張りガラス戸:強化ガラス4t 上下スライド装置付開閉機構:オリジナル錠照明:LED蛍光灯 1本掲示スペース:H810mm×W1310mmガラス戸降下式仕様掲示板スペース:H810mm×W1310mm材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)1050
INFOS PC4 田島メタルワークINFOS PC4田島メタルワーク
699,800税込769,780
1台
5日以内出荷
一枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。ガラス戸を下に降ろすことにより、左右に開閉スペースがなくても軽く、楽に掲示することができます。強化ガラスを使用していますので安全です。
用途本体:ステンレス1.5t ヘアライン・鏡面仕上掲示板:耐水ベニヤ 樹脂シート張りガラス戸:強化ガラス4t 上下スライド装置付開閉機構:オリジナル錠照明:LED蛍光灯 1本脚:ステンレス 1.5t ヘアライン・鏡面仕上掲示スペース:H810mm×W1310mmガラス戸降下式仕様掲示板スペース:H810mm×W1310mm材質(本体)ステンレス本体高さH(mm)1950
プラスチックベルト 10×1200mm 2本入 信栄物産プラスチックベルト 10×1200mm 2本入信栄物産
1,298税込1,428
1袋(2本)
5日以内出荷
色々な場面で簡単に締付けができるアイテムです 軽い物を取付けるとき 環境にやさしい(リサイクル可) 耐候性良 ケーブル電線管、アースモール、電柱札、標識板などの取付けに。
仕様●適応範囲:Φ85~300mm●幅:10mm●長さ:1200mm●材質:留具/POM、ベルト/PETアズワン品番67-5168-59
ぬくもりスロープ コーナー用 内 WAKI(和気産業)ぬくもりスロープ コーナー用 内WAKI(和気産業)
799税込879
1個
翌々日出荷
本スロープには高蓄光素材「N夜光」を使用 太陽光や蛍光灯の光を約10~30分照射した場合、受けた光を蓄積し、6~8時間暗闇の中で光り続けます。
仕様付属品両面テープ付き材質ABS樹脂幅(mm)100X100ナチュラル
ステンレスキャノン二管丁番(左) BS-102L シロクマステンレスキャノン二管丁番(左) BS-102Lシロクマ
4,798税込5,278
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス寸法E(mm)10.5寸法C(mm)3勝手寸法P(mm)14.2寸法V(mm)2
ルーフドレイン 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレイン 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
防水層施工貼り代100mm。より確実な防水施工ができます。防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)100
ルーフドレイン 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレイン 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
防水層施工貼り代100mm。より確実な防水施工ができます。防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
材質FC150、SUS304、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル打ち込み型寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)100
ルーフドレイン バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレイン バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)第一機材
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
防水層施工貼り代100mm。より確実な防水施工ができます。防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)100
薄平型ベントキャップ PPS-D(パンチング・防火ダンパー付) シルファー薄平型ベントキャップ PPS-D(パンチング・防火ダンパー付)シルファー
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
薄型、標準で8×10のパンチングが付いているタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304パンチング能力(mm)8×10シルファーメタリック寸法E(mm)5寸法F(mm)9関連資料(0.18MB)取扱説明書(1.45MB)
丸型フード LHP-D(防火ダンパー付) シルファー丸型フード LHP-D(防火ダンパー付)シルファー
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)10関連資料(0.26MB)取扱説明書(1.45MB)
給気用防風板付フード ONPOA-D(防火ダンパー付) シルファー給気用防風板付フード ONPOA-D(防火ダンパー付)シルファー
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた給気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途給気用フードとして材質SUS304メッシュ10Mシルファーメタリック寸法F(mm)19関連資料(0.16MB)取扱説明書(0.19MB)
排気用防風板付フード ONPEA-D(防火ダンパー付) シルファー排気用防風板付フード ONPEA-D(防火ダンパー付)シルファー
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた排気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途排気用フードとして材質SUS304メッシュ3Mシルファーメタリック寸法F(mm)19関連資料(0.15MB)取扱説明書(0.19MB)

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物