絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
軸長(mm)
30・43・50・60・65・70・75・80・100・101.6・110・125・130・150・155・175・177.8・180・200・203.2・軸長(mm)をもっと見る
軸貫通
なし
商品構成
セット品・単品
ブランド
Wiha(ビーハ/ノガ)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・BAHCO(バーコ)・Wera・KNIPEX(クニペックス)・エスコ・SIGNET(シグネット)・KTC・BONDHUS・GEDORE・TRUSCO・Pro-Auto・ベッセル・felo(フェロ)・BOSCH(ボッシュ)・STAHLWILLE(スタビレー)・ANEX・ニチフ・JEFCOM(ジェフコム)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 絶縁ドライバー

224件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状から絞り込む
  • 絶縁マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    絶縁マイナスドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌日出荷
    DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー。
    全長(mm)205商品構成単品
  • 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    商品構成単品
  • 絶縁ドライバー(+) GEDORE

    絶縁ドライバー(+)

    GEDORE
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 DIN EN/IEC 60905基準に適合しています。 人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。 ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。 DIN EN/IEC 60906基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60908基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60904基準に適合しています。 DIN EN/IEC 60907基準に適合しています。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品
  • 2GO 絶縁ドライバーセット 持ち手付バッグ入り Wera

    2GO 絶縁ドライバーセット 持ち手付バッグ入り

    Wera
    19,980税込21,978
    1セット(11本)
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。-40℃の低温環境下でも、水中でも絶縁性を確保しています。持ち運びに便利なバックに入っています。口が開いているので取り出しに手間がかかりません。
    トラスコ品番856-7254セット内容[[(+)]]1・2、PZ1・2、[[(-)]]2.5・3.5・4.0・5.5、トルクスT10・15・20、11質量(g)1000商品構成セット品2018年トラスコ掲載ページ4 1961
  • 絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプ KTC

    絶縁ドライバ マイナス非貫通タイプ

    KTC
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    EN 60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    規格EN60900商品構成単品
  • 絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ KTC

    絶縁ドライバ クロス非貫通タイプ

    KTC
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    EN60900(欧州統一規格)に適合した製品です。 AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    規格EN60900商品構成単品
  • 190IVDE ナットドライバー Wera

    190IVDE ナットドライバー

    Wera
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    商品構成単品
  • マイナス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS

    マイナス絶縁(VDE)ドライバー

    BONDHUS
    619税込681
    1個
    8日以内出荷
    AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
    規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
  • エレクトロ ポジドライバー 絶縁 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    エレクトロ ポジドライバー 絶縁

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    ブレード部は絶縁カバーされているため最大1000Vまで安心して作業できます。絶縁エレクトロシリーズのドライバーは全てVDE検査済。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
    商品構成単品
  • 絶縁精密ドライバー ヘクスローブ SIGNET(シグネット)

    絶縁精密ドライバー ヘクスローブ

    SIGNET(シグネット)
    599税込659
    1本
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    全長(mm)145規格EN60900ハンドル径(Φmm)95×18材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 絶縁ヘクスローブドライバー SIGNET(シグネット)

    絶縁ヘクスローブドライバー

    SIGNET(シグネット)
    769税込846
    1本
    翌日出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    規格EN60900材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 絶縁マイナスドライバー 0.5X3 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    絶縁マイナスドライバー 0.5X3

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番448-2735商品構成単品
  • 絶縁マイナスドライバー 0.4X2 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    絶縁マイナスドライバー 0.4X2

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番448-2727商品構成単品
  • 絶縁四角(ロバートソン)ドライバー ロバートソン Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁四角(ロバートソン)ドライバー ロバートソン

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    商品構成単品
  • 絶縁ドライバー(マイナスドライバー) BAHCO(バーコ)

    絶縁ドライバー(マイナスドライバー)

    BAHCO(バーコ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    1000V絶縁仕様です。 人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付きエルゴハンドルです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
    規格EN60900商品構成単品
  • ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
    規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
  • メガドラ絶縁ドライバー ベッセル

    メガドラ絶縁ドライバー

    ベッセル
    5,998税込6,598
    1セット
    3日以内出荷
    VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。 二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。 グリップ表面3面にノンスリップ(滑り止め)加工をしています。 力の伝達に優れ、段差やひずみのないなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップのフラットサーフェスグリップデザインです。 (+)1×75、(+)2×100、(+)3×150、(-)5×75、(-)6×100、(-)8×150の6本組です。
    用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に仕様1000V絶縁仕様トラスコ品番143-8901セット内容(+)1×75、 (+)2×100、(+)3×150、(-)5×75、(-)6×100 、(-)8×150規格IEC60900規格適合品、VDE規格適合品表面処理(先端)黒染仕上材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成セット品アズワン品番64-4654-13
  • 7508 VDE 絶縁 クラフトフォーム セーフトルク スピード トルクレンチ 0.4-2.0Nm Wera

    7508 VDE 絶縁 クラフトフォーム セーフトルク スピード トルクレンチ 0.4-2.0Nm

    Wera
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    IEC60900に準拠し個別検査済みのツールになります。5つのトルクプリセット値(0.4;0.8;1.2;1.6;2.0Nm)を瞬時に設定可能です。時計回り/反時計回りのネジ回し時に、締め付け過ぎないスリップオーバートルク機構で安全です。トルクロック機能によりトルク設定のない高負荷のネジ回しが可能です。VDEブレード用の早回しスリーブによって作業効率が向上します。
    仕様トルクプリセット値(Nm):0.4, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0全長(mm)192差込角(mm)9
  • 絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS

    絶縁(VDE)ドライバー

    BONDHUS
    539税込593
    1本
    3日以内出荷
    実用最大耐電圧AC1000Vです。電気・通信設備工事などの作業に適しています。手にフィットする8面ハンドルが、最大のトルクを伝えます。硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上です。ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能です。作業中に回転しないようにデザインされています。
    用途ネジの締付け、緩め作業に。電気工事、メンテナンスに。材質軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン樹脂
  • wiha 絶縁ドライバー スリムフィックス セット Wiha(ビーハ/ノガ)

    wiha 絶縁ドライバー スリムフィックス セット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインが狭所での作業を可能にします。人間工学に基づいた形状のソフトフィニッシュハンドルが疲労を軽減します。大きくくびれたグリップにより、細い部分は早回し作業に、太い部分は高トルク作業にと使い分けを可能にしています。転がり落ち防止機能とハンドル末端に印刷された先端形状マークが効率的な作業を可能にします。
    用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番511-2794セット内容ビット(-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150、+1×80、+2×100mm材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼、ハンドル:特殊樹脂先端サイズ-3.5、-4.0、-5.5、-6.5、+1、+2商品構成セット品
  • 絶縁ソケットドライバー6種セット BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ソケットドライバー6種セット

    BOSCH(ボッシュ)
    14,980税込16,478
    1セット(6本)
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソケットドライバー(ナットドライバー)6種セットです。
    用途ボルトの締め・緩め全長(mm)239質量(g)939軸長(mm)125材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端サイズ(mm)7、8、10、12、13、14RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • スリム絶縁ドライバー BOSCH(ボッシュ)

    スリム絶縁ドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。スリムシャフト。耐久性の高いチップ仕様。ソフトグリップ。
    用途ネジの締め・緩め材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • エレクトロ絶縁ポジドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    エレクトロ絶縁ポジドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    ブレード部は絶縁カバーされているため、最大1000Vまで安心して作業できます。VDE検査済です。人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地は確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業できます。グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示しています。
    トラスコ品番829-0402材質芯:ポリプロピレン(PP)、外側:サントプレン、ブレード:特殊合金軸径(Φmm)10全長(mm)320軸長(mm)200刃先PZ4
  • [TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製) エスコ

    [TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    2,140税込2,354
    1本
    翌日出荷
    刃はステンレス鋼製で、錆びの心配がありません。1000V絶縁。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。グリップエンドに識別表記が入っています。
  • [TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製) エスコ

    [TORX]絶縁ドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1本
    翌日出荷
    1000V絶縁。刃はステンレス鋼製で、錆びの心配がありません。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。グリップエンドに識別表記が入っています。
  • (+)(-)絶縁ドライバーセット(ステンレス製) エスコ

    (+)(-)絶縁ドライバーセット(ステンレス製)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1セット
    翌日出荷
    先端滑り止め加工レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。グリップエンドに識別表記が入っています。
  • (+)(-)絶縁ドライバーセット(SLip STOP) エスコ

    (+)(-)絶縁ドライバーセット(SLip STOP)

    エスコ
    7,890税込8,679
    1セット
    翌日出荷
    先端滑り止め加工レーザーチップでネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。六角形の転がり防止機能により作業場で転がるのを防ぎます。ドライバー収納用ラック付(ホルダー付)。
  • (+)(-)絶縁ドライバーセット[ステンレス製] エスコ

    (+)(-)絶縁ドライバーセット[ステンレス製]

    エスコ
    8,690税込9,559
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:4本組。先端滑り止め加工。1000V絶縁。工具袋付。工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • 絶縁マイナスドライバー KTC

    絶縁マイナスドライバー

    KTC
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
    用途ハイブリッド車の整備に。トラスコ品番754-3034材質特殊工具鋼(絶縁コーティング)全長(mm)180先端サイズ[[-]]3.5軸長(mm)100先端形状マイナス商品構成単品
  • 絶縁ドライバー Pro-Auto

    絶縁ドライバー

    Pro-Auto
    699税込769
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。
  • トルクドライバー 絶縁スリムバリオ Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクドライバー 絶縁スリムバリオ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    トルク制御機能と絶縁機能を併せ持ったビット差替式ドライバーです。付属のトルク調整ツールで任意のトルク値に設定できます。設定トルクに達するとクリック音がしてハンドルが空転します。付属のビットホルダーはスリムバリオシリーズの絶縁ビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。トルク値は小窓に数字で表示されるため見やすいです。
    用途トルク管理と絶縁が必要なネジ締め作業に。トラスコ品番508-9426セット内容ドライバーハンドル(1本)、ビットホルダー(1本)、トルク調整ツール(1本)材質特殊樹脂幅(mm)36全長(mm)138精度(%)トルク:±6二面幅(mm)ビット差込口:6トルク調整範囲(N・m)0.8~5.0最小目盛(N・m)0.2適合ビット(mm)6
  • 差替式ビット 絶縁スリムバリオ プラス Wiha(ビーハ/ノガ)

    差替式ビット 絶縁スリムバリオ プラス

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルすべてに互換性があり自由に差替可能です。
    用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番508-9448材質クロムバナジウム鋼全長(mm)75シャンク径(Φmm)6刃先[[+]]0
  • 差替式ビット 絶縁スリムバリオ セット Wiha(ビーハ/ノガ)

    差替式ビット 絶縁スリムバリオ セット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷
    スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
    用途絶縁の求められるネジ締め作業に。付属品専用ケーストラスコ品番508-9423セット内容[[+]]1、2、[[-]]2.5、3.5、5.5、6.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)75軸長(mm)43シャンク径(Φmm)6
  • ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット Wiha(ビーハ/ノガ)

    ドライバーセット 絶縁スリムバリオ 9点セット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    2種類のハンドルと7種類のビットが入った便利なセットです。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルとビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。専用ソフトケースにすっきり収納できます。
    用途絶縁の求められるネジ締め作業に。付属品専用ソフトケーストラスコ品番508-9424セット内容ドライバーハンドル、スタビハンドル、ビット((-)2.5、3.5、5.5、(+)PH1、PH2、PZ1、PZ2)、専用ソフトケース材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂軸長(mm)43規格IEC60900適合品シャンク径(Φmm)6
  • ドライバーセット 絶縁スリムバリオ Wiha(ビーハ/ノガ)

    ドライバーセット 絶縁スリムバリオ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
    用途絶縁の求められるネジ締め作業に。材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂シャンク径(Φmm)6
  • 絶縁ドライバーセット PZ6ブレード+ハンドル BAHCO(バーコ)

    絶縁ドライバーセット PZ6ブレード+ハンドル

    BAHCO(バーコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番813-2506
  • エルゴ絶縁トルクスドライバー BAHCO(バーコ)

    エルゴ絶縁トルクスドライバー

    BAHCO(バーコ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • エコノミー絶縁ドライバー BAHCO(バーコ)

    エコノミー絶縁ドライバー

    BAHCO(バーコ)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
  • ソフトフィニッシュ 六角 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ 六角 絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    六角ねじ用絶縁ドライバーです。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
    材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
  • ソフトフィニッシュ トルクス 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ トルクス 絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    トルクスねじ用絶縁ドライバーです。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
絶縁ドライバー