絞り込み
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
ブランド
- G-Too
- SK11(10)
- SURE(石崎電機製作所)(9)
- goot(太洋電機産業)(8)
- HAKKO(白光)(2)
- アーム[作業工具](1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- マキタ(1)
「消費電力(W)」から絞り込む
10~20未満(1)
20~30未満(1)

プロフォームカッターL用 ニクロム線
G-Too¥3,500税込¥3,8501本(30m)12日以内出荷プロフォームカッターL型専用のニクロム線、0.23Φ×30m リール巻きです。他の機種には使用できません。
発泡スチロール加工用 プロフォームカッター
G-Too¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材を切断加工するための専用熱線カッターのスタンダードタイプです。わずか0.2mmの厚さもスライスもできます。平行カット用ガイドを使用すれば一定の幅でカットでき、角度調節用ガイドを使用すれば25°~90°まで、お好きな角度でカットできます。また、スイッチは足踏み式なので、両手を自由に使え細かい加工も簡単に行えます。加工台はなめらかなベークライト製で、材料をスムーズにスライドできます。材料の厚さ、硬さに応じて高温・低温に切り替えられます。【付属品】。・ 平行カット用ガイド(T定規)。・ 角度調節カット用ガイド。・ ニクロム線スペア(0.14Φ × 5m)用途スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材の切断加工用。建築等各種模型の制作、お店の立体POPづくり、かさばる廃棄時の断裁などに幅(mm)180(最大カット)高さ(mm)155(最大カット)消費電力(W)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×250
発泡スチロール加工用 プロフォームカッターL
G-Too¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材を切断加工するための専用熱線カッターの最上位機種です。わずか0.2mmの厚さもスライスもできます。ニクロム線の張り強度自動調節機構により、より精度の高いカットを実現。アーム高さを変えずにニクロム線の角度を調節でき、付属の分度器付T定規で角度設定も容易です。さらに、付属の円カット用R定規で、円柱、円錐のカットも自由自在。加工台はなめらかなベークライト製で、材料をスムーズにスライドできます。また、スイッチは足踏み式なので、両手を自由に使え細かい加工も簡単に行えます。材料の厚さ、硬さに応じて高温・低温に切り替えられます。【付属品】。・ T定規(分度器付)。・ 円カット用R定規。・ ニクロム線スペア(0.23Φ × 30m)用途スタイロフォーム、スチレンなどの発泡スチロール材の切断加工用。建築等各種模型の制作、お店の立体POPづくり、かさばる廃棄時の断裁などに幅(mm)最大カット:300高さ(mm)最大カット:200消費電力(W)23本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×57
プロフォームカッター用 平行カット用ガイド(T定規)
G-Too¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷プロフォームカッター専用のT型定規です。この定規を使うことにより一定の幅で平行にカットできます。
プロフォームカッター用 角度調節カット用ガイド(分度器)
G-Too¥9,998税込¥10,9981個12日以内出荷プロフォームカッター専用の角度調節カット用ガイドです。この角度調節用ガイドを使用すれば25°~90°まで、お好きな角度でカットできます。
プロフォームカッターL用 R定規
G-Too¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷プロフォームカッターL型専用のR定規です。この円カット用R定規を使うことにより円柱、円錐のカットも自由自在に行えます。