絞り込み
電源(V)
  • 100
  • 14.4(3)
  • 18(3)
  • 21.6(1)
  • 36(1)
  • 200(4)
  • 230~240(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 2.9(1)
  • 3(2)
電流(A)
  • 11(4)
  • 15(2)
消費電力(W)
  • 80~90未満(2)
  • 200~300未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1100未満(5)
  • 1200~1300未満(2)
  • 1400~1500未満(2)
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • RIDGID(日本エマソン)(2)
  • DIAMOND(2)
  • アサダ(1)
  • アズワン(1)
  • 亀倉精機(1)
  • 日東工器(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
  • ホーザン(1)
  • マキタ(1)
  • レヂトン(1)
  • オグラ(1)
  • アックスエアー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCBカッター ホーザン

    PCBカッター

    ホーザン
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
    適合ディスクカッター:K-110-1トラスコ品番497-3569質量(kg)2周波数(Hz)50/60消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])3500定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190定格時間(分)15
  • 卓上型研磨切断機 アズワン

    卓上型研磨切断機

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥138,000税込¥151,800
    1個
    当日出荷
    水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
    付属品砥石2枚寸法(mm)240×190×160質量(kg)4.8電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)2(3Pタイプ)ヒューズ2A
  • ミニカッティングソウ PROXXON(プロクソン)

    ミニカッティングソウ

    PROXXON(プロクソン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    用途ピアノ線、アルミパイプ、木、プラスチック、金属などの切断に付属品切断砥石(No.28152)×3枚、固定用クランプ質量(kg)1.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×180×105切断能力(mm)木工10定格使用時間(分)15切断能力(mm)鉄工10RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)合成樹脂10
  • 高速切断機 金のカッター レヂトン

    高速切断機 金のカッター

    レヂトン
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    6日以内出荷
    切断砥石の能力を最大限発揮させる高速切断機です。 ピンロックの採用により、ヘッドのガタつきを軽減します。切断者側への火花の飛び散りを抑制する為、移動カバーを採用しました。平面研磨フレンジを採用し、直進性が向上しより真っ直ぐな切断が可能となりました。 0~45度までの角度切りが可能です。 本切断機には純正品ハイブリッド355の使用をお勧めします。 金のカッター1台に切断砥石ハイブリッド355が3枚付きです。
    用途SS形鋼(アングル・チャンネル)、SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)の切断付属品取扱説明書、レンチ×1、カーボンブラシ×2仕様絶縁構造:二重絶縁質量(kg)14.5電源(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600定格電流(A)15定格消費電力(W)1400コード3芯キャプタイヤケーブル/VCT(アースクリップ付き)電動機単相直巻整流子電動機
  • バンドソービーバー10 アサダ

    バンドソービーバー10

    アサダ
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    当日出荷
    安全性と切断精度を兼ね備えたポータブル切断機 作業者を選ばない:誰でも簡単に強力クランプ 火花が出ない:帯状の鋸刃で熱を持ちにく オートスイッチOFF:切断後、自動で電源スイッチが切れる機構 材質に合った荷重調整:切換えが簡単な切断調整ノブ 束ね切り、角度切り(6F):様々な用途で切断 安全作業:のこ刃の露出が少なく、簡単操作で切断作業を行うことができる Φ270mm(250A)まで切断可能 業界最小設計。 過負荷保護装置により、過負荷でのモータ焼傷を軽減。 遮断調整機能があるため、現場での遮断調整が可能。 不安定な場所でも平行調整できるアジャスタ機能。
    付属品【鋸刃】14 山ハイス(コバルト入)1本:コードNo.70446消費電力(W)200方式荷重:ばね式本体質量(kg)55切断能力(Φmm)鋼管:Φ270(250A)※最小クランプ径:Φ8、H鋼:200×200、角パイプ:□200、丸棒:Φ100モーター電圧(V)100アズワン品番65-2354-14
  • 電動油圧式マルチパーパスツール 本体 オグラ

    電動油圧式マルチパーパスツール 本体

    オグラ
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    当日出荷
    アングル加工機本体です。
    用途アングル加工に。付属品スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース仕様誤作動防止センサー付トラスコ品番456-8583質量(kg)7.2電源(V)AC100消費電力(W)1050定格電流(A)11入力電圧(V)AC100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)227×467×102
  • コードレスアングルコンポ IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスアングルコンポ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    5日以内出荷
    アタッチメント交換で、さまざまなアングル加工が可能です。
    付属品充電器/バッテリーパック×1個/六角棒レンチ#6/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)5.0(バッテリーパック含)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36モーター電圧(V)DC36充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)32最大加圧力(kN[tf])127(13ton)
  • コードレスアングルカッター IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスアングルカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    当日出荷
    現場作業に最適な充電式です。切粉・無駄な切りガスが出ません。切断スピード3秒・一回の充電で450カット以上!
    付属品バッテリーパック×1個/充電器/受刃A(等辺山形鋼用)/受刃S(穴あきアングル用)/六角棒レンチ#4/片口スパナ#17/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)7.4電源バッテリーパックDC18V 4.0Ah外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)106×303×360最大加工能力40×40×t3(SS400)最大出力(kN)117.6(12000kgf)充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)80
  • アングルマスターコンパクト IKURATOOLS(育良精機)

    アングルマスターコンパクト

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌々日出荷
    現場持込みラクラクな分割タイプです。 パワーユニット、フレームが分割できます。 最大加圧28tのハイパワーです。 小型・軽量です。
    用途アングルの加工に。トラスコ品番226-6928セット内容フットスイッチ(コード長:2m)質量(kg)18電源(V)100消費電力(W)1050アズワン品番64-8565-73ストローク長(mm)0~45最大加圧力(kN[tf])275
  • パイプ切断機アックスエアー アックスエアー

    パイプ切断機アックスエアー

    アックスエアー
    ¥1,998,000~税込¥2,197,800~
    1台
    3日以内出荷
    あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
    用途パイプの切断に。開先加工に。出力(kW)1.2奥行(mm)304電源(V)単相100電源単相100V電源コード(m)3
  • ホールカッタ HC-450 RIDGID(日本エマソン)

    ホールカッタ HC-450

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    当日出荷
    穴あけ可能サイズ121mmまで穴開けできます。チャックには、16mmまでのアーバーを取付可能です。
    付属品ホールソー専用5/8 アーバー1本、チャックキートラスコ品番405-4156質量(kg)19電源(V)AC100消費電力(W)1200無負荷回転数(min-1[r.p.m])100チャック(mm)16最大ビット径121mm
  • ホールカッタ HC-300 RIDGID(日本エマソン)

    ホールカッタ HC-300

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥759,800税込¥835,780
    1台
    当日出荷
    ツーピース設計により、取り付け、移動、設定が可能です。特許のばね式チェーンラッチ採用により取り付けと運転時間の短縮が可能です。
    用途鋼管、ステンレス管に直径76mmまでの穴を開けることが可能です。トラスコ品番371-9871ストローク(mm)300質量(kg)14電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])360最大ビット径76mm
  • ハンドベンダー DIAMOND

    ハンドベンダー

    DIAMOND
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    135度までの角度を無段階で自在に曲げられます。 D10鉄筋なら3本・D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。 配筋済みでも曲げられます。 質量15.0kgのハンディタイプで持ち運び楽々です。
    付属品工具セット・油圧オイル・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)135度 8.0秒、(曲げ可能径)SD345 D16以下質量(kg)15.0(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×175×205曲げR15曲げ角度(鉄筋)(°)0~135(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D16以曲げ速度(135°曲げ)(秒)8
  • アングルカッター 亀倉精機

    アングルカッター

    亀倉精機
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    6日以内出荷
    電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
    用途フラットバーやLアングル材の切断加工に使用付属品フットスイッチ、スパナ質量(kg)34電源(V)AC100 単相50/60Hz定格消費電力(W)980本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×345×405切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6RoHS指令(10物質対応)対応加工時間(秒)約7出力(kN[tonf])245[25]
  • ポータブルマルチワーカー 日東工器

    ポータブルマルチワーカー

    日東工器
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途油圧式アングル加工機用ポンプ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]タンク油量(L)4
  • アングルマスター2(本体) IKURATOOLS(育良精機)

    アングルマスター2(本体)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    3日以内出荷
    余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。
    付属品六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ仕様最大加圧kN[t]:275[28]トラスコ品番455-7484質量(kg)100電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400コード長さ(m)2.9定格電流(A)15寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×430×725出力(kN)275ストローク長(mm)(主軸)0~45(無断階調整可能)
  • アングル加工機 マキタ

    アングル加工機

    マキタ
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    手軽に現場に持ち込めるコンパクト設計!。ハイパワーモータ採用で加工スピードが速い!
    付属品両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース仕様二重絶縁質量(kg)7.2電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)446×227×102カーボンブラシ呼び番号251
  • 鉄筋ベンター DIAMOND

    鉄筋ベンター

    DIAMOND
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    当日出荷
    現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。 フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。 0~180°までのすべての角度が曲げられます。
    トラスコ品番280-0136質量(kg)20(3芯・3.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×350×245曲げ速度(180°曲げ)(秒)1.5曲げ角度(鉄筋)(°)0~180曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D10~D16
切断機/アングル加工機
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
切断機/アングル加工機 【通販モノタロウ】 切断/曲げ