絞り込み
電源(V)
- 14.4
- 18(3)
- 21.6(1)
- 36(1)
- 100(18)
- 200(4)
- 230~240(1)
保証期間
- 1年間(1)
ブランド
- 泉(2)
- 泉精器製作所(1)

充電油圧式多機能工具
泉精器製作所¥199,800税込¥219,7801台当日出荷ストレート形状で狭い場所でも楽々!用途裸圧着端子の圧着、電線切断トラスコ品番511-7764セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器幅(mm)107質量(kg)2.1(バッテリー・ダイス含む)高さ(mm)329奥行(mm)84切断能力600V CV200mm2圧着範囲(mm2)14~60適合ヘッド1460AT-30YCモーター電圧(V)DC14.4出力(kN)42
充電油圧式圧着工具
泉¥199,800税込¥219,7801台当日出荷片手で操作ができます。用途電線端子圧着トラスコ品番533-5003セット内容本体、ダイス、バッテリー2個、充電器、ケース幅(mm)337高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)14~150バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)40公称出力(kN)88
充電油圧式圧着工具
泉¥229,800税込¥252,7801台当日出荷用途電線端子圧着トラスコ品番511-7761セット内容本体、雄ダイス(2種)、メスダイス(4種)、バッテリー(2個)、充電器、電源コード、ターミナルカバー、キャリングケース幅(mm)286高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)5.5~60バッテリー電圧(V)14.4保証期間購入より12か月または作動回数10000回公称出力(kN)54