絞り込み
電源(V)
- 18
- 14.4(3)
- 21.6(1)
- 36(1)
- 100(18)
- 200(4)
- 230~240(1)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- 亀倉精機(2)

コードレスアングルカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥299,800税込¥329,7801台当日出荷現場作業に最適な充電式です。切粉・無駄な切りガスが出ません。切断スピード3秒・一回の充電で450カット以上!付属品バッテリーパック×1個/充電器/受刃A(等辺山形鋼用)/受刃S(穴あきアングル用)/六角棒レンチ#4/片口スパナ#17/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)7.4電源バッテリーパックDC18V 4.0Ah外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)106×303×360最大加工能力40×40×t3(SS400)最大出力(kN)117.6(12000kgf)充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)80
レールカッター
亀倉精機¥239,800税込¥263,7801台8日以内出荷スピーディーな切断 。粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 。バリのない切断でバリ取り不要。コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。付属品切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器質量(kg)8.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×125×256バッテリー電圧(V)18(高容量リチウムイオン電池)切断時間(秒)3~4切断能力(mm)鉄工SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下切断可能 材質チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼
充電全ねじカッター ハードカッター (18V)
亀倉精機¥239,800税込¥263,7801台翌日出荷トラスコ品番493-4334質量(kg)4.9電源(V)18(高容量リチウムイオン電池)バッテリー容量(Ah)2.5/5.0切断能力(mm)鉄工(ねじサイズ)W3/8、W1/2、M10、M12