絞り込み
電源(V)
- 200
- 14.4(3)
- 18(3)
- 21.6(1)
- 36(1)
- 100(18)
- 230~240(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
電流(A)
- 9.5(1)
ブランド
- 日東工器(2)
- 津根精機(1)
- フナソー(1)
「電源(V)」から絞り込む
14.4(3)
18(3)
21.6(1)
36(1)
100(18)
200
230~240(1)

かんたんカットマシン
フナソー¥629,800税込¥692,7801台3日以内出荷切断に特化したシンプル設計で、あらゆる素材の切断が可能です。(※ダイヤソー使用時)切断時に火花が発生せず、安全に切断作業が可能です。用途CFRP、エンプラ、ピーク材、木工、ウレタン、鉄など幅広い切断に。トラスコ品番149-6951幅(mm)810質量(kg)190高さ(mm)1600出力(kW)0.75奥行(mm)560電源(V)三相200テーブル寸法(mm)横500×奥行435切断能力(mm)厚さ200×奥行295鋸刃(mm)5~13
強力高速弓鋸切断機(油圧式)
津根精機¥3,498,000税込¥3,847,8001個3日以内出荷トラスコ品番760-6621質量(kg)650出力(kW)50Hz:1.860HZ:2.6電源(V)三相200テーブル高さ(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×1650×990ノコ刃サイズ(mm)500×45×2.25切断能力(mm)鉄工(パイプ)350、(アングル)310×310
ポータブルマルチワーカー
日東工器¥429,800税込¥472,7801台翌々日出荷から4日以内出荷用途油圧式アングル加工機用ポンプ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]タンク油量(L)4
マルチワーカー
日東工器¥3,998,000税込¥4,397,8001台8日以内出荷50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。用途油圧式アングル加工機付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)電源(V)AC200三相(50/60Hz)定格電流(A)9.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]本体質量(kg)約800定格出力(kW)2.2タンク油量(L)13.5最大ストローク(mm)34キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯)最大加圧力(kN[tf])490[50]