絞り込み
電源(V)
- 100(2)
コード長さ(m)
- 2(1)
- 2.9(1)
消費電力(W)
- 1400~1500未満(2)
電流(A)
- 15
- 3(1)
- 9.5(1)
- 11(4)
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- レヂトン(1)
「電源(V)」から絞り込む
100(2)

高速切断機 金のカッター
レヂトン¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷切断砥石の能力を最大限発揮させる高速切断機です。 ピンロックの採用により、ヘッドのガタつきを軽減します。切断者側への火花の飛び散りを抑制する為、移動カバーを採用しました。平面研磨フレンジを採用し、直進性が向上しより真っ直ぐな切断が可能となりました。 0~45度までの角度切りが可能です。 本切断機には純正品ハイブリッド355の使用をお勧めします。 金のカッター1台に切断砥石ハイブリッド355が3枚付きです。用途SS形鋼(アングル・チャンネル)、SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)の切断付属品取扱説明書、レンチ×1、カーボンブラシ×2仕様絶縁構造:二重絶縁質量(kg)14.5電源(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600定格電流(A)15定格消費電力(W)1400コード3芯キャプタイヤケーブル/VCT(アースクリップ付き)電動機単相直巻整流子電動機
アングルマスター2(本体)
IKURATOOLS(育良精機)¥699,800税込¥769,7801台3日以内出荷余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。付属品六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ仕様最大加圧kN[t]:275[28]トラスコ品番455-7484質量(kg)100電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400コード長さ(m)2.9定格電流(A)15寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×430×725出力(kN)275ストローク長(mm)(主軸)0~45(無断階調整可能)