絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
コード長さ(m)
  • 2(1)
電流(A)
  • 15
  • 3(1)
  • 9.5(1)
  • 11(4)
消費電力(W)
  • 1400~1500未満(1)
ブランド
  • レヂトン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高速切断機 金のカッター レヂトン

    高速切断機 金のカッター

    レヂトン
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    6日以内出荷
    切断砥石の能力を最大限発揮させる高速切断機です。 ピンロックの採用により、ヘッドのガタつきを軽減します。切断者側への火花の飛び散りを抑制する為、移動カバーを採用しました。平面研磨フレンジを採用し、直進性が向上しより真っ直ぐな切断が可能となりました。 0~45度までの角度切りが可能です。 本切断機には純正品ハイブリッド355の使用をお勧めします。 金のカッター1台に切断砥石ハイブリッド355が3枚付きです。
    用途SS形鋼(アングル・チャンネル)、SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)の切断付属品取扱説明書、レンチ×1、カーボンブラシ×2仕様絶縁構造:二重絶縁質量(kg)14.5電源(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600定格電流(A)15定格消費電力(W)1400コード3芯キャプタイヤケーブル/VCT(アースクリップ付き)電動機単相直巻整流子電動機
切断機/アングル加工機