絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
コード長さ(m)
  • 2
  • 1.8(2)
  • 2.5(2)
  • 2.9(1)
  • 3(2)
  • 5(1)
電流(A)
  • 15(1)
消費電力(W)
  • 1200~1300未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • アズワン(1)
  • レヂトン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上型研磨切断機 アズワン

    卓上型研磨切断機

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥138,000税込¥151,800
    1個
    当日出荷
    水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
    付属品砥石2枚寸法(mm)240×190×160質量(kg)4.8電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)2(3Pタイプ)ヒューズ2A
  • 高速切断機 金のカッター レヂトン

    高速切断機 金のカッター

    レヂトン
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    6日以内出荷
    切断砥石の能力を最大限発揮させる高速切断機です。 ピンロックの採用により、ヘッドのガタつきを軽減します。切断者側への火花の飛び散りを抑制する為、移動カバーを採用しました。平面研磨フレンジを採用し、直進性が向上しより真っ直ぐな切断が可能となりました。 0~45度までの角度切りが可能です。 本切断機には純正品ハイブリッド355の使用をお勧めします。 金のカッター1台に切断砥石ハイブリッド355が3枚付きです。
    用途SS形鋼(アングル・チャンネル)、SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)の切断付属品取扱説明書、レンチ×1、カーボンブラシ×2仕様絶縁構造:二重絶縁質量(kg)14.5電源(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600定格電流(A)15定格消費電力(W)1400コード3芯キャプタイヤケーブル/VCT(アースクリップ付き)電動機単相直巻整流子電動機
  • ホールカッタ HC-300 RIDGID(日本エマソン)

    ホールカッタ HC-300

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥759,800税込¥835,780
    1台
    当日出荷
    ツーピース設計により、取り付け、移動、設定が可能です。特許のばね式チェーンラッチ採用により取り付けと運転時間の短縮が可能です。
    用途鋼管、ステンレス管に直径76mmまでの穴を開けることが可能です。トラスコ品番371-9871ストローク(mm)300質量(kg)14電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])360最大ビット径76mm
切断機/アングル加工機