絞り込み
電源(V)
- 100(2)
コード長さ(m)
- 2.5
- 1.8(2)
- 2(3)
- 2.9(1)
- 3(2)
- 5(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(2)
電流(A)
- 11(2)
ブランド
- マキタ(1)
- DIAMOND(1)
「電源(V)」から絞り込む
100(2)

ハンドベンダー
DIAMOND¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷135度までの角度を無段階で自在に曲げられます。 D10鉄筋なら3本・D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。 配筋済みでも曲げられます。 質量15.0kgのハンディタイプで持ち運び楽々です。付属品工具セット・油圧オイル・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)135度 8.0秒、(曲げ可能径)SD345 D16以下質量(kg)15.0(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×175×205曲げR15曲げ角度(鉄筋)(°)0~135(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D16以曲げ速度(135°曲げ)(秒)8
アングル加工機
マキタ¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷手軽に現場に持ち込めるコンパクト設計!。ハイパワーモータ採用で加工スピードが速い!付属品両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース仕様二重絶縁質量(kg)7.2電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)446×227×102カーボンブラシ呼び番号251