絞り込み
電源(V)
- 100(1)
コード長さ(m)
- 3
- 1.8(2)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 5(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
電流(A)
- 11(1)
ブランド
- DIAMOND(1)
「電源(V)」から絞り込む
100(1)

鉄筋ベンター
DIAMOND¥229,800税込¥252,7801台当日出荷現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。 フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。 0~180°までのすべての角度が曲げられます。トラスコ品番280-0136質量(kg)20(3芯・3.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×350×245曲げ速度(180°曲げ)(秒)1.5曲げ角度(鉄筋)(°)0~180曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D10~D16