絞り込み
電源(V)
- 200(1)
コード長さ(m)
- 5
- 1.8(2)
- 2(3)
- 2.5(2)
- 2.9(1)
- 3(2)
電流(A)
- 9.5(1)
ブランド
- 日東工器(1)
「電源(V)」から絞り込む
200(1)

マルチワーカー
日東工器¥3,998,000税込¥4,397,8001台8日以内出荷50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。用途油圧式アングル加工機付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)電源(V)AC200三相(50/60Hz)定格電流(A)9.5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]本体質量(kg)約800定格出力(kW)2.2タンク油量(L)13.5最大ストローク(mm)34キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯)最大加圧力(kN[tf])490[50]