絞り込み
保証期間
ブランド
DIAMOND・IKURATOOLS(育良精機)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・RIDGID(日本エマソン)・アサダ・アズワン・アルス・オグラ・カール・ダーレー・ホーザン・マキタ・亀倉精機・新ダイワ・日東工器・泉・泉精器製作所・津根精機・谷テック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
78件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCBカッター ホーザン

    PCBカッター

    ホーザン
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
    適合ディスクカッター:K-110-1トラスコ品番497-3569質量(kg)2周波数(Hz)50/60消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])3500定格電圧(V)AC100電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190定格時間(分)15
  • 卓上型研磨切断機 ダイヤモンドカッター アズワン

    卓上型研磨切断機 ダイヤモンドカッター

    アズワン
    ¥23,000~税込¥25,300~
    1個
    欠品中
    砥石寸法(Φmm)外径120砥石寸法(mm)厚さ0.5砥石寸法(Φmm)穴径25.4
  • 裁断機 ローラーカッター 替刃ユニット ダーレー

    裁断機 ローラーカッター 替刃ユニット

    ダーレー
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    ローラーカッター550型・552型・554型・556型・558型用替刃ユニットです。
    用途ローラーカッター550型・552型・554型・556型・558型用替刃ユニットです。トラスコ品番207-3204適合機種00550N~00558N質量(g)150アズワン品番64-8321-25
  • ECカッター 谷テック

    ECカッター

    谷テック
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物が裁断できます。
    用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。仕様ハイパワーバッテリー、220gの軽量ボディー、強力切断、軽い切れ味トラスコ品番835-6091セット内容バッテリー(EC235 CUTTER RECHAGEABLE DC BATTE)×2個、充電器×1個、替刃(EC235 CUTTER BLADE)×2個材質刃先:超硬、ポリプロピレン(PP)電圧100V質量(g)220消費電力(W)7.5定格電流(A)3充電時間3時間2018年トラスコ掲載ページ5 0385
  • 卓上型研磨切断機 アズワン

    卓上型研磨切断機

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥138,000税込¥151,800
    1個
    当日出荷
    水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
    付属品砥石2枚寸法(mm)240×190×160質量(kg)4.8電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)2(3Pタイプ)ヒューズ2A
  • ミニカッティングソウ PROXXON(プロクソン)

    ミニカッティングソウ

    PROXXON(プロクソン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    用途ピアノ線、アルミパイプ、木、プラスチック、金属などの切断に付属品切断砥石(No.28152)×3枚、固定用クランプ質量(kg)1.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×180×105切断能力(mm)木工10定格使用時間(分)15切断能力(mm)鉄工10RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)合成樹脂10
  • 鉄筋結束機 鉄筋結束機ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機 鉄筋結束機ツインタイア

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
    仕様1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時)安全装置トリガロック、メインスイッチ結束秒数(秒)0.5以下(1回)対象D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
  • 充電油圧式多機能工具 泉精器製作所

    充電油圧式多機能工具

    泉精器製作所
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    ストレート形状で狭い場所でも楽々!
    用途裸圧着端子の圧着、電線切断トラスコ品番511-7764セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器幅(mm)107質量(kg)2.1(バッテリー・ダイス含む)高さ(mm)329奥行(mm)84切断能力600V CV200mm2圧着範囲(mm2)14~60適合ヘッド1460AT-30YCモーター電圧(V)DC14.4出力(kN)42
  • ビーバーSAWパイプサポート アサダ

    ビーバーSAWパイプサポート

    アサダ
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    3日以内出荷
  • 高速切断機 金のカッター レヂトン

    高速切断機 金のカッター

    レヂトン
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    6日以内出荷
    切断砥石の能力を最大限発揮させる高速切断機です。 ピンロックの採用により、ヘッドのガタつきを軽減します。切断者側への火花の飛び散りを抑制する為、移動カバーを採用しました。平面研磨フレンジを採用し、直進性が向上しより真っ直ぐな切断が可能となりました。 0~45度までの角度切りが可能です。 本切断機には純正品ハイブリッド355の使用をお勧めします。 金のカッター1台に切断砥石ハイブリッド355が3枚付きです。
    用途SS形鋼(アングル・チャンネル)、SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)の切断付属品取扱説明書、レンチ×1、カーボンブラシ×2仕様絶縁構造:二重絶縁質量(kg)14.5電源(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600定格電流(A)15定格消費電力(W)1400コード3芯キャプタイヤケーブル/VCT(アースクリップ付き)電動機単相直巻整流子電動機
  • 充電工具 電動油圧式多機能工具 325タイプR 泉

    充電工具 電動油圧式多機能工具 325タイプR

    泉
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    当日出荷
    オプション品を装着する事で「六角圧縮」、「T型コネクタ」に対応します。
    トラスコ品番354-4296電源(V)21.6
  • 充電油圧式圧着工具 泉

    充電油圧式圧着工具

    泉
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    片手で操作ができます。
    用途電線端子圧着トラスコ品番533-5003セット内容本体、ダイス、バッテリー2個、充電器、ケース幅(mm)337高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)14~150バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)40公称出力(kN)88
  • 集塵口キャップ ホーザン

    集塵口キャップ

    ホーザン
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-111
  • ECカッター替刃 谷テック

    ECカッター替刃

    谷テック
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    用途アラミド・炭素繊維・ガラス繊維などの織物などの裁断に。仕様ECカッター専用替刃トラスコ品番835-6092適合機種EC235材質超硬質量(g)202018年トラスコ掲載ページ5 0385
  • 防じんカッター(鉄工用) IKURATOOLS(育良精機)

    防じんカッター(鉄工用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    当日出荷
    対応材質鉄工
  • 鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機 ツインタイア

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    5日以内出荷
    1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
    付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース仕様●1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時)●1回結束時間(秒):0.5以下適合鉄筋:D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13安全装置トリガロック、メインスイッチ適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
  • 平行ガイド ホーザン

    平行ガイド

    ホーザン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-111(新型用)
  • バーティカルリング アサダ

    バーティカルリング

    アサダ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    3日以内出荷
    レシプロソーで既設管を直角切断。 直角切断:レシプロソーでの直角切断を実現。 切断後のパイプ保持:パイプが落ちないため、切断作業を「一人で可能」 に。 正確! 高速切断!!:ガイドに沿って切断するだけで切断可能。 高耐久:内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージを軽減。
    質量(kg)2.3対応機種レシプロソー、セイバーソー適合サイズ125A(139.8mm)切断可能 材質鋼管・SUS、塩ビ管適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9適合刃長(mm)250以上
  • バンドソービーバー10 アサダ

    バンドソービーバー10

    アサダ
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    当日出荷
    安全性と切断精度を兼ね備えたポータブル切断機 作業者を選ばない:誰でも簡単に強力クランプ 火花が出ない:帯状の鋸刃で熱を持ちにく オートスイッチOFF:切断後、自動で電源スイッチが切れる機構 材質に合った荷重調整:切換えが簡単な切断調整ノブ 束ね切り、角度切り(6F):様々な用途で切断 安全作業:のこ刃の露出が少なく、簡単操作で切断作業を行うことができる Φ270mm(250A)まで切断可能 業界最小設計。 過負荷保護装置により、過負荷でのモータ焼傷を軽減。 遮断調整機能があるため、現場での遮断調整が可能。 不安定な場所でも平行調整できるアジャスタ機能。
    付属品【鋸刃】14 山ハイス(コバルト入)1本:コードNo.70446消費電力(W)200方式荷重:ばね式本体質量(kg)55切断能力(Φmm)鋼管:Φ270(250A)※最小クランプ径:Φ8、H鋼:200×200、角パイプ:□200、丸棒:Φ100モーター電圧(V)100アズワン品番65-2354-14
  • 定寸切り装置 新ダイワ

    定寸切り装置

    新ダイワ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 裁断機 ローラーカッター 552型 ダーレー

    裁断機 ローラーカッター 552型

    ダーレー
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    きれいなカットができるため、専門家に好評のロータリー式カッターです。 普通紙約10枚を一発裁断できます。 紙以外でもフィルムなどもきれいにカットできます。 操作は簡単で、用紙を紙押えの下に通しカッターヘッドを動かすだけで、天地両サイドどちらからでもカットできます。 新しくなったツインアームでより安定するため一層スムーズにカットできます。 上下にあるスケールバーでどちらに合わせても直角に近いカットが可能になります。 替刃の交換がより簡単になりました。
    用途設計事務所やグラフィックデザイン、写真スタジオ、各種のフィルムシートの裁断に。トラスコ品番207-3203セット内容ローラーカッター刃ユニット全長(mm)705質量(kg)3.6高さ(mm)80奥行(mm)360アズワン品番64-8321-19適合替刃00650寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)705×360×80
  • 裁断機 ローラーカッター 558型 ダーレー

    裁断機 ローラーカッター 558型

    ダーレー
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    きれいなカットができるため、専門家に好評のロータリー式カッターです。 普通紙約5枚を一発裁断できます。 紙以外でもフィルムなどもきれいにカットできます。 操作は簡単で、用紙を紙押えの下に通しカッターヘッドを動かすだけで、天地両サイドどちらからでもカットできます。 新しくなったツインアームでより安定するため一層スムーズにカットできます。 上下にあるスケールバーでどちらに合わせても直角に近いカットが可能になります。 替刃の交換がより簡単になりました。
    用途設計事務所やグラフィックデザイン、写真スタジオ、各種のフィルムシートの裁断に。トラスコ品番207-3205セット内容ローラーカッター刃ユニット質量(kg)8.3高さ(mm)80奥行(mm)360アズワン品番64-8321-20適合替刃00650
  • 安全カバー ホーザン

    安全カバー

    ホーザン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    アーム、足付
    仕様アーム、足付適合機種K-111
  • 角度ガイド ホーザン

    角度ガイド

    ホーザン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-111
  • ハードカッター替刃 亀倉精機

    ハードカッター替刃

    亀倉精機(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)50
  • 電動油圧式マルチパーパスツール 本体 オグラ

    電動油圧式マルチパーパスツール 本体

    オグラ
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    当日出荷
    アングル加工機本体です。
    用途アングル加工に。付属品スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース仕様誤作動防止センサー付トラスコ品番456-8583質量(kg)7.2電源(V)AC100消費電力(W)1050定格電流(A)11入力電圧(V)AC100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)227×467×102
  • ノッチャーユニット650S用 オグラ

    ノッチャーユニット650S用

    オグラ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    アングルノッチング加工用です。
    用途アングル加工に。付属品商品ケース仕様誤作動防止センサー付トラスコ品番456-8575質量(kg)12寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)199×150×168最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
  • デッキ開口切断セット REX(レッキス工業)

    デッキ開口切断セット

    REX(レッキス工業)
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット
    4日以内出荷
    フラットデッキ開口作業の身体的負担を軽減します。治具で固定することで、無理な作業姿勢を防止。治具で固定することにより、今までずっしりとかかっていた電動式ノコ本体の重量・切断時の振動による負荷が軽減される為、作業者の身体的負担が軽減され、かつ安全な作業環境を実現します。
    セット内容ハイパーソーXS150S-Z、のこ刃1枚移動ブロック、位置決めプレート(2ケ)、ジャッキねじ、落下防止器(治具用2ケ)、切断角度ゲージ質量(kg)4.8対応【開口深さ】200~400mm切断可能寸法(mm)200~1500
  • 裁断機 トリマー替マット 替マット カール

    裁断機 トリマー替マット 替マット

    カール
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(5本)
    翌日出荷
    エクストリマー専用替カッターマットです。カッターマットを定期的に交換することで、快適な切れ味が持続します。カッターマットが本体にセットされていないと対象物は切れません。カッターマットは片面が左右入替で2箇所、両面で計4箇所使用できます。
    トラスコ品番103-3400適合機種XTM-1250材質PVC全長(mm)1560高さ(mm)3奥行(mm)9.8
  • コードレスアングルコンポ IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスアングルコンポ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    5日以内出荷
    アタッチメント交換で、さまざまなアングル加工が可能です。
    付属品充電器/バッテリーパック×1個/六角棒レンチ#6/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)5.0(バッテリーパック含)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36モーター電圧(V)DC36充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)32最大加圧力(kN[tf])127(13ton)
  • コードレスアングルカッター IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスアングルカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    当日出荷
    現場作業に最適な充電式です。切粉・無駄な切りガスが出ません。切断スピード3秒・一回の充電で450カット以上!
    付属品バッテリーパック×1個/充電器/受刃A(等辺山形鋼用)/受刃S(穴あきアングル用)/六角棒レンチ#4/片口スパナ#17/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)7.4電源バッテリーパックDC18V 4.0Ah外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)106×303×360最大加工能力40×40×t3(SS400)最大出力(kN)117.6(12000kgf)充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)80
  • 充電油圧式圧着工具 泉

    充電油圧式圧着工具

    泉
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    当日出荷
    用途電線端子圧着トラスコ品番511-7761セット内容本体、雄ダイス(2種)、メスダイス(4種)、バッテリー(2個)、充電器、電源コード、ターミナルカバー、キャリングケース幅(mm)286高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)5.5~60バッテリー電圧(V)14.4保証期間購入より12か月または作動回数10000回公称出力(kN)54
  • アングルマシン75 アサダ

    アングルマシン75

    アサダ
    ¥699,800~税込¥769,780~
    1個
    当日出荷
    1台でアングルの曲げ・Vノッチ・コーナーカット加工が可能。 標準セットで最大、 SUSアングル75×75×6mmの加工が可能。 Vノッチ・ベンダが本体一体型。 本体と油圧ポンプユニットが別々のセパレートタイプ。 金型交換不要で、 6種類の加工が可能:Vノッチ90°、アングルベンダ※最小曲げ寸法は200mm角、角逃げ、コーナーカット45°、コーナーカット90°、角切り カンタン操作:Vノッチとベンダ加工をレバー1つで簡単に切替。
    加工材料鉄・SUS
  • パイプソーガイドプレート組 アサダ

    パイプソーガイドプレート組

    アサダ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷
    適合用途のこ刃ハイス・グリットソー兼用
  • パイプソーノコ刃(アサダ純正) アサダ

    パイプソーノコ刃(アサダ純正)

    アサダ
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプバイメタル
  • マグネット付クサビ組 アサダ

    マグネット付クサビ組

    アサダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    サイズL
  • 集塵口アダプター ホーザン

    集塵口アダプター

    ホーザン
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-111
  • 平行ガイド ホーザン

    平行ガイド

    ホーザン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    つまみ付き
    仕様つまみ付適合機種K-111
  • アングルマスターコンパクト IKURATOOLS(育良精機)

    アングルマスターコンパクト

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌々日出荷
    現場持込みラクラクな分割タイプです。 パワーユニット、フレームが分割できます。 最大加圧28tのハイパワーです。 小型・軽量です。
    用途アングルの加工に。トラスコ品番226-6928セット内容フットスイッチ(コード長:2m)質量(kg)18電源(V)100消費電力(W)1050アズワン品番64-8565-73ストローク長(mm)0~45最大加圧力(kN[tf])275
  • パイプ切断機アックスエアー アックスエアー

    パイプ切断機アックスエアー

    アックスエアー
    ¥1,998,000~税込¥2,197,800~
    1台
    3日以内出荷
    あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
    用途パイプの切断に。開先加工に。出力(kW)1.2奥行(mm)304電源(V)単相100電源単相100V電源コード(m)3
切断機/アングル加工機