絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(1)
ブランド
  • アサダ
  • DIAMOND(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(8)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • RIDGID(日本エマソン)(3)
  • アズワン(2)
  • アルス(4)
  • オグラ(2)
  • カール(1)
  • ダーレー(3)
  • ホーザン(8)
  • マキタ(2)
  • 亀倉精機(4)
  • 新ダイワ(1)
  • 日東工器(8)
  • 泉(3)
  • 泉精器製作所(1)
  • 津根精機(1)
  • 谷テック(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーバーSAWパイプサポート アサダ

    ビーバーSAWパイプサポート

    アサダ
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    3日以内出荷
  • バーティカルリング アサダ

    バーティカルリング

    アサダ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    3日以内出荷
    レシプロソーで既設管を直角切断。 直角切断:レシプロソーでの直角切断を実現。 切断後のパイプ保持:パイプが落ちないため、切断作業を「一人で可能」 に。 正確! 高速切断!!:ガイドに沿って切断するだけで切断可能。 高耐久:内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージを軽減。
    質量(kg)2.3対応機種レシプロソー、セイバーソー適合サイズ125A(139.8mm)切断可能 材質鋼管・SUS、塩ビ管適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9適合刃長(mm)250以上
  • バンドソービーバー10 アサダ

    バンドソービーバー10

    アサダ
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    当日出荷
    安全性と切断精度を兼ね備えたポータブル切断機 作業者を選ばない:誰でも簡単に強力クランプ 火花が出ない:帯状の鋸刃で熱を持ちにく オートスイッチOFF:切断後、自動で電源スイッチが切れる機構 材質に合った荷重調整:切換えが簡単な切断調整ノブ 束ね切り、角度切り(6F):様々な用途で切断 安全作業:のこ刃の露出が少なく、簡単操作で切断作業を行うことができる Φ270mm(250A)まで切断可能 業界最小設計。 過負荷保護装置により、過負荷でのモータ焼傷を軽減。 遮断調整機能があるため、現場での遮断調整が可能。 不安定な場所でも平行調整できるアジャスタ機能。
    付属品【鋸刃】14 山ハイス(コバルト入)1本:コードNo.70446消費電力(W)200方式荷重:ばね式本体質量(kg)55切断能力(Φmm)鋼管:Φ270(250A)※最小クランプ径:Φ8、H鋼:200×200、角パイプ:□200、丸棒:Φ100モーター電圧(V)100アズワン品番65-2354-14
  • アングルマシン75 アサダ

    アングルマシン75

    アサダ
    ¥699,800~税込¥769,780~
    1個
    当日出荷
    1台でアングルの曲げ・Vノッチ・コーナーカット加工が可能。 標準セットで最大、 SUSアングル75×75×6mmの加工が可能。 Vノッチ・ベンダが本体一体型。 本体と油圧ポンプユニットが別々のセパレートタイプ。 金型交換不要で、 6種類の加工が可能:Vノッチ90°、アングルベンダ※最小曲げ寸法は200mm角、角逃げ、コーナーカット45°、コーナーカット90°、角切り カンタン操作:Vノッチとベンダ加工をレバー1つで簡単に切替。
    加工材料鉄・SUS
  • パイプソーガイドプレート組 アサダ

    パイプソーガイドプレート組

    アサダ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷
    適合用途のこ刃ハイス・グリットソー兼用
  • パイプソーノコ刃(アサダ純正) アサダ

    パイプソーノコ刃(アサダ純正)

    アサダ
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプバイメタル
  • マグネット付クサビ組 アサダ

    マグネット付クサビ組

    アサダ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    サイズL
  • アングルマシン75 本体 アサダ

    アングルマシン75 本体

    アサダ
    ¥579,800税込¥637,780
    1台
    当日出荷
    出力(t)17(ベンダ)、23(Vノッチ)最大曲げ能力SS400:75×75×6、SUS304:75×75×6
  • アングルマシン75 手元スイッチタイプ アサダ

    アングルマシン75 手元スイッチタイプ

    アサダ
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    当日出荷
    出力(t)17(ベンダ)、23(Vノッチ)最大曲げ能力SS400:75×75×6、SUS304:75×75×6
  • アングルマシン75 フットスイッチタイプ アサダ

    アングルマシン75 フットスイッチタイプ

    アサダ
    ¥759,800税込¥835,780
    1台
    当日出荷
    出力(t)17(ベンダ)、23(Vノッチ)最大曲げ能力SS400:75×75×6、SUS304:75×75×6
  • Vノッチキットt3(アングルマシン用) アサダ

    Vノッチキットt3(アングルマシン用)

    アサダ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
  • Vノッチ(アングルマシン用) アサダ

    Vノッチ(アングルマシン用)

    アサダ
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1個
    3日以内出荷
  • 集塵ノズル付カバー(ビーバーSAW360SP用) アサダ

    集塵ノズル付カバー(ビーバーSAW360SP用)

    アサダ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
  • パンチャーP-75 アングルマシン75用 アサダ

    パンチャーP-75 アングルマシン75用

    アサダ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番806-7741
切断機/アングル加工機