絞り込み
消費電力(W)
- 50~60未満(2)
- 100~200未満(1)
ブランド
- アルス
- DIAMOND(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(8)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- RIDGID(日本エマソン)(3)
- アサダ(14)
- アズワン(2)
- オグラ(2)
- カール(1)
- ダーレー(3)
- ホーザン(8)
- マキタ(2)
- 亀倉精機(4)
- 新ダイワ(1)
- 日東工器(8)
- 泉(3)
- 泉精器製作所(1)
- 津根精機(1)
- 谷テック(4)
- ブランドをもっと見る

電動大型カッター
アルス¥64,980~税込¥71,478~1枚ほか翌々日出荷から9日以内出荷CR-100A用替刃です。(Φ100超硬丸刃) アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。
ミニジェットカッター
アルス¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷故障知らずの強力エアモーターを採用しています。 過酷な連続運転に威力を発揮します。 消音装置内蔵により快適な作業が可能です。 超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。 空気圧で駆動するため電源など必要ありません。仕様有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断トラスコ品番480-7626セット内容オイル、グリス、3mmレンチ、替刃(CH50)全長(mm)270質量(kg)0.9径(Φmm)【ナイフ】50回転数(min-1[r.p.m])4000(4.5気圧)刃部硬度HV1300以上使用空気圧力(MPa)0.45空気消費量(m3/min)0.45材質(刃)超硬合金丸刃ホース取付口Rc3/8