絞り込み
ホース長さ(m)
- 1.5(3)
- 10(3)
- 14(2)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
内径(Φmm)
- 6.5(1)
- 9.5(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 13(1)
- 19(1)
使用圧力(MPa)
- 0.9(3)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(2)
- ハタヤリミテッド(26)
- 三協リール(14)
- 日平機器(7)
- SK11(6)
- TRUSCO(5)
- TRIENS(5)
- 十川産業(4)
- E-Value(3)
- エスコ(3)
- フジマック(3)
- 遠藤工業(2)
- パオック(2)
- JTC(2)
- KENOH(2)
- コックスリール(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- Axel(1)
- フローバル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ホース長さ(m)」から絞り込む
1.5(3)
10(3)
14(2)
15(1)
20(1)
25(1)

セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)。分離時に自動的に残圧を除去します。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。仕様ラチェット式ストッパー、接続継手:315eSafeカップリング/ニップルトラスコ品番226-4697材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色青、ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6取付金具(二次側)315eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップルホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1.5、二次側:10使用流体空気ホース外径(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応巻取形式自動
水用ホースリール 10m 11x16mm 接続R1/2
CEJN(セイン)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番114-1196材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490質量(kg)6.3色青高さ(mm)409使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190全長(m)10最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(一次側)R1/2ホース寸法(全長)(m)10ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16ホース長さ(m)蛇口側:1.5使用流体水外径(mm)16内径(mm)11継手R1/2
シリーズ913 ステンレスホースリール PVCホース
CEJN(セイン)¥199,800~税込¥219,780~1個21日以内出荷から31日以内出荷ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。食品工場での使用に配慮したPVCホースです。スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。ホースの取出し口の位置を変更可能です。用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質(ホース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ
CEJN(セイン)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。静電気を防止するホースで、火花が発生しにくいです。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。分解不要でホースの交換が簡単に可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。用途塗装作業、防爆が求められる用途に。仕様ラチェット式ストッパートラスコ品番366-6464材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入EPDMゴム幅(mm)490色ホース:ライトブルー高さ(mm)409適合チューブ外径(Φmm)17.5使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190内径(Φmm)10全長(m)10使用圧力(MPa)1.2接続口径(Rc)継手:3/8最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8取付金具(一次側)R3/8ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:10ホース寸法(内径×外径)(mm)10×17.5ホース長さ(m)10使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応巻取形式自動
水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続R3/8
CEJN(セイン)¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番114-1195材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490質量(kg)5.9色青高さ(mm)409使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190全長(m)14最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(一次側)R3/8ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)蛇口側:1.5使用流体水外径(mm)13.5内径(mm)9.5継手R3/8
水用ホースリール 14m 9.5x13.5mm 接続NPT3/8
CEJN(セイン)¥46,980税込¥51,6781個20日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます2006/42/ECに準拠したCEマーク付きです。用途液体補給、洗浄作業など様々な水廻り用途、多湿な環境下での使用に。トラスコ品番140-9785材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン(PU)幅(mm)490質量(kg)5.9色青高さ(mm)409使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)190全長(m)14最高使用圧力(MPa)0.9取付金具(一次側)NPT3/8ホース寸法(全長)(m)14ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5ホース長さ(m)蛇口側:1.5使用流体水外径(mm)13.5内径(mm)9.5継手NPT3/8
『ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります
- 自動巻き取り式ホースリール
- 手動巻き取り式ホースリール
- 空ホースリール














![オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02474031-260814-02.jpg)
![オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール6.5Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473997-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ10m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473979-260814-02.jpg)
![オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品] オートエアーリール8Φ15m REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02473961-260814-02.jpg)