絞り込み
ブランド
- PIAA
- モノタロウ(8)
- TAKEGAWA(武川)(6,398)
- DAYTONA(デイトナ)(3,314)
- MAD MAX(マッドマックス)(2,945)
- KITACO(2,845)
- CF POSH(2,552)
- POSH Faith(2,360)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,843)
- KIJIMA(キジマ)(1,524)
- PMC(1,510)
- ハリケーン(1,319)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,272)
- AFAM(アファム)(1,243)
- brembo(1,239)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,077)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1,033)
- ベビーフェイス(975)
- OVER RACING(833)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(806)
- ALCANhands(686)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

2輪車専用スポーツホーン
PIAA(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。電圧(V)12色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
MLE14 ヘッドライトLEDバルブ HS1 6600k
PIAA¥3,298税込¥3,6281個当日出荷純正バルブとほぼ同形状!コントローラーレスで取付簡単!。2輪車特有の強い振動に耐える20G耐振仕様!。低消費電力でバッテリーへの負担を軽減!。仕様。・口金タイプ:HS1。・JIS規格対応。・高い防水/防塵性能。・1年保証。・12V専用(直流/交流対応)。・1個入消費電力9/9w色温度6600k明るさ13200cd
MLE8 LED H6M 6000K 12V 5/6W 1コ
PIAA¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷PIAA DUALBEAM LEDヘッドライトバルブ。品番:MLE8。仕様:12V 5/6W 6000K。・Highビーム時にLowビームが同時点灯。・直流/交流 どちらにも対応/極性フリー/ 2輪専用に開発された最新バルブ。・純白6000Kと高視認性のLEDにより、見やすさがアップ。バイクのお手軽チューンナップに最適。・1年間保証:安心の1年間保証付きLEDバルブ。高い品質と最適な性能の証です。・10G耐振バルブ:2輪特有の振動に対応する10Gの高い耐振性能を誇ります。・低消費電力:約8割カットわずか5Wほどで点灯できるエコ性能(参考HS1:純正バルブ35W / H6M(PH7相当):純正バルブ25W消費電力5/6w色温度6600k
MLE7 LED HS1タイプ 6000K 12V 5/6W 1コ
PIAA¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷PIAA DUALBEAM LEDヘッドライトバルブ 。品番:MLE7。仕様:12V 5/6W 6000K。・Highビーム時にLowビームが同時点灯。・直流/交流 どちらにも対応/極性フリー/ 2輪専用に開発された最新バルブ。・純白6000Kと高視認性のLEDにより、見やすさがアップ。バイクのお手軽チューンナップに最適。・1年間保証:安心の1年間保証付きLEDバルブ。高い品質と最適な性能の証です。・10G耐振バルブ:2輪特有の振動に対応する10Gの高い耐振性能を誇ります。・低消費電力:約8割カットわずか5Wほどで点灯できるエコ性能(参考HS1:純正バルブ35W / H6M(PH7相当):純正バルブ25W消費電力5/6w色温度6600k
MLE11 ヘッドライトLEDバルブ H4/HS1 6600K
PIAA¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷ヘッドライト用LEDバルブタイプ6600K。高輝度シリーズ。・バイク専用に開発された高視認性を求めたLEDヘッドライトバルブ。・コントローラーレスなので簡単取付が可能。・防水/防塵性能。・20G耐振性能。・車検対応。・ノイズ対応。・3年保証。・蒼白光6600K消費電力18/18w色温度6600k明るさ1900/1500lm
MLE15 ヘッドライトLEDバルブ H6M 6600k
PIAA¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷純正バルブとほぼ同形状!コントローラーレスで取付簡単!。2輪車特有の強い振動に耐える20G耐振仕様!。低消費電力でバッテリーへの負担を軽減!。仕様。・口金タイプ:H6M(マツシマ製PH7相当品)。・JIS規格対応。・高い防水/防塵性能。・1年保証。・12V専用(直流/交流対応)。・1個入。対応車種。・アドレス110。・アドレス125消費電力9/9w色温度6600k明るさ15400cd
MLR11 ニ輪 リレーハーネスキット
PIAA(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷セット内容防水スイッチ、スイッチ取付ステー、リレーハーネス対応製品MLL1、MLL2、MLL3、MLL4、MLL5
MLL1 LP530 FOG 12V8W
PIAA(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷電圧(V)12消費電力(W)8適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格ECE、SAE色温度(K)Fog/6000耐振性10Gクリア
MLE12 ヘッドライトLEDバルブ H7 6600K
PIAA¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷ヘッドライト用LEDバルブタイプ6600K。高輝度シリーズ。・バイク専用に開発された高視認性を求めたLEDヘッドライトバルブ。・コントローラーレスなので簡単取付が可能。・防水/防塵性能。・20G耐振性能。・車検対応。・ノイズ対応。・3年保証。・蒼白光6600K消費電力14w色温度6600k明るさ1300lm
MLE13 ヘッドライトLEDバルブ H11/H9 6600K
PIAA¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷ヘッドライト用LEDバルブタイプ6600K。高輝度シリーズ。・バイク専用に開発された高視認性を求めたLEDヘッドライトバルブ。・コントローラーレスなので簡単取付が可能。・防水/防塵性能。・20G耐振性能。・車検対応。・ノイズ対応。・3年保証。・蒼白光6600K消費電力18w色温度6600k明るさ2000lm
MLL2 LP530 DRIVING 12V9.4W
PIAA(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷電圧(V)12消費電力(W)9.4適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格SAE色温度(K)Driving/6000耐振性10Gクリア
MLL6 DR305 12V2WLED ドレスアップランプ 2コ
PIAA¥6,298税込¥6,9281セット4日以内出荷DR305。使い方いろいろ!超軽量Φ30コンパクトドレスアップランプ!。「ヘッドライトのサポート」「ボディ間接照明」「デイタイムランプ」などに。品番:MLL6。配光/ケルビン:FLOOD/6000K。仕様:。12V 2W /耐震10G / 防水・防塵IPX6 / 300cd。内容物:ブラケット付ランプ2個。・耐震性10Gクリア。・異物、水の保護等級IPX6クリア消費電力2w色温度6000k明るさ300cd
MLR10 2輪専用ランプステー 大
PIAA¥4,598税込¥5,0581セット6日以内出荷セット内容フロントフォーク取付ステー、インナーラバー×2(Φ50~60対応)対応製品MLL1、MLL2、MLL3、MLL4、MLL5
MLR9 2輪専用ランプステー 小
PIAA¥4,298税込¥4,7281セット6日以内出荷セット内容フロントフォーク取付ステー、インナーラバー×2(Φ35~44対応)対応製品MLL1、MLL2、MLL3、MLL4、MLL5
MLE4 H11/9 12V23W 6000K
PIAA¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷路面照射を重視し、驚愕の耐震性能20Gを備えたLEDバルブ。 2輪車専用設計の耐震性と安心の保証。抜群の配光と明るさ。用途2輪車専用電圧(V)12消費電力(W)23対応車検色温度(K)6000保証期間3年光束(Lm)1500耐振性20G
MLL5 1100P FOG 12V8W
PIAA¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)8適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格ECE、SAE色温度(K)Fog/6000耐振性15Gクリア
MLL4 LP270 DRIVING 12V9W
PIAA¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)9適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格ECE、SAE色温度(K)Driving/6000耐振性10Gクリア
MLL3 LP270 FOG 12V7.5W
PIAA¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)7.5適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格ECE、SAE色温度(K)Driving/6000耐振性10Gクリア
スーパープラズマGT-Xバルブ
PIAA(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個ほか6日以内出荷注目度No.1!。紫のトップコートとハイセンスな2色の光。「ロー:紫ホワイト光/ハイ:プラズマホワイト光」(4H、HS1)は、美しさ、注目度共にシリーズ「No.1」。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応定格電圧(V)12