バイク部品 :「アルミニウム」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
5,440件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
1個ほか
特価
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)


1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M6アルミボルト用18mmのアルミスペーサー。材質は軽量なA6061-T6アルミニウムを採用。ブルー・レッド・ゴールド・チタン・ブラックの5色展開。4パターンのデザインから選べる。
材質アルミ サイズM6(外径18mm)
1ケース(4個)ほか
699 税込769
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


7000系アルミニウムを更に粘り強くさせる鍛造製法と、精度なネジ山部の加工に不可欠な転造製法をすることで、引っ張り強度に優れ、緩みにくい超軽量アルミボルトが完成。純正スチールボルトより約50%以上軽量。ボルト頭部は美しい切削加工し、表面処理は耐腐食性に優れるアルマイト加工。推奨する締め付けトルク M6ボルト/0.6kg-m
ねじの呼びM6 材質アルミ 頭部寸法(mm)8
1ケース(4個)ほか
659 税込725
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


エンジンドレンボルトなどのガスケットに最適なアルミ製ワッシャー。様々な車両に対応する6サイズをラインナップ。
1袋(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)





【締付可能厚】3.2~4.8mm 【下穴】4.1~4.2mm 【リベット径】4mm 【材質】アルミ
1セット(15本)
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。 先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アルミ合金 A7009 T-6を採用し、純正ボルトに比べて50%以上の軽量化。頭部の六角2面幅は8mmとし、高精度に切削加工。ネジ山部は転造製法によって引張り強度が高く、緩みにくい。表面処理には耐食性に優れるカラーアルマイト加工し、フランジ面が大きいボルトにはレーザープリントロゴを施す。レーサーから主要トレール車までラインナップ。
1セット(10個)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)
1個ほか
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (581種類の商品があります)


1袋(2個)
419 税込461
翌々日出荷

幅広く対応する汎用タイプのアルミビレットバーエンド! 。大小2個のストップラバー付属で、ハンドル内径Φ14~19まで取付可能。アルミ削り出しアルマイト仕上げ。左右1セット。
材質/仕上アルミ/アルマイト
1セット(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1セット
559 税込615
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビッグネイキッドを中心としたロードモデルを対象に開発されたアルミハンドル”ロードバー”。微妙な絞りと垂れ角が押さえこみをサポート。 ショット加工を施した特徴的な表面に、アルマイト処理が施されています。
全幅(mm)700 全高(mm)70.7 引き寸(mm)147 絞り角(°)31
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折り曲げ、カットがしやすく、メッシュならではの「延び」もありますので、様々な形状に仕上げる事が可能です。
用途ダクトやボディのドレスアップに。 網目(mm)8×4 サイズ(mm)245×328
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ (フロント)
ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
1本ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (448種類の商品があります)

飽きのこないシンプルなデザイン。 2種類のアルミ製取付アタッチメントが付属しハンドル内径Φ14~Φ19まで幅広く対応します。 転倒の際にはブレーキまたはクラッチレバーの破損を低減。また取付ボルトが破損しにくいデザインです。
仕様アルミ削り出し/アルマイト仕上げデイトナロゴ入り ハンドル内径(Φmm)14-19対応
1セット
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ (クラッチ)
機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。 車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。
1本ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

LIGHTECH (ライテック)アルミ MIRRORS
適合車種HONDA X-Adv (2021-2021) KTM Duke790 (2018-2020)
1個
68,980 税込75,878
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISOTTA (イソッタ)アルミニウムラック
適合車種MOTO GUZZI、V7 III MILANO (NO YEAR SPECIFIC-NO YEAR SPECIFIC)
1個
27,980 税込30,778
36日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

1個
249 税込274
翌々日出荷

1パック(2本)
1,098 税込1,208
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハイグレードアルミダイキャスト製グリップ。 Φ22.2mmとΦ25.4mmの両タイプをご用意いたしました。これによりハーレーから国産車まで幅広く対応が可能となりました。 商品はアルミダイキャスト製で、純正ゴムグリップが1本当り約50gに対して、本商品は約180g~280g(製品により異なります)と重量感溢れる、ダイナミックな仕上がりとなっています。また表面処理はメッキ仕上げとなっており、腐食に強くドレスアップ性にも優れています。
1セット(2本)
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ショットブラック 全幅(mm)700 全高(mm)104 センター幅(mm)122 引き寸(mm)143 絞り角(°)31
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱100~120度
耐熱温度(℃)100~120
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります