カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- バイク用品
- バイク部品
- ブレーキ系(71)
- 排気系(76)
- 駆動系(21)
- バイク用ケーブル(4)
- 外装系(436)
- エンジン系(27)
- 吸気系(22)
- オイル・燃料系(15)
- バイク用メーター(12)
- 操安系(22)
- ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等(4)
- サスペンション(4)
- 電装(70)
- タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン(9)
- バイク部品
- バイク用品
絞り込み
ブランド
- モートーン(311)
- R&G RACING PRODUCTS(73)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](57)
- brembo(50)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(47)
- CF POSH(27)
- 寺本自動車商会(22)
- AFAM(アファム)(20)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(16)
- U-KANAYA(16)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- ベビーフェイス(13)
- ゴールドメダル(12)
- アールズギア(9)
- DNA(ディーエヌエー)(9)
- Fehling (フェーリング)(8)
- KIJIMA(キジマ)(7)
- GBRacing (ジービーレーシング)(6)
- BEET(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
バイク部品 :「EV」の検索結果
バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。

リペア レバー 4
BERINGER¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。用途ストリート4フィンガー。ラジアルマスター ブレーキ/クラッチ共通リペアレバー
二輪車用充電器(サルフェーション回復機能付)
オリオンオートクラフト(アルプス計器)(8件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台5日以内出荷開放型・密閉型バッテリー対応。維持充電機能付。サルフェーション回復機能付表示LED出力電圧(V)20/15入力電圧(V)100
GRANDTOUR アクセレーターロックシステムEVO
BevelGear¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷ツーリングやハイウエイでの長距離巡行時に手首をひねったままの姿勢から解放され、手首・肩・握力などにかかる負担を軽減し、疲労軽減に役立ちます。 少し変わった使用方法として、一人でキャブセッティングなどを行う際、アクセル開度を固定したい時のツールとしても使用できます。対応サイズは、国産車に多く使用される22.2Φハンドル用と、ハーレーなどの外車に多く使われる1inchハンドル用の2種類からお選びください。 ご使用にあたり。・本製品は長距離巡航など、スロットル開度を一定に保つ事により、疲労を軽減させる事を目的とした製品です。混雑した市街地や下り坂など、急なアクセル操作を要する場所では使用しないでください。また法定速度内での安全走行が可能な範囲でご使用ください。・アクセル操作など運転に不慣れな方は使用しないでください。・当製品使用による道路交通法違反・事故に対する責任は負いかねます。自己責任にてご使用ください。・スポンジグリップ等、装着時に変形してしまう素材のグリップや丸型では無いグリップや可動式レバー装 着車には使用しないでください。 。・レバー調整を行った場合、本体がレバー上面にしっかりかかるか、再度確認のうえ、ご使用ください。 装着・操作・メンテナンスにあたり。・装着は安全な場所で停車して行って下さい。装着後はスロットル/ブレーキレバー/本製品操作の妨げにならないか必ず確認の上、走行して下さい。・前方車の接近等、急なアクセル操作を要する場合がございます。手放しでの運転は、行わないで下さい。・当製品の操作には慣れを要します。安全な場所で練習走行を行ってからのご使用を、お勧め致します。 。・他のクルーズコントローラーとの併用はしないで下さい。・本製品の改造は行わないで下さい。・取り外しの際に無理に押し広げると破損/グリップ力低下の原因となる恐れがございますので、ご注意ください。・ブレーキマスターシリンダーをしっかり固定した状態でご使用下さい。 緩んでいると本製品を使用した際、ブレーキレバーの位置が動いてしまい、事故や転倒の恐れがございますので、走行前に点検して下さい。・雨天での走行やオフロード走行など、使用する環境により本製品が機能し難くなる場合がございます。その場合は当製品を外し、使用しないで下さい。・メンテナンスの際など、シリコンリングに油分が付いてしまった場合は、中性洗剤で油分を落として使用して下さい。・経年変化によりシリコンリングが劣化した場合は、シリコンリングを新品に交換してご使用下さい。付属品シリコンリング※シリコンリングは消耗品です。材質樹脂タイプΦ22.2(7/8inch)ハンドルバー用グリップ径(Φmm)30~34対応
ハンドルバーエンドΦ30 ベリーショート
ベビーフェイス¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷◆スーパースポーツマシンからネイキッドバイクまで、ビッグバイクにマッチするハンドルバーエンドです。◆軽量なアルミ合金各色 もしくは、振動対策用に重量のあるステンレス合金(SUS)を用いたΦ30mmショートとロングの2種類に加え、ベリーショートタイプ、小ぶりなΦ22mmもご用意いたしました。◆さらに先端にジュラコンをはめ込んだ大径Φ35mmも追加いたしました。◆振動の大きいバイクにはロングインナー・ウエイトタイプもございます。◆お好みに合わせてお選び下さい
GRANDTOUR アクセレーターロックシステムEVO
BevelGear¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷付属品シリコンリング※シリコンリングは消耗品です。材質樹脂タイプΦ25.4(1inch)ハンドルバー用グリップ径(Φmm)34~39対応
ハンドルバーエンドΦ30 ベリーショート
ベビーフェイス¥5,098~税込¥5,608~1個4日以内出荷◆スーパースポーツマシンからネイキッドバイクまで、ビッグバイクにマッチするハンドルバーエンドです。◆ハンドルバー:Φ30。◆左右1SET。◆カラー:ブラック。◆タイプ:ベリーショート
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
Core 12V 100Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
RENOGY JAPAN¥32,980税込¥36,2781個翌日出荷Core mini vs. 鉛蓄電池。同じ強力な性能を、小型化・軽量化で実現します。Core mini vs. LiFePO4電池。次世代のコンパクトデザインを体験し、妥協のない安全性とパワーを提供します。10倍の長寿命化。最新の12.8V 100AhコアミニLFPバッテリーは、UL認定のEVグレードのプリズマティックセルを内蔵しており、80%の放電深度で5000サイクルの耐久性を誇ります。同容量の鉛蓄電池と比較して、寿命と性能は圧倒的です。最大ピーク放電電流。最大で5秒間300Aまで放電できるこのバッテリーは、高い始動電流を必要とする電子レンジなどのエネルギーを多く消費する機器にスムーズに電力を供給できます。耐振動性の向上。統合された金属セルスペーサーがセルをしっかりと固定し、移動を防ぎます。これにより、不整地路面の走行や荒れた水面の条件下でも、セルの損傷や短絡のリスクを最小限に抑えます。テスト済みの信頼性。UL、FCC、CEなどのテストと認証に裏打ちされたこのミニサイズの12.8V 100Ah LiFePO4バッテリーは、比類のない信頼性を提供し、さまざまな用途に対応できます。用途ミニサイズで広がる可能性。RenogyのCore mini LiFePO4バッテリーでスペースを最大限に活用し、重量を最小限に抑えましょう。これは、小型トレーラーや他の小型RVで快適さを得るための最適な電源ソリューションです。快適な釣りをサポート。Renogyの12.8V 100Ah Core Mini LiFePO4バッテリーは、トローリングモーターや魚群探知機、その他の重要なカヤックフィッシング機器に安定した電力を供給し、快適な釣りをお楽しみいただけます。寸法(mm)229×138×213質量(kg)9.9接続方法直列と並列接続 (4S4P)公称電圧(V)12.8寿命(0.5C、25° C)5000 / サイクル(80%DOD)バッテリー容量(Ah)100充電電圧(V)14.4充電電流(A)【推奨】50【最大連続】100最大放電電流(A)100 / 【ピーク】300@5s公称容量(Ah)(0.5C、25℃)100定格電圧範囲(V)10~14.8
リアスチールスプロケット 520-42 44203-42
AFAM(アファム)¥6,098税込¥6,7081個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:44203-42。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カジバ[CAGIVA] 125MITO [ミト] 90-91/04-08 ・ EV 92-93 ・ SP525 09-10。アプリリア[APRILIA] TUONO125 [トゥオーノ] 04-07。カジバ[CAGIVA] 600RIVER [リバー] 95-99。カジバ[CAGIVA] 125Planet [プラネット] 00-03 ・3spokes 97-98。カジバ[CAGIVA] 125Raptor [ラプター] 04-09。カジバ[CAGIVA] 125SuperCity [スーパーシティ] 91-99。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:108mm。取付穴数:5穴材質スチール(C45鋼)歯数42T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)108チェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 520-38 44203-38
AFAM(アファム)¥6,098税込¥6,7081個欠品中メーカー名:アファム。メーカー品番:44203-38。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カジバ[CAGIVA] 125MITO [ミト] 90-91/04-08 ・ EV 92-93 ・ SP525 09-10。アプリリア[APRILIA] TUONO125 [トゥオーノ] 04-07。カジバ[CAGIVA] 600RIVER [リバー] 95-99。カジバ[CAGIVA] 125Planet [プラネット] 00-03 ・3spokes 97-98。カジバ[CAGIVA] 125Raptor [ラプター] 04-09。カジバ[CAGIVA] 125SuperCity [スーパーシティ] 91-99。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:38。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:108mm。取付穴数:5穴材質スチール(C45鋼)歯数38T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)108チェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 520-39 44203-39
AFAM(アファム)¥6,098税込¥6,7081個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:44203-39。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カジバ[CAGIVA] 125MITO [ミト] 90-91/04-08 ・ EV 92-93 ・ SP525 09-10。アプリリア[APRILIA] TUONO125 [トゥオーノ] 04-07。カジバ[CAGIVA] 600RIVER [リバー] 95-99。カジバ[CAGIVA] 125Planet [プラネット] 00-03 ・3spokes 97-98。カジバ[CAGIVA] 125Raptor [ラプター] 04-09。カジバ[CAGIVA] 125SuperCity [スーパーシティ] 91-99。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:39。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:108mm。取付穴数:5穴材質スチール(C45鋼)歯数39T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)108チェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 520-43 44203-43
AFAM(アファム)¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:44203-43。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カジバ[CAGIVA] 125MITO [ミト] 90-91/04-08 ・ EV 92-93 ・ SP525 09-10。アプリリア[APRILIA] TUONO125 [トゥオーノ] 04-07。カジバ[CAGIVA] 600RIVER [リバー] 95-99。カジバ[CAGIVA] 125Planet [プラネット] 00-03 ・3spokes 97-98。カジバ[CAGIVA] 125Raptor [ラプター] 04-09。カジバ[CAGIVA] 125SuperCity [スーパーシティ] 91-99。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:108mm。取付穴数:5穴材質スチール(C45鋼)歯数43T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)108チェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 520-41 44203-41
AFAM(アファム)¥6,098税込¥6,7081個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:44203-41。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カジバ[CAGIVA] 125MITO [ミト] 90-91/04-08 ・ EV 92-93 ・ SP525 09-10。アプリリア[APRILIA] TUONO125 [トゥオーノ] 04-07。カジバ[CAGIVA] 600RIVER [リバー] 95-99。カジバ[CAGIVA] 125Planet [プラネット] 00-03 ・3spokes 97-98。カジバ[CAGIVA] 125Raptor [ラプター] 04-09。カジバ[CAGIVA] 125SuperCity [スーパーシティ] 91-99。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:41。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:108mm。取付穴数:5穴材質スチール(C45鋼)歯数41T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)108チェーンサイズ520
リアスチールスプロケット 520-40 44203-40
AFAM(アファム)¥6,098税込¥6,7081個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:44203-40。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。カジバ[CAGIVA] 125MITO [ミト] 90-91/04-08 ・ EV 92-93 ・ SP525 09-10。アプリリア[APRILIA] TUONO125 [トゥオーノ] 04-07。カジバ[CAGIVA] 600RIVER [リバー] 95-99。カジバ[CAGIVA] 125Planet [プラネット] 00-03 ・3spokes 97-98。カジバ[CAGIVA] 125Raptor [ラプター] 04-09。カジバ[CAGIVA] 125SuperCity [スーパーシティ] 91-99。取り付け穴径:8.5。歯数[丁数]:40。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:108mm。取付穴数:5穴材質スチール(C45鋼)歯数40T色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れ取付穴数5穴取付穴径(mm)8.5寸法PCD(mm)108チェーンサイズ520
ヒート機能付き12V 300Ah Core LTシリーズ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
RENOGY JAPAN¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷・圧倒的なパフォーマンスより簡単に、より速く。市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。自動車用グレードのバッテリーセルと革新的なフレームワークにより、連続充電電流は200A、連続放電電流は200Aを確保し、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、および乾燥機など、さまざまな家電製品を稼働させることができます。・トリプルBMS保護&低温カットオフ。Renogyの12V 300Ahリチウムイオンバッテリーは、トリプルBMS(バッテリーマネージメントシステム)保護機構を搭載しています。この深放電マリンバッテリーは、過充電、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充放電など、あらゆる状況で100%の保護を提供します。低温カットオフ機能と精密なバランシングは、寒冷環境でも安全な使用と長寿命を確保します。・長寿命および軽量化でより便利。Renogyの300Ahリン酸鉄リチウムバッテリーは、EVグレードA+バッテリーセルで構成されており、高いエネルギー密度、深い放電能力、高速充電速度を特長としています。5000回以上のディープサイクル寿命を誇り、信頼性の高いパフォーマンスを提供します。1つのモジュールはわずか31.3kgの重さで、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。設置と移動もより便利になります。用途お車や船舶に設置するサブバッテリー、ご家庭での節電や対策や災害時の備えとして最適なバッテリーです。また、バッテリーを直列で増やすことにより、簡単にシステムサイズの変更ができますので、システム変更をお考えの方にもお勧めです。質量(kg)31.3電圧(V)12温度(℃)充電:0~55、放電:-20~60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)522×240x×219接続方法直列と並列接続(4S4P)保護等級IP65公称電圧(V)12.8寿命5000サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃)バッテリー容量(Ah)300ボルト(mm)端子:ターミナルボルトM8×1.25×15充電電圧(V)14.4充電電流(A)最大連続:200使用電圧範囲(V)10.0~14.8推奨トルク(N・m)端子:10N・m to 12N・m保管温度範囲(℃)-25~65使用環境湿度(%)10~95RoHS指令(10物質対応)対応最大放電電流(A)連続:200ピーク電流(A)放電390@5s![リペア タイコ (M4イモネジ2コ付属) DIYスロットルワイヤー EVO用 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03654857-161206-02.jpg)
リペア タイコ (M4イモネジ2コ付属) DIYスロットルワイヤー EVO用
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](16件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷付属品M4イモネジ2コ長さ(mm)6使用ワイヤー(mm)1.2
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC12V
マリンテック¥15,980税込¥17,5781式6日以内出荷リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)は過充電や短絡不良が発生しても発火や爆発をおこしにくい非常に安全なリチウムイオン電池。近年、工業・農業・EV車業界ではこのバッテリーに移行しつつあります。DC12V電源専用。DC24V利用の場合、直列接続不可。並列接続で容量UP!(最大4台まで接続可)。他メーカーとの組み合わせ不可。10秒で60A以上を検知すると保護回路により電流が停止。走行充電器SBC60-12によりバッテリー充電可能。エンジン始動用バッテリーとしては使用不可。無線機にノイズが入らないノイズレス回路(メーカーにて検査済み)。生産工場でISO認可 ISO 14001/ISO 9001。1年保証。2025年モデル。オプションとして 走行充電器SBC60-12との組み合わせで充電効率UP!寸法(mm)180×165×75質量(kg)2.3規格組み合わせ規格:4S4P温度範囲(℃)充電温度範囲:0 - 45、放電温度範囲:-20 - +60定格電圧 DC V12定格容量20AH保証期間1年充電電流(A)最大15最大負荷(W)≦300保管温度(℃)長期保管出力:-10 - +45最大ピーク電流(A)ピーク放電電流:60, 10Sec最大放電電流(A)30充放電回数(回)3000
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
オイルフィルター MGイン クローム TC88/EVO OEM63796-77A
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
メンテナンスキャリパーポーチ
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷タイヤ交換時やタイヤを外した作業の際に、意外と邪魔になるブレーキキャリパー。ブラブラしないようにハンドルやウインカーなどに引っ掛けて、吊り上げることも可能。材質:EVA、ポリエステル等 。最大収納重量:1.5kg以下。※ブレーキフルードが漏れていたり、付着したままのキャリパーを入れた場合、ポーチ生地が変色する恐れがあります。※作業中は、ブレーキレバー&ペダルを握ったり、踏んだりしないよう注意が必要です。
パワーREV変換ハーネスKIT
KITACO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷モンキー、APE用パワーレブ2に変換ハーネスを接続させるだけで、適合車種の幅が広がります。主な適合車種リトルカブ(C50-43000001-/AA01-1000001-3999999)・スーパーカブ50(C50-9400001-/0200001-2299999/AA01-100000-1699999 スーパーカスタム系使用不可)・ダックス12V(AB26)・CD50(CD50-1500001-1904169)
オイルフィルターマグネットイン ブラック TC88/EVO
KIJIMA(キジマ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
AQUAPROVA HG REV METER
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷操作しやすい大きさのボタン設計。昼夜問わず愛車のコンディションが把握しやすい大きな文字表示で良好な視認性を確保。もちろんシンプルながら飽きの来ない、それでいてスタイリッシュなデザイン。
Core LTシリーズ 24V 200Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリー ヒート機能付き
RENOGY JAPAN¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷冬に欠かせない発熱機能。Renogy 24V 200Ah リン酸鉄リチウムイオウバッテリーは、内蔵の高温管理システムは自動で作動し、低温時に標準の加熱バッテリーよりも2倍速く温まります。これにより、バッテリーの充電を維持し、寒冷な環境での中断のない性能を保証し、バッテリーの寿命を延ばします。長寿命および軽量化でより便利。Renogyの200Ahリチウム鉄リン酸バッテリーは、EVグレードA+のバッテリーセルで構成されており、優れたエネルギー密度、深い放電能力、および高速充電速度を特長としています。RenogyのLiFePO4バッテリーは、5000回以上のディープサイクルサイクルを超える優れた寿命を確保して、この注目すべき特徴により長寿命かつ信頼性の高いパフォーマンスを提供し、様々な希望に答えられます。大容量も持ちながら重さわずか40.2kg、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。バッテリー本体にハンドルが付いており、持ち運びも楽々です。バッテリーの設置や定期検査もより便利に行えます。トリプルBMS保護&低温カットオフ。Renogyの24V 200Ahリチウムイオンバッテリーは、トリプル信頼性のBMS保護機構を搭載しています。このディープサイクルマリンバッテリーは、過電圧、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充電、過放電に対して100%完全な保護を提供します。また、低温カットオフ機能と正確なバランシングが最適化されており、0℃以下では充電を停止し、20℃以下では放電を停止して、極端な低温環境でのバッテリーの損傷や劣化を防ぎます。Renogy 24V 200Ahバッテリーは、自動車グレードのバッテリーセルと革新的なフレームワークにより、連続充電電流200Aおよび連続放電電流200Aが確保されており、12V 200Ah鉛バッテリーより87%のコストパフォーマンス向上を実現します。優れたエネルギー効率と耐久性で、信頼性の高い電力供給を提供します。エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、乾燥機などの幅広い家電製品を使用できます。Renogy Core LT(ヒート機能付き)シリーズ25.6V 200Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。自動車用バッテリーセルで製造された本製品は、最高の安全基準と5000回以上のサイクル寿命が特徴です。さらに、信頼性の高いバッテリーマネージメントシステム(BMS)がバッテリーを総合的に保護します。Core LT シリーズ24V 200Ahバッテリーは、バッテリーパックの全体的な容量、寿命、充電効率を最適な状態に維持するために、個々のセルの容量と電圧のバランスを自動的に調整します。家庭用蓄電システムはもちろん、自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。2直列4並列接続により、最大8個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能で、常に安心のサポートを提供します。寸法(mm)522×268×219質量(kg)40.2タイプバッテリーセル:リン酸鉄リチウム/角型セル温度範囲(℃)充電:0~ 55、放電:-20~ 60接続方法直列と並列接続 (2S4P)保護等級IP65公称電圧(V)25.6寿命5000 サイクル (80% DOD)(0.5C、25° C)バッテリー容量(Ah)200ボルト(mm)端子:M8×1.25×15トルク(N・m)推奨端子:10~12充電電圧(V)29充電電流(A)最大連続:200、推奨:100保存温度範囲(℃)-25~65使用電圧範囲(V)20.0~29.2動作湿度(%)10~95RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA最大放電電流(A)ピーク:390@5s、連続:200
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
GRIPPYGRIP-D-SEVEN CE
DAYTONA(デイトナ)¥1,398税込¥1,5381セット翌々日出荷から4日以内出荷滑りにくく疲れにくいデイトナのオリジナルグリップ。アクセルを握ったとき滑りにくい表面パターンと、グリップ力に優れる素材を組み合わせて、長時間のライディングでも疲れにくいグリップに仕上げました。70年代ビンテージモーターサイクルのグリップを現代風にアレンジした七角形グリップ。仕様Φ22.2ハンドル用グリップ/エンド非貫通全長(mm)130
モト フィルター
DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)¥1,190~税込¥1,309~1個3日以内出荷から93日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)![ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ40/42 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39932936-190402-04.jpg)
ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ40/42
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から12日以内出荷イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し![専用スロットルワイヤー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03656232-140828-02.jpg)
専用スロットルワイヤー
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個3日以内出荷から4日以内出荷レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO車種KITに付属される車種専用設計のスロットルワイヤーです。スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減らしています。錆びに強いステンレスを採用しています。
フューエルエレメント
東洋エレメント¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷特長。シリンダ内で最も効率よく混合気を燃焼するには、燃料中に混入、発生する異物や水分を除去する必要があります。この役目を担うのがフューエルフィルタです。燃料中の異物のために、フィルタが目詰まりをします。目詰まりしたフィルタは燃料の供給を阻害します。フューエルフィルタを早期交換することにより、エンジン性能や燃料消費率を向上させ、さらに排気ガス中の有害成分を最小限に抑えることが出来ます。用途メーカー、主要車種。ヒノ 。 レンジャー。 QPG-FE2A A05C ディーゼル ターボ 27/10\~29/ 4 。 2PG(2KG.2DG)- (FC.FD.FE.FG.FJ.FX.GC.GD.GK .GX) 2A A05C-T# ディーゼル ターボ 29/ 4\~ 。 バス。 2SG・QSG-HL2A##P A05C-K1 ハイブリッド ブルーリボン 27/12\~。 2DG-RR2AJDA A05C-TH ディーゼル ターボ メルファ 29/ 7\~ 。 2KG・2DG-RU2AHDA A05C-TC ディーゼル ターボ セレガ 29/ 7\~。イスズ。 バス。 2SG-HL2A#BD A05C-K1 ハイブリッド エルガ 30/ 4\~。 2DG-RR2AJDJ A05C-TH ディーゼル ターボ ガーラミオ 29/ 7\~。 2KG・2DG-RU2AHDJ A05C-TC ディーゼルターボ ガーラ 29/ 7\~純正品番23304-EV240、23304-EV300、23304-EV561、23304EV240、23304EV300、23304EV561、5-86546-539-0、5865465390
HYPERSPORT S21
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から6日以内出荷多くのライダーたちに支持されてきたS20 EVO がさらに進化した。優れた軽快性による扱いやすさと、コーナリング時の接地感はS20 EVO を凌駕する。リアタイヤは新技術ULTIMAT EYE を活用して開発し、新コンパウンドを採用することでトラクションをアップ、摩耗ライフの向上にも成功。マシン性能をさらに引き出し、操る喜びを追求した真のプレミアムスポーツラジアル、誕生。。フロントタイヤの新形状。フロントタイヤのクラウン形状を小径化する事で、コーナリング時の車両を傾けた状態におけるタイヤと路面の接地面が車両前後方向に長くなり、これによって車両を旋回させる力(キャンバースラスト)が増大、軽快なコーナリング性能の向上に貢献する。。新コンパウンド採用。コンパウンド設計を分子レベルから見直し、ミクロレベルでのタイヤと路面の接地性を向上させた新コンパウンドを開発。この新コンパウンドを、コーナリング時に重要となる、フロント及びリアタイヤのショルダー部分に採用し、コーナリンググリップ性能が向上した。。ULTIMAT EYE。実走行状態のタイヤの接地面挙動を計測・可視化するブリヂストン独自のタイヤ開発技術。従来のタイヤ開発は、シミュレーションを行い、試作品を作り、室内計測と実車テストを通じて性能確認を行うという流れで行われてきた。ULTIMAT EYE は、実車と同等の高速走行状態を室内で再現し、タイヤ接地面における挙動を可視化することができる。これによって、従来の実車テストに加えて、科学的な根拠に基づく精度の高い解析や性能確認を行うことができる。なお、この計測・解析を行う試験機は、時速400km、バンク角60度まで対応可能。。リアタイヤ新設計。リアタイヤの構造設計にULTIMAT EYE を活用することで、これまでの解析技術では見えていなかった接地面におけるタイヤが路面を滑る挙動を詳細に把握することができ、滑り域を大幅に減少させる事に成功。それによって摩耗が減少し、約3割の摩耗ライフ向上を実現した。用途スポーツライディングをメインに楽しむお客様に。スーパースポーツ車でウエット性能もライフ性能も求めるお客様に。サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に
...
























![リペア タイコ (M4イモネジ2コ付属) DIYスロットルワイヤー EVO用 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03654857-161206-02.jpg)












![樹脂インナーパイプ [TYPE-EVO2] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81996005-180405-02.jpg)
![ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ40/42 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39932936-190402-04.jpg)
![専用スロットルワイヤー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03656232-140828-02.jpg)
![樹脂ワイヤブラケット 巻取Φ40 [TYPE-EVO2] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81996032-210107-02.jpg)