バイク部品 :「Zタイ」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

適合車種KAWASAKI Z900 (2017-2020) ZX636 (2009-2014) ZX6R (2009-2017)
1個
68,980 税込75,878
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

トップブリッジとのマウント部に防振性ダンパーラバーをセットし、従来品より懸案であったリジットマウント式と比較し大幅に耐振性能を向上させました。またラバーマウントされたメーターブラケットは、車体からの振動を吸収し精密機器であるメーター類の耐久性と正確性を同時に向上させます。取り付けに必要なボルト、カラー類も全て付属し無加工で取り付け可能なオールインワンパッケージ。
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

1セット
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

劣化した鉄製スリーブと交換する事により、スイングアーム本体の動きが滑らかでスムーズになります。ステンレス製ディスタンスカラーと特殊強化フッ素樹脂製ブッシュの採用により面倒なグリスアップも最小限でOKです。
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

オリジナル復刻版。プログレッシブ(不等ピッチ)スプリングの採用により、初期作動から1G付近まではやわらかく、1Gからボトムまでは曲線的に硬くなるという、粘り強さを持ったスペシャルサスペンション。バネレートは純正サスペンションと同様の設定とした純正型と、バネレートを15%上げた強化型の2ラインナップ。リフレクターはオレンジ、レッド、クリアの3色に、それぞれブラックリム、メッキリムを用意しました。豊富なバリエーションの中からお好みでお選び下さい。2本セット1台分でのデリバリー。
1セット(2本)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オリジナル復刻版。各ハーネスとも劣化による漏電防止対策を施すとともに、電圧負担の大きいコードには、あらかじめ大容量対応のコードを使用しており、安心してご使用いただけるよう強化されています。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1セット
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールブラックアウトの等ピッチ・シングルレートスプリングはオリジナルリアショックのテイストを再現。自由長350mm、マウント径は上14Φ、下10Φの設定でZ750FX/Mk2だけでなくほかの'72以降のZ系でも共通で使用可能です。
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

固定ワイヤー式のセルモーターを採用している'72~'80モデルのZ系車輌に、GPZタイプのセルモーターを使用する際に不可欠なリードワイヤー。防水用ダストブーツ付きでのデリバリー。もちろんGPZ系車輌のリプレイスとしても使用できます。
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

予期せぬ応力が原因で、万一メーターギアとポートハウジングが焼き付きを起こしても、2ピース構成のロックプレートがリリースされ、ポートハウジング本体が空転し、シリンダーヘッドへのダメージを最小限におさえます。 もちろんポートハウジングは定評あるダブル"O"リング仕様で気になるオイルリークの対策も万全です。 ●ポートハウジング本体は、ユニクロメッキを施したスティール製●過度な応力を逃がすロックプレートはアルミ材を採用。●前面の抜け止め用ブラケットステーは錆に無縁のステンレス素材を採用。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

汎用 テールランプASSY Z1/Z2タイプ 3本配線 ベース付き レッド。 大人気Zタイプテールランプ。
レッド 電球12V/23W/8W 配線方式黒(スモール)・赤(ブレーキ)・黒白(アース) 主な適合車種汎用
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ハイコンプレッションチューニングのエンジンに対応したGPZタイプの強化型セルモーター。もちろんリプレイスとしてSTDエンジンにも対応します。強力モーターによる始動性の向上も魅力の一つです。'72~'80までのZ系車輌に使用する場合は、別売りのリードワイヤーセット (品番72-084)が必要です。
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

ダイレクト感と操作性が高いが特徴。オンロードのなかで最も本格指向なのが「レース」。MotoGPやスーパーバイクで数多くのチームが採用しており、掌に吸い付くような握り心地が特徴です。TZタイプに近く全体にローレット加工を施しており高いグリップ力が特徴。外径も実測でΦ28.8mmと細身で、ストリートタイプに比べ固めのコンパウンドを使用していることもあり路面状況が把握しやすくなります。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。
仕様【エンドタイプ】貫通 材質サーモプラスチックゴム 長さ(mm)125 タイプレース 内容1セット(左右1組) 適合サイズ(Φmm)22~22.2 適合車種汎用
1セット
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイレクト感と操作性が高いが特徴。オンロードのなかで最も本格指向なのが「レース」。MotoGPやスーパーバイクで数多くのチームが採用しており、掌に吸い付くような握り心地が特徴です。TZタイプに近く、全体にローレット加工を施しており高いグリップ力が特徴。外径も実測でΦ28.8mmと細身で、ストリートタイプに比べ固めのコンパウンドを使用していることもあり路面状況が把握しやすくなります。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。 domino GRIP グリップ レースタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)
内径(Φmm)右:24/左:22 グリップ長さ(mm)126 セット内容1セット(左右1組) 材質サーモプラスチックゴム タイプレース 適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレームサイドに装着する外径49mmのKZタイプサイドリフレクター。 Z1RやLTD、KZ650等にもご使用いただけます。
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,400 税込21,340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンジョー部を保護するラバー製ダストブーツ。独特のジャバラ形状を再現した初期型タイプと、シンプルなデザインのKZタイプをラインナップ。
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パラライザーチャンバーに採用されています、TZタイプサイレンサーの交換用グラスウールです。 サイレンサーは分解できますので音量が大きくなってきたら自分でグラスウールの交換が出来ます。
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング