123件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートドライデシケーターFN SPシリーズ アズワン

    オートドライデシケーターFN SPシリーズ

    アズワン
    247,000税込271,700
    1台
    3日以内出荷
    定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。庫内にコンセントを設置。コンセント付きをラインナップに追加!
    寸法(mm)(キャスター) 65電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)平均:5、最大:30電源コード(m)約2(3Pプラグ)キャスター径(Φmm)65取付ピッチ(mm)(棚板) 50棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出コンセント有り(庫内)湿度設定範囲(%RH)20~50除湿素子有効膜面積(cm2)約49湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)キャスタータイプ前輪2ヶ所ストッパー湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
  • ガス置換デシケータージャンボ GDシリーズ アズワン

    ガス置換デシケータージャンボ GDシリーズ

    アズワン
    305,000税込335,500
    1台
    32日以内出荷
    各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様のデシケーターで、アースターミナル付きです。不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能
    仕様静電仕様 ※、ステンレス棚材質本体/枠:制電PVC/アルミニウム、キャスター(ストッパー前輪2個付き):Φ65mmナイロン製、棚板:ステンレス棚板間隔(mm)40静電気帯電防止性能あり棚板寸法(mm)490×460
  • 流量計付レギュレーター アズワン

    流量計付レギュレーター

    アズワン
    153,000税込168,300
    1台
    当日出荷
    ガス置換の際に導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台(FMC-1)または4台(FMC-2)コントロールできます。複数の気室、または複数台のデシケータに対応可能です。
    仕様1次圧力: 約0.98MPa(10kg/cm2)MAX、2次圧力: 0~約0.49MPa(0~5kg/cm2)寸法(mm)280×133×190タイプ4連式耐圧(MPa)約0.6(7kg/cm2)流量(L/min)30(Max、一次圧力)、10(Max、二次圧力)耐熱温度(℃)60MAX対象ガスAr・N2・O2・CO2・He・Air・C2H2のうち1種類アズワン品番1-3167-02接続チューブ外径Φ6mm<流量計>流量10L/minMAX
  • デシケーターHG型 新光化成

    デシケーターHG型

    新光化成
    1,698税込1,868
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)278×410×890棚板数(枚)5最大積載段数最大25段まで増設可能外寸法(mm)342×440×944棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
  • デシケーターH-6型 新光化成

    デシケーターH-6型

    新光化成
    5,498税込6,048
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)378×500×920棚板数(枚)10最大積載段数最大24段まで増設可能外寸法(mm)432×525×1005棚板自在
  • デシケーターH-5型 新光化成

    デシケーターH-5型

    新光化成
    3,998税込4,398
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)378×400×730棚板数(枚)8最大積載段数最大20段まで増設可能外寸法(mm)432×435×804棚板自在
  • デシケーターH-4型 新光化成

    デシケーターH-4型

    新光化成
    3,998税込4,398
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)378×400×515棚板数(枚)6最大積載段数最大14段まで増設可能外寸法(mm)432×435×589棚板自在
  • デシケーターB-6型 新光化成

    デシケーターB-6型

    新光化成
    6,998税込7,698
    1枚ほか
    7日以内出荷
  • デシケーターB-7型 新光化成

    デシケーターB-7型

    新光化成
    6,998税込7,698
    1枚ほか
    7日以内出荷
    棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数19棚受段数4本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
  • デシケーターB-8型 新光化成

    デシケーターB-8型

    新光化成
    6,798税込7,478
    1枚ほか
    7日以内出荷
    棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数24棚受段数8本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
  • デシケーターG-10型 新光化成

    デシケーターG-10型

    新光化成
    6,998税込7,698
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)478×485×1460棚板数(枚)4棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数1室最大36段まで増設可能棚受段数8本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
  • デシケーターW-15型 新光化成

    デシケーターW-15型

    新光化成
    6,998税込7,698
    1枚ほか
    7日以内出荷
    内寸法(mm)980×485×1460棚板数(枚)8棚板耐荷重(kg)20材質(棚板)ステンレス最大積載段数1室最大36段まで増設可能外寸法(mm)1080×525×1514(他に架台分高さ300mm)棚受段数16本棚板自在棚板調整ピッチ(mm)35
  • デシケーター  上口コック付 ISOLAB

    デシケーター 上口コック付

    ISOLAB
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    DIN規格 12491。フラットで厚みのあるフランジが気密性を保ちます。上口用コック、磁製中板付。
    外径(Φmm)コックノズル:8
  • 丸型デシケーター ポリプロピレン TARSONS

    丸型デシケーター ポリプロピレン

    TARSONS
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    材質容器:PP製、蓋:PC製
  • デシケーターBG アズワン

    デシケーターBG

    アズワン
    117,000税込128,700
    1個
    当日出荷
    約400nm以下の波長をカットするレモンクリア色を採用していますので、庫内の確認も容易です。扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れ開閉も片手でスムーズに行えます。各種アクセサリー(別売)で、より便利にご使用いただける省スペース設計のBGシリーズ。
  • 防塵防湿キャリー アズワン

    防塵防湿キャリー

    アズワン
    20,100税込22,110
    1個
    翌々日出荷
    Oリングと止め具で密封しますので機密性に優れています。乾燥剤を入れてデシケーターとして使用できます。キャリアハンドルをたたむことで、スタッキングが可能です。上蓋が180℃開きますので、作業がしやすいです。
  • ステンレスデシケーター 伸榮産業

    ステンレスデシケーター

    伸榮産業
    84,980税込93,478
    1個
    30日以内出荷
    耐薬品性・耐久性に優れたステンレス製デシケーターです。 省スペースな小型タイプですので、様々な用途に使用できます。 扉はパチン錠式で気密性が保たれるので、シリカゲルによる効率的な除湿が可能です。
    付属品ステンレス製棚板×2、シリカゲル皿×1材質ステンレスSUS430質量(kg)10容量(L)40内寸法(mm)310×320×420外寸法(mm)364×338×465
  • デシケーター 新光化成

    デシケーター

    新光化成
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。 内部湿度を確認できる湿度計付です。
    付属品棚板(可動)×4、シリカゲル皿×1、湿度計質量(kg)7内寸法(mm)265×320×465外寸法(mm)300×345×540扉形式留金ロック式
  • デシケーター(耐荷重型) アズワン

    デシケーター(耐荷重型)

    アズワン
    465,000税込511,500
    1個
    当日出荷
    大容量のガス置換デシケーターです。 扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。 アースが取れるように、アースターミナルを付けています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。 大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。
    付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430)質量(kg)60有効内寸(mm)1138×483×1486耐荷重(kg)約200キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×600×1765取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約35/枚アズワン品番6-6959-02棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300棚板調整ピッチ(mm)50
  • 静電仕様デシケーター アズワン

    静電仕様デシケーター

    アズワン
    559,000税込614,900
    1個
    21日以内出荷
    ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑える事ができます。
    付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚仕様【扉パッキン】マグネット式材質本体:制電PVC(塩化ビニル樹脂)/枠:アルミタイプ静電仕様キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×517×1765本体質量(kg)48内寸(mm)1138×483×1486棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約20/枚材質(棚板)ステンレス静電気帯電防止性能ありアズワン品番1-6129-12棚板寸法(mm)490×460棚板調整ピッチ(mm)50
  • 免震デシケーター アズワン

    免震デシケーター

    アズワン
    353,000税込388,300
    1個
    当日出荷
    足元に衝撃吸収ゴムを採用しており、地震等による揺れや、周辺機器からの振動を緩和する事が可能です。 扉にはカマ掛けハンドルを採用しており、優れた気密性と保管品の飛び出し防止機能を備えています。 防振機能を備えたデシケーター
    付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚仕様【扉パッキン】マグネット式材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミタイプ免震仕様キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×518×1586本体質量(kg)48内寸(mm)1138×483×1486棚板寸法(mm)490×460棚板調整ピッチ(mm)50
  • デシケーター アズワン

    デシケーター

    アズワン
    20,900税込22,990
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂質量(kg)2.7(棚板含む)間口(mm)270×375内寸法(mm)280×275×350棚段数4棚板間隔(mm)73棚板耐荷重(kg)約2.0/枚外寸法(mm)347×349×420棚板寸法(mm)275×270総耐荷重(kg)約8.0
  • デシケーター 横口コック付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター 横口コック付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。減圧ポンプに接続し、減圧状態で乾燥、保存することができます。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32吸入口外径(Φmm)8
  • デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN SIBATA(柴田科学)

    デシケーター ねじ口キャップ付 DURAN

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    蓋と本体とも減圧に耐えるよう肉厚にできています。磁性の中板が付属しています。中板の下、本体底部に乾燥剤を入れて使用します。
    付属品中板材質本体:ほうけい酸ガラス、中板:磁製ねじ規格GL-32
  • 静電仕様デシケーター BG アズワン

    静電仕様デシケーター BG

    アズワン
    107,000税込117,700
    1個
    21日以内出荷から60日以内出荷
    ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。
  • デシケーター(遮光タイプ) アズワン

    デシケーター(遮光タイプ)

    アズワン
    28,800税込31,680
    1個
    当日出荷
    扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、薬品類や光を嫌う試料の保管に適しています。
    付属品シリカゲル皿×1枚材質本体/遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PS(ポリスチレン)ゴム足/天然ゴム棚板耐荷重(kg)約2/枚取付ピッチ(mm)底1段/50、他/30(最小棚板間隔20mm)総耐荷重(kg)約10
  • ユニットデシケーター(非帯電タイプ) アズワン

    ユニットデシケーター(非帯電タイプ)

    アズワン
    14,400税込15,840
    1個
    翌々日出荷
    上に積み重ねたり横にも連結する事が出来、しかも振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。
    材質本体・フタ・棚/非帯電ABS樹脂(表面固有抵抗値3×1011Ω(参考値))トメ金/ステンレス(SUS303)棚間隔(mm)43棚板耐荷重(kg)約2.5/段
  • パソリナデシケーター(非帯電タイプ) 予備棚板 パソリナ

    パソリナデシケーター(非帯電タイプ) 予備棚板

    パソリナ
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷
    材質非帯電ABS樹脂[表面固有抵抗値 3×1011(参考値)]棚間隔(mm)65(最高5枚収納可能)棚板耐荷重(kg)約1.5/枚アズワン品番2-7917-11棚板寸法(mm)306×332×10t
  • スタンダードデシケーター(運搬用) アズワン

    スタンダードデシケーター(運搬用)

    アズワン
    120,000税込132,000
    1個
    当日出荷
    頻繁な移動にも耐えられるよう大型キャスターを採用しています。 扉パッキンにはマグネットパッキンを採用しており、気密性に優れています。
    材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、キャスター/ウレタン製、天板/木製合板質量(kg)22.5キャスターΦ75mm(ストッパー2ヶ所付)天板耐荷重(kg)約20/枚(等分布荷重時)棚板間隔(mm)50棚板耐荷重(kg)約10/枚外寸法(mm)574×517×1115(1170取手含む)アズワン品番1-9103-02棚板寸法(mm)490×460有効内寸法(mm)560×483×986(作業面)パッキンマグネット式(扉)
  • PETデシケーター BG アズワン

    PETデシケーター BG

    アズワン
    104,000税込114,400
    1個
    当日出荷
    リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
    材質(本体)PET内寸法(mm)560×483×986
  • ワゴンデシケーター アズワン

    ワゴンデシケーター

    アズワン
    244,000税込268,400
    1台
    当日出荷
    付属品シリカゲル皿:2枚寸法(mm)1152×517×1127(取手含む)質量(kg)40材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)キャスター有り材質(キャスター)ウレタン製天板寸法(mm)1152×490棚板間隔(mm)50キャスター径(Φmm)100(ストッパー2ヵ所付)材質(天板)木製合板材質(枠)アルミサッシアズワン品番1-9103-01
  • PETデシケーター アズワン

    PETデシケーター

    アズワン
    88,900税込97,790
    1台
    当日出荷
    PET板は透明性、耐衝撃性、ガスバリア性に優れています。
    付属品棚板4枚、シリカゲル皿1枚材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャスター)ナイロン棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65棚板耐荷重(kg)10/枚材質(棚板)強化プラスチック材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50材質(パッキン)扉:マグネット式棚板寸法(mm)490×460キャスタータイプストッパー2ヵ所付
  • ヘビーデシケータースライドレール棚 アズワン

    ヘビーデシケータースライドレール棚

    アズワン
    19,900税込21,890
    1枚
    当日出荷
    型番スライドレール棚アズワン品番6-6959-11
  • スタンダードデシケーター両面タイプ アズワン

    スタンダードデシケーター両面タイプ

    アズワン
    170,000税込187,000
    1台
    当日出荷
    仕様扉パッキン:マグネット式材質(本体)透明アクリル樹脂(PMMA)材質(キャスター)PA(ナイロン)製内寸法(mm)560×490×1486荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)棚ピッチ(mm)50材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×546×1770棚板寸法(mm)490×460
  • ねじ口デシケーター上口横口 TGK(東京硝子器械)

    ねじ口デシケーター上口横口

    TGK(東京硝子器械)
    92,980税込102,278
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    仕様コック2個と中板付き
  • ねじ口デシケーター上口 TGK(東京硝子器械)

    ねじ口デシケーター上口

    TGK(東京硝子器械)
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    仕様コックと中板付き
  • ねじ口デシケーター TGK(東京硝子器械)

    ねじ口デシケーター

    TGK(東京硝子器械)
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    材質はDURAN(R)製で有害金属などの溶出がありません。肉厚均一で機械的強度が他と比べて高くなっています。
    仕様プラスチックキャップ・中板付き
  • ラボドライストッカー用 乾燥剤 アズワン

    ラボドライストッカー用 乾燥剤

    アズワン
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    乾燥剤は電子レンジで加熱再生ができます。吸湿時はピンク色に変化しますので、容易に状況が判別できます。
    寸法(mm)80×68容量(g)20アズワン品番2-720-11
  • Fineデシケーター FH-2 トメガネタイプ 湿度計付 TGK(東京硝子器械)

    Fineデシケーター FH-2 トメガネタイプ 湿度計付

    TGK(東京硝子器械)
    32,980税込36,278
    1台
    17日以内出荷
    棚板は自在で、湿度計付きのデラックスタイプです。棚板は自在25mmピッチの自在で、1室最大18段まで増設可能です。
    仕様●シリカゲル皿:1枚●棚板仕様:自在25mmピッチ、1室最大18段まで増設可能材質透明アクリル摘要留金タイプ、湿度計付き本体質量(kg)7棚板数(枚)4棚板耐荷重(kg)5/枚本体外形寸法(mm)300×345×H540(ゴム足含む)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:265×320×465
  • Fineシックハウス用デシケーター FH-40L TGK(東京硝子器械)

    Fineシックハウス用デシケーター FH-40L

    TGK(東京硝子器械)
    20,980税込23,078
    1台
    17日以内出荷
    日本農林規格(JAS規格)での「木質建材からのホルムアルデヒド放散量試験方法」の規格に採用されたアクリルデシケーターです。社会問題になっている、室内環境汚染(シックハウス)対策に有効な商品として開発しました。
    付属品棚板:1枚、シリカゲル皿:1枚仕様シリカゲル皿:1枚、(財)日本合板検査会仕様品材質透明アクリル摘要留金タイプ本体質量(kg)5棚板数(枚)1

デシケーター類』には他にこんなカテゴリがあります

シリカゲルタイプデシケーター