絞り込み
内径(Φmm)
- 125.9
- 9(9)
- 12(13)
- 15(15)
- 19(24)
- 25(35)
- 25.4(38)
- 31.8(14)
- 32(53)
- 38(59)
- 38.1(26)
- 50(16)
- 50.6(8)
- 50.8(72)
- 63.5(56)
- 76.2(43)
- 76.4(12)
- 88.9(11)
- 101.6(45)
- 127(17)
- 152.4(20)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(3)
- 20(6)
特性
- 帯電防止(1)
- 柔軟(2)
- 滑り性(4)
- 耐久(1)
- 耐圧(2)
- 耐油(1)
- 透明性(4)
使用流体
- 工業用水(1)
- 水(4)
- 油(1)
- 粒体・粉体(2)
外径(Φmm)
- 138.7(2)
- 141.6(1)
- 143.6(1)
- 150.9(2)
- 152.5(1)
色
オレンジ(1)
クリア(4)
グレー(1)
ブルー(1)
レッド(1)
オレンジ・クリア・グレー・ブルー・レッド
材質
- 塩化ビニール(PVC)(7)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 0.15(1)
- 0.5(1)
0.15・0.5
ブランド
- カクイチ(4)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
カクイチ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
19(24)
25(35)
25.4(38)
32(53)
38(59)
38.1(26)
50.8(72)
63.5(56)
76.2(43)
101.6(45)
内径(Φmm)をもっと見る

TAC SD-A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
サクションホース インダス CX
カクイチ(2件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から7日以内出荷補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層色オレンジ/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
サクションホース インダス CX耐油
カクイチ¥169,800税込¥186,7801本3日以内出荷から5日以内出荷特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量 補強繊維入りで耐圧性能に優れています。用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送仕様耐油性・耐久性・柔軟性材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層使用温度範囲(℃)-10~50使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など圧力(kPa)許容:5[kgf/cm2]許容圧力(MPa)0.5特性耐油
サクションホース インダス KST
カクイチ¥59,980税込¥65,9781本(20m)3日以内出荷切断が簡単で長さの調整が自由、配管工事が容易用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色深灰色/浅灰色使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性柔軟性/内面平滑性
サクションホース インダス MX-AS
カクイチ¥89,980税込¥98,9781本(20m)当日出荷静電防止効果に優れ、輸送物の付着や目詰まりが 起こりにくい。用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)静電防止軟質PVC層色青/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性耐静電/透明性/内面平滑性





























![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906756-240527-02.jpg)


![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)