絞り込み
内径(Φmm)
- 125.9
- 2(127)
- 2.5(210)
- 4(380)
- 5(361)
- 6(251)
- 6.5(364)
- 7.5(88)
- 8(415)
- 9(198)
- 9.5(113)
- 11(101)
- 12(149)
- 12.7(98)
- 15(213)
- 19(225)
- 25(182)
- 25.4(129)
- 32(142)
- 38(138)
- 50.8(138)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 工業用水(1)
- 水(11)
- 油(2)
- 空気(14)
- 粒体・粉体(12)
外径(Φmm)
- 137.7(1)
- 138.7(11)
- 139.3(2)
- 139.7(2)
- 141.6(1)
- 143.6(1)
- 150.9(2)
- 152.5(1)
ホース長さ(m)
- 1(17)
- 2(15)
- 3(14)
- 4(15)
- 5(15)
- 6(14)
- 7(14)
- 8(14)
- 9(14)
- 10(15)
- 11(4)
- 12(4)
- 13(4)
- 14(4)
- 15(5)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(17)
特性
- その他(3)
- 帯電防止(3)
- 柔軟(6)
- 滑り性(4)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 耐圧(2)
- 耐寒(2)
- 耐摩耗(1)
- 耐油(3)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
- 送風(1)
- 透明性(9)
最高使用圧力(MPa)
- 0.01(1)
- 0.02(4)
- 0.15(1)
- 0.5(1)
0.01・0.02・0.15・0.5
色
オレンジ(1)
クリア(6)
グリーン(1)
グレー(6)
ブラック(1)
ブルー(1)
レッド(1)
オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・レッド
材質
- ゴム(3)
- 塩化ビニール(PVC)(17)
- 樹脂(2)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
商品タイプ
- カット対応品(1)
カット対応品
ブランド
- モノタロウ(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(11)
- カクイチ(4)
- ニッセイエコ(4)
- タイガースポリマー(1)
モノタロウ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・カクイチ・ニッセイエコ・タイガースポリマー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

ダクトホース 室内送排気用 PVC
(9件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】
ニッセイエコ¥3,698~税込¥4,068~1本翌日出荷から翌々日出荷・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
TACトーメイダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から4日以内出荷TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。材質塩ビ色透明灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
TACヘランダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から48日以内出荷塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。材質EPDM色黒使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
TAC SD-A
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質塩ビ色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(温水)、泥水、スラリー特性透明性/内面平滑性
サクションホース インダス CX
カクイチ(2件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から7日以内出荷補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層色オレンジ/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】
ニッセイエコ¥4,798~税込¥5,278~1本翌日出荷から翌々日出荷・軟質・硬質ともに透明で内部の確認が容易にできます。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】
ニッセイエコ¥5,998~税込¥6,598~1本翌日出荷から翌々日出荷・特殊配合軟質塩ビにより優れた静電防止効果を有します。・軟質部が透明で流体が確認できます。・軽量で作業性に優れます。用途・クリーンルームの排気用。・集塵用。・粉体輸送用。
TAC耐油ダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,398~税込¥10,338~1本翌々日出荷優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)、水・温水、油特性耐油
TACダクト糸入り
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ使用温度範囲(℃)-10~50機能ダクト(送風)適合流体空気(送風)、水・温水
ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】
ニッセイエコ¥7,598~税込¥8,358~1本翌日出荷から翌々日出荷・内部抵抗が少なく大きな輸送能力を有します。・耐油原料の特殊配合により優れた耐油性能を有します。用途・オイルミストの回収用。・油分を含む場所での吸・排気用。特性耐油
サクションホース インダス CX耐油
カクイチ¥169,800税込¥186,7801本3日以内出荷から5日以内出荷特殊耐油配合の軟質PVC樹脂で軽量 補強繊維入りで耐圧性能に優れています。用途軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油の輸送仕様耐油性・耐久性・柔軟性材質硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:耐油性軟質PVC層使用温度範囲(℃)-10~50使用流体軽油、灯油、重油、機械油、潤滑油、動植物油など圧力(kPa)許容:5[kgf/cm2]許容圧力(MPa)0.5特性耐油
タイダクトホースGR型
タイガースポリマー¥6,498~税込¥7,148~1本(1m)ほか4日以内出荷タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
耐寒耐熱ダクトホース TACヘランダクト 21108シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥9,498税込¥10,4481個(1m)5日以内出荷から7日以内出荷耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。静電気防止効果に優れています。(材質の体積抵抗値/105Ω・cm以下)。従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいです。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30~+80℃)。材質EPDM流体空気(送風)、水・温水、粉体・粒体長さ(m)1使用温度範囲(℃)-30~80特性耐寒・耐熱
塩ビダクトホース トーメイダクト
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥6,598税込¥7,2581本(1m)3日以内出荷から5日以内出荷透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。材質PVC流体ダクト、工場設備の送排気、室内の送排気、集塵、木粉、ドレン用途(伝い流れる程度)、輸送物確認長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~50特性曲げやすい、軽量、透明性
サクションホース インダス KST
カクイチ¥59,980税込¥65,9781本(20m)3日以内出荷切断が簡単で長さの調整が自由、配管工事が容易用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色深灰色/浅灰色使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性柔軟性/内面平滑性
サクションホース インダス MX-AS
カクイチ¥89,980税込¥98,9781本(20m)当日出荷静電防止効果に優れ、輸送物の付着や目詰まりが 起こりにくい。用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)静電防止軟質PVC層色青/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性耐静電/透明性/内面平滑性





























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)