絞り込み
内径(Φmm)
- 25.4(1)
- 32.4(2)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(3)
特性
- 低臭(1)
- 帯電防止(1)
- 柔軟(1)
- 滑り性(2)
- 耐摩耗(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
- 透明性(2)
外径(Φmm)
- 38.6
- 11(6)
- 13.5(8)
- 15(9)
- 16(5)
- 18(15)
- 22(15)
- 26(13)
- 33(15)
- 40.4(5)
- 41(19)
- 46(5)
- 48(24)
- 61(8)
- 62(15)
- 62.4(5)
- 92(5)
- 115(5)
- 118(4)
- 119(5)
- 120(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 水(1)
- 油(1)
- 粒体・粉体(2)
- 薬品(1)
- 食品(1)
色
クリア(2)
グレー(1)
ブルー(1)
クリア・グレー・ブルー
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- カクイチ(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
カクイチ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
25.4(1)
32.4(2)

TACエコライン耐熱耐油100℃仕様
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。100℃以下の条件で熱湯洗浄できます。95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス※1の発生がありません。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.7MPa(7.1kgf/cm2)の耐圧性能を持ちます。用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)。純水輸送などのクリーン配管用途。100℃以下の温水等を輸送する用途。適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油材質特殊配合エラストマー許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7.1)色半透明使用温度範囲(℃)0~100機能食品衛生法適合・焼却可能RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱(100℃以下)、耐油、低臭、耐摩耗性、透明性(半透明)、耐薬品
サクションホース インダス MX-AS
カクイチ¥45,980税込¥50,5781本(50m)当日出荷静電防止効果に優れ、輸送物の付着や目詰まりが 起こりにくい。用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)静電防止軟質PVC層色青/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性耐静電/透明性/内面平滑性
サクションホース インダス KST
カクイチ¥32,980税込¥36,2781本(50m)3日以内出荷切断が簡単で長さの調整が自由、配管工事が容易用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色深灰色/浅灰色使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性柔軟性/内面平滑性
























![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono46906756-240527-02.jpg)