絞り込み
内径(Φmm)
  • 25(3)
  • 25.4(4)
  • 31.8(3)
  • 32(5)
  • 38(2)
  • 38.1(14)
  • 50.6(2)
  • 50.8(13)
  • 60.5(2)
  • 63.5(14)
  • 76(3)
  • 76.2(9)
  • 76.4(2)
  • 88.9(2)
  • 89(3)
  • 101.6(13)
  • 126.5(1)
  • 127(10)
  • 152.4(9)
  • 203(7)
ホース長さ(m)
  • 1(12)
  • 2(11)
  • 3(11)
  • 4(11)
  • 5(11)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 10(13)
  • 15(10)
  • 20(20)
  • 50(18)
特性
  • その他(14)
  • 帯電防止(8)
  • 柔軟(5)
  • 耐圧(7)
  • 耐摩耗(3)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(2)
  • 透明性(10)
外径(Φmm)
  • 34.4(3)
  • 42(3)
  • 50(3)
  • 52.3(3)
  • 62.8(3)
  • 66.8(3)
  • 78(3)
  • 81.8(3)
  • 91.4(3)
  • 97(3)
  • 104.3(2)
  • 119(3)
  • 128(3)
  • 151(3)
  • 156.1(3)
  • 173.6(2)
  • 180(3)
  • 187(3)
  • 235(3)
  • 245(3)
使用流体
  • セメントミルク(4)
  • モルタル(4)
  • (15)
  • 空気(3)
  • 粒体・粉体(8)
  • 酒類(2)
  • 食品(2)
  • 飲料(2)
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(11)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(4)
オレンジ・クリア・グレー・ブラック・ホワイト・レッド
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(15)
  • 樹脂(2)
ゴム・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.03(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(3)
  • 0.25(3)
  • 0.3(3)
  • 0.4(2)
  • 0.45(1)
  • 0.5(5)
  • 0.6(1)
  • 1(3)
0.03・0.04・0.05・0.06・0.1・0.15・0.2・0.25・0.3・0.4・0.45・0.5・0.6・1
商品タイプ
  • カット対応品(7)
カット対応品
ブランド
  • タイガースポリマー
  • モノタロウ(2)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(42)
  • カクイチ(33)
  • TOYOX(トヨックス)(14)
  • 弘進ゴム(11)
  • クラレプラスチックス(9)
  • 十川産業(7)
  • ニッセイエコ(7)
  • 八興(6)
  • カナフレックス(5)
  • ツツミ工業(5)
  • エスコ(4)
  • プラス・テク(4)
  • ノーブランド(3)
  • カクダイ(2)
  • ケルヒャー(2)
  • SUN UP(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(7)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
25.4(4)
32(5)
38.1(14)
50.8(13)
63.5(14)
76.2(9)
101.6(13)
127(10)
152.4(9)
203(7)
内径(Φmm)をもっと見る
  • クリスタルホースF-3型 タイガースポリマー

    クリスタルホースF-3型

    タイガースポリマー(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
    用途農業・土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/透明性/圧送
  • タイパワーホースWS型 タイガースポリマー

    タイパワーホースWS型

    タイガースポリマー(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
    用途土木工事等の給排水用材質軟質PVC/硬質PVCローズレッド/透明(オレンジ/透明)使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • クリスタルホース WT型 タイガースポリマー

    クリスタルホース WT型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    外面が波状なので柔軟性に優れています。 透明なので内容物の確認ができます。 サクション用に適しています。
    用途農業、土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • クリスタルホース静電W型 タイガースポリマー

    クリスタルホース静電W型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷
    帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
    用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。材質帯電防止軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
  • タイパワーホースWR型 タイガースポリマー

    タイパワーホースWR型

    タイガースポリマー
    8,698税込9,568
    1本
    3日以内出荷
    耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
    用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVCオレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
  • 【オーダー】クリスタルホース F-3型 タイガースポリマー

    【オーダー】クリスタルホース F-3型

    タイガースポリマー
    2,986税込3,285
    1本
    3日以内出荷
    軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
    用途農業・土木工事等の吸排水用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品材質軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50機能デリバリー、サクション使用流体呼び径(Φmm)19/25/32/38/50/65/75/90/100/125/150/200特性バキューム/透明性/圧送サービス分類オーダー・加工
  • クリスタルホースWT型 タイガースポリマー

    クリスタルホースWT型

    タイガースポリマー
    1,298税込1,428
    1個(1m)
    7日以内出荷
    透明で柔軟性に優れています。・サクション用に適しています。
    用途農業・土木工事等の吸排水用。使用流体材質軟質PVC、硬質PVC透明長さ(m)1
  • クリスタルホース WA型 タイガースポリマー

    クリスタルホース WA型

    タイガースポリマー
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷から24日以内出荷
    直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。 硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
    用途砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。 焼却灰の回収用。 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/粉体特性耐熱、静電気帯電防止
  • タイエコライト静電W型 タイガースポリマー

    タイエコライト静電W型

    タイガースポリマー
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷から23日以内出荷
    脱塩ビ、静電防止
    用途プラスチックペレットの搬送 その他粉体、粒体の搬送 食品用(油脂類を除く)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50流体水、空気(圧縮空気を除く)、粉体最高使用圧力(MPa)0.1(20℃)特性脱塩ビ、帯電防止、 導電性、軽量
  • クリスタルホース食品F型 タイガースポリマー

    クリスタルホース食品F型

    タイガースポリマー
    6,698税込7,368
    1本
    3日以内出荷
    フタル酸エステル類は使用しておりません。 食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合しています。 油脂及び脂肪性食品にも使用できます。(平成14年厚生労働省告示第267号基準適合)
    用途酒、醤油、清涼飲料水の輸送。 その他の食品輸送。使用流体流体食品(酒、醤油、酢、清涼飲料水)
  • 【オーダー】タイパワーホース WS型 タイガースポリマー

    【オーダー】タイパワーホース WS型

    タイガースポリマー
    3,829税込4,212
    1本
    3日以内出荷
    WT型の耐圧タイプです。 補強コード入りなので耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
    用途土木工事等の吸排水用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品材質軟質PVC/硬質PVCローズレッド/透明(オレンジ/透明)使用温度範囲(℃)-10~50機能デリバリー、サクション、耐圧5kgf/cm2以下使用流体呼び径(Φmm)25/32/38/50/65/75/100/125/150/200特性バキューム/透明性/圧送サービス分類オーダー・加工
  • タイエコライト GL型 タイガースポリマー

    タイエコライト GL型

    タイガースポリマー
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質エラストマー/オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気特性食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送
  • 【オーダー】クリスタルホース 静電W型 タイガースポリマー

    【オーダー】クリスタルホース 静電W型

    タイガースポリマー
    4,857税込5,343
    1本
    3日以内出荷
    帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
    用途プラスチックペレットの輸送。 粉体、粒体の輸送。長さ(m)1~50特性静電気帯電防止流体粉体商品タイプカスタマイズ品材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)25、32、38、50、60、65、75機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、導電性、帯電防止サービス分類オーダー・加工
  • クリスタルホースE型 タイガースポリマー

    クリスタルホースE型

    タイガースポリマー
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。 透明なので内容物の確認ができます。 デリバリー用に適しています。
    用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。材質軟質PVC/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
  • 【オーダー】クリスタルホースSF型 タイガースポリマー

    【オーダー】クリスタルホースSF型

    タイガースポリマー
    6,486税込7,135
    1本
    3日以内出荷
    フタル酸エステル類は使用しておりません。 食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合しています。 油脂及び脂肪性食品にも使用できます。(平成14年厚生労働省告示第267号基準適合)
    用途酒、醤油、清涼飲料水の輸送。 その他の食品輸送。長さ(m)1~50流体流体食品(酒、醤油、酢、清涼飲料水)商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-20~50呼び径(mm)25、38、50機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、食衛法適合品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クリスタルホース WA型 タイガースポリマー

    【オーダー】クリスタルホース WA型

    タイガースポリマー
    5,929税込6,522
    1本
    3日以内出荷
    直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。 硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
    用途砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。 焼却灰の回収用。 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。長さ(m)1~50特性耐熱、静電気帯電防止流体水 / 粉体商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)38、50、65、75、90、100、125、150、200機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、導電性、帯電防止サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タイパワーホース WR型 タイガースポリマー

    【オーダー】タイパワーホース WR型

    タイガースポリマー
    8,500税込9,350
    1本
    3日以内出荷
    許容圧力1.0MPa{10.2kgf/cm2}と耐圧性に優れています。 (外筒加締、内筒拡大金具の場合) 内層特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
    用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。 土木工事の泥水の吸圧送。 耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。長さ(m)1~50特性耐圧流体水 / モルタル・セメントミルク商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)38、50、65、75、100、125、150、200機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐圧5kgf/cm2以下、耐圧10kgf/cm2以下、耐油サービス分類オーダー・加工
  • タイエコライトWT型 タイガースポリマー

    タイエコライトWT型

    タイガースポリマー
    139,800税込153,780
    1セット(5本)
    23日以内出荷
    脱塩ビ
    用途一般吸排水用のサクション用 食品用(油脂類は除く)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)0.1(20℃)
  • タイエコライトFF型 タイガースポリマー

    タイエコライトFF型

    タイガースポリマー
    129,800税込142,780
    1セット(5本)
    23日以内出荷
    脱塩ビ
    用途一般吸排水用のサクション/デリバリー用 農業・土木工事等の吸・排水用 食品用(油脂類は除く)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50
  • クリスタルホース耐油F型 タイガースポリマー

    クリスタルホース耐油F型

    タイガースポリマー
    98,980税込108,878
    1本
    23日以内出荷
    耐油
    用途鉱油、動植物油、アルコールなどの搬送使用温度範囲(℃)-10~50
  • タイパワーホース耐油WS型 タイガースポリマー

    タイパワーホース耐油WS型

    タイガースポリマー
    49,980税込54,978
    1本
    23日以内出荷
    耐油・耐圧
    用途廃液、廃油、汚泥等の吸引作業者用バキュームホース使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)0.5(20℃)
  • クリスタルホース耐摩E型 タイガースポリマー

    クリスタルホース耐摩E型

    タイガースポリマー
    199,800税込219,780
    1本
    31日以内出荷
    耐摩・アース線入り
    用途粉体・粒体の輸送用 鉄粉・砂・ブラストなどの吸圧送用材質樹脂(ホース内面)透明流体空気(圧縮空気を除く)・粉体使用温度範囲(℃)-10~50特性デリバリー(圧送)・サクション(バキューム)・透明性・導電性・帯電防止
  • クリスタルホース耐摩W型 タイガースポリマー

    クリスタルホース耐摩W型

    タイガースポリマー
    95,980税込105,578
    1本
    23日以内出荷
    耐摩・静電防止
    用途造船所、製鉄所等での砂利、スラリー鉱石、サンドブラストの吸圧送用 焼却灰の回収用 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50
  • 【オーダー】クリスタルホース E型 タイガースポリマー

    【オーダー】クリスタルホース E型

    タイガースポリマー
    6,786税込7,465
    1本
    3日以内出荷
    アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。 透明なので内容物の確認ができます。 デリバリー用に適しています。
    用途プラスチックペレットの輸送。 粉体、粒体の輸送。長さ(m)1~50特性静電気帯電防止流体粉体商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)38、50機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、導電性、帯電防止サービス分類オーダー・加工
  • タイパワーホース WR型 両Sカラー付 タイガースポリマー

    タイパワーホース WR型 両Sカラー付

    タイガースポリマー
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
    用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVCオレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送減圧変形温度(℃)65
  • タイパワーホース WR型 片Sカラー付 タイガースポリマー

    タイパワーホース WR型 片Sカラー付

    タイガースポリマー
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
    用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVCオレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送減圧変形温度(℃)65
  • タイパワーホースWS型 両Sカラー付 タイガースポリマー

    タイパワーホースWS型 両Sカラー付

    タイガースポリマー
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    材質軟質PVC/硬質PVC形状両側Sカラー付ローズレッド/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • タイパワーホースWS型 片Sカラー付 タイガースポリマー

    タイパワーホースWS型 片Sカラー付

    タイガースポリマー
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    材質軟質PVC/硬質PVC形状片側Sカラー付ローズレッド/透明使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
サクションホース