絞り込み
使用流体
  • ガス(1)
  • セメントミルク(4)
  • モルタル(4)
  • (15)
  • (1)
  • 空気(22)
  • 粒体・粉体(19)
  • 蒸気(3)
  • 酒類(2)
  • 食品(2)
  • 飲料(2)
材質
  • アルミ(2)
  • ゴム(3)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(26)
  • 樹脂(6)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.002(2)
  • 0.003(2)
  • 0.005(4)
  • 0.008(3)
  • 0.01(7)
  • 0.015(3)
  • 0.018(4)
  • 0.02(6)
  • 0.025(2)
  • 0.029(2)
  • 0.03(6)
  • 0.032(2)
  • 0.04(6)
  • 0.05(6)
  • 0.06(6)
  • 0.2(3)
  • 0.25(3)
  • 0.3(3)
  • 0.5(5)
  • 1(3)
ブランド
  • タイガースポリマー
  • モノタロウ(206)
  • SMC(191,752)
  • コガネイ(5,567)
  • Festo(3,337)
  • CKD(3,110)
  • エスコ(2,255)
  • RS PRO(1,949)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,782)
  • NORGREN(1,132)
  • 千代田通商(1,123)
  • SK11(558)
  • ParkerTAIYO(518)
  • TRUSCO(510)
  • 日東工器(451)
  • フジキン(375)
  • ニッタ(375)
  • 潤工社(319)
  • CEJN(セイン)(294)
  • コンバム(旧:妙徳)(279)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(13)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイダクトホース N型 タイガースポリマー

    タイダクトホース N型

    タイガースポリマー(26件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
    用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • クリスタルホースF-3型 タイガースポリマー

    クリスタルホースF-3型

    タイガースポリマー(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
    用途農業・土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/透明性/圧送
  • タイダクトホースGL型 タイガースポリマー

    タイダクトホースGL型

    タイガースポリマー(14件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • タイダクトホースGL-ST型(透明) タイガースポリマー

    タイダクトホースGL-ST型(透明)

    タイガースポリマー(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
    用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • タイダクトホース 口元GL型 タイガースポリマー

    タイダクトホース 口元GL型

    タイガースポリマー(6件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • タイパワーホースWS型 タイガースポリマー

    タイパワーホースWS型

    タイガースポリマー(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
    用途土木工事等の給排水用材質軟質PVC/硬質PVCローズレッド/透明(オレンジ/透明)使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5使用流体特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • タイダクトホース 耐摩GL型 タイガースポリマー

    タイダクトホース 耐摩GL型

    タイガースポリマー
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
    用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-30~+80使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐摩耗性
  • タイフレキホース P・P-2型 タイガースポリマー

    タイフレキホース P・P-2型

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
    用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。長さ(m)5材質オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
  • クリスタルホース WT型 タイガースポリマー

    クリスタルホース WT型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    外面が波状なので柔軟性に優れています。 透明なので内容物の確認ができます。 サクション用に適しています。
    用途農業、土木工事等の吸排水用。材質軟質PVC/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • クリスタルホース静電W型 タイガースポリマー

    クリスタルホース静電W型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷
    帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
    用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。材質帯電防止軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
  • タイダクトホースGL-E型 タイガースポリマー

    タイダクトホースGL-E型

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷
    ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
    用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
  • タイダクトホース 耐油GL型 タイガースポリマー

    タイダクトホース 耐油GL型

    タイガースポリマー
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。材質耐油性軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油・切削油等特性耐油
  • タイダクトホースGR型 タイガースポリマー

    タイダクトホースGR型

    タイガースポリマー
    1,298税込1,428
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷
    タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • タイパワーホースWR型 タイガースポリマー

    タイパワーホースWR型

    タイガースポリマー
    8,698税込9,568
    1本
    3日以内出荷
    耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
    用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。材質軟質PVC/硬質PVCオレンジ/ブラック使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体水(泥水)/モルタル/セメントミルク特性耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
  • タイフレキホース V型SUSタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型SUSタイプ

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2特性耐熱/バキューム/圧送使用温度範囲(℃)-20~400
  • タイフレキホース V型AGタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型AGタイプ

    タイガースポリマー
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(m)5材質アルミガラスクロス使用温度範囲(℃)-20~180特性耐熱/バキューム/柔軟性/難燃性/圧送
  • クリスタルホースWT型 タイガースポリマー

    クリスタルホースWT型

    タイガースポリマー
    1,298税込1,428
    1個(1m)
    7日以内出荷
    透明で柔軟性に優れています。・サクション用に適しています。
    用途農業・土木工事等の吸排水用。使用流体材質軟質PVC、硬質PVC透明長さ(m)1
  • 【オーダー】クリスタルホース F-3型 タイガースポリマー

    【オーダー】クリスタルホース F-3型

    タイガースポリマー
    2,986税込3,285
    1本
    3日以内出荷
    軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
    用途農業・土木工事等の吸排水用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品材質軟質PVC/硬質PVCグレー/透明使用温度範囲(℃)-10~50機能デリバリー、サクション使用流体呼び径(Φmm)19/25/32/38/50/65/75/90/100/125/150/200特性バキューム/透明性/圧送サービス分類オーダー・加工
  • タイフレキホース AP型 タイガースポリマー

    タイフレキホース AP型

    タイガースポリマー
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    特殊ラミネート加工のアルミ箔とオレフィン系樹脂により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 特殊ラミネートアルミ箔を内外面オレフィン系樹脂で挟み込むことで気密性に優れています。 柔軟かつ軽量で取扱い作業性に優れています。 連続使用可能温度は100℃以下です。
    用途気体輸送(温風含む)用。気密性を必要とする送排気用。材質オレフィン系樹脂/ラミネートアルミ箔使用温度範囲(℃)-20~100使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐熱/バキューム/柔軟性/気密性/圧送
  • クリスタルホース WA型 タイガースポリマー

    クリスタルホース WA型

    タイガースポリマー
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷から24日以内出荷
    直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。 硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
    用途砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。 焼却灰の回収用。 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/粉体特性耐熱、静電気帯電防止
  • タイエコライト静電W型 タイガースポリマー

    タイエコライト静電W型

    タイガースポリマー
    27,980税込30,778
    1本
    4日以内出荷から23日以内出荷
    脱塩ビ、静電防止
    用途プラスチックペレットの搬送 その他粉体、粒体の搬送 食品用(油脂類を除く)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50流体水、空気(圧縮空気を除く)、粉体最高使用圧力(MPa)0.1(20℃)特性脱塩ビ、帯電防止、 導電性、軽量
  • クリスタルホース食品F型 タイガースポリマー

    クリスタルホース食品F型

    タイガースポリマー
    6,698税込7,368
    1本
    3日以内出荷
    フタル酸エステル類は使用しておりません。 食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合しています。 油脂及び脂肪性食品にも使用できます。(平成14年厚生労働省告示第267号基準適合)
    用途酒、醤油、清涼飲料水の輸送。 その他の食品輸送。使用流体流体食品(酒、醤油、酢、清涼飲料水)
  • 【オーダー】タイダクトホース 耐磨GL型 タイガースポリマー

    【オーダー】タイダクトホース 耐磨GL型

    タイガースポリマー
    4,800税込5,280
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性に優れており又、低温から高温(約-30~80℃)まで、幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れます。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
    用途粉粒体の輸送。 鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。 木端・紙片・籾殻物等の輸送。 熱風送排気用。 耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。長さ(m)1~30特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/バキューム/圧送商品タイプカスタマイズ品材質オレフィン系樹脂/合成ゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-30~80使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)38、50、65、75、90、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タイダクトホース N型 タイガースポリマー

    【オーダー】タイダクトホース N型

    タイガースポリマー
    2,786税込3,065
    1本
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
    用途空調送風用。 粉状粒状のものの集散機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。長さ(m)1~20特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送商品タイプカスタマイズ品材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)16、19、25、32、38、45、50、65、75、90、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タイダクトホース GL型 タイガースポリマー

    【オーダー】タイダクトホース GL型

    タイガースポリマー
    2,829税込3,112
    1本
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びが簡単です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に適しています。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。長さ(m)1~20特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送商品タイプカスタマイズ品材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、90、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
  • タイフレキホース 難燃P型 タイガースポリマー

    タイフレキホース 難燃P型

    タイガースポリマー
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    ・UL94-HB相当の難燃性を有しています。・伸縮性に優れています。・軽量かつ、自在に曲げられます。従って配管工事も容易で、工事の作業性の向上及び省力化が図れます。
    用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用。・特に住宅用部品として適しております。材質オレフィン系樹脂ブラック長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~+80使用流体空気(圧縮空気を除く)特性難燃性
  • 【オーダー】タイパワーホース WS型 タイガースポリマー

    【オーダー】タイパワーホース WS型

    タイガースポリマー
    3,829税込4,212
    1本
    3日以内出荷
    WT型の耐圧タイプです。 補強コード入りなので耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
    用途土木工事等の吸排水用。長さ(m)1~50商品タイプカスタマイズ品材質軟質PVC/硬質PVCローズレッド/透明(オレンジ/透明)使用温度範囲(℃)-10~50機能デリバリー、サクション、耐圧5kgf/cm2以下使用流体呼び径(Φmm)25/32/38/50/65/75/100/125/150/200特性バキューム/透明性/圧送サービス分類オーダー・加工
  • タイフレキホース V型PALタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型PALタイプ

    タイガースポリマー
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(m)5材質ラミネートアルミ箔使用温度範囲(℃)-20~130使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
  • タイエコライト GL型 タイガースポリマー

    タイエコライト GL型

    タイガースポリマー
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質エラストマー/オレフィン系樹脂使用温度範囲(℃)-20~50使用流体空気特性食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送
  • 【オーダー】クリスタルホース 静電W型 タイガースポリマー

    【オーダー】クリスタルホース 静電W型

    タイガースポリマー
    4,857税込5,343
    1本
    3日以内出荷
    帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
    用途プラスチックペレットの輸送。 粉体、粒体の輸送。長さ(m)1~50特性静電気帯電防止流体粉体商品タイプカスタマイズ品材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)25、32、38、50、60、65、75機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、導電性、帯電防止サービス分類オーダー・加工
  • クリスタルホースE型 タイガースポリマー

    クリスタルホースE型

    タイガースポリマー
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。 透明なので内容物の確認ができます。 デリバリー用に適しています。
    用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。材質軟質PVC/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
  • 【オーダー】タイダクトホース GL-ST型 タイガースポリマー

    【オーダー】タイダクトホース GL-ST型

    タイガースポリマー
    3,600税込3,960
    1本
    3日以内出荷
    タイダクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合の軟質PVCで構成されているので、静電気帯防止効果に優れています。
    用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。長さ(m)1~20特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送商品タイプカスタマイズ品材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体呼び径(Φmm)25、32、38、50、65、75、100、125、150、200サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クリスタルホースSF型 タイガースポリマー

    【オーダー】クリスタルホースSF型

    タイガースポリマー
    6,486税込7,135
    1本
    3日以内出荷
    フタル酸エステル類は使用しておりません。 食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合しています。 油脂及び脂肪性食品にも使用できます。(平成14年厚生労働省告示第267号基準適合)
    用途酒、醤油、清涼飲料水の輸送。 その他の食品輸送。長さ(m)1~50流体流体食品(酒、醤油、酢、清涼飲料水)商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-20~50呼び径(mm)25、38、50機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、透明性、食衛法適合品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】クリスタルホース WA型 タイガースポリマー

    【オーダー】クリスタルホース WA型

    タイガースポリマー
    5,929税込6,522
    1本
    3日以内出荷
    直管状態で熱風100℃に耐え、優れた耐熱性を有しています。 硬鋼線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。
    用途砂利、スラリー鉱石、サンドブラストなどの吸圧送用。 焼却灰の回収用。 米、麦、トウモロコシなどの穀物輸送。長さ(m)1~50特性耐熱、静電気帯電防止流体水 / 粉体商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)38、50、65、75、90、100、125、150、200機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、導電性、帯電防止サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】タイパワーホース WR型 タイガースポリマー

    【オーダー】タイパワーホース WR型

    タイガースポリマー
    8,500税込9,350
    1本
    3日以内出荷
    許容圧力1.0MPa{10.2kgf/cm2}と耐圧性に優れています。 (外筒加締、内筒拡大金具の場合) 内層特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
    用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。 土木工事の泥水の吸圧送。 耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。長さ(m)1~50特性耐圧流体水 / モルタル・セメントミルク商品タイプカスタマイズ品使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)38、50、65、75、100、125、150、200機能デリバリー(圧送)、サクション(バキューム)、耐圧5kgf/cm2以下、耐圧10kgf/cm2以下、耐油サービス分類オーダー・加工
  • タイエコライトWT型 タイガースポリマー

    タイエコライトWT型

    タイガースポリマー
    139,800税込153,780
    1セット(5本)
    23日以内出荷
    脱塩ビ
    用途一般吸排水用のサクション用 食品用(油脂類は除く)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)0.1(20℃)
  • タイエコライトFF型 タイガースポリマー

    タイエコライトFF型

    タイガースポリマー
    129,800税込142,780
    1セット(5本)
    23日以内出荷
    脱塩ビ
    用途一般吸排水用のサクション/デリバリー用 農業・土木工事等の吸・排水用 食品用(油脂類は除く)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-10~50
  • クリスタルホース耐油F型 タイガースポリマー

    クリスタルホース耐油F型

    タイガースポリマー
    98,980税込108,878
    1本
    23日以内出荷
    耐油
    用途鉱油、動植物油、アルコールなどの搬送使用温度範囲(℃)-10~50
  • タイパワーホース耐油WS型 タイガースポリマー

    タイパワーホース耐油WS型

    タイガースポリマー
    49,980税込54,978
    1本
    23日以内出荷
    耐油・耐圧
    用途廃液、廃油、汚泥等の吸引作業者用バキュームホース使用温度範囲(℃)-10~50許容圧力(MPa)0.5(20℃)
  • クリスタルホース耐摩E型 タイガースポリマー

    クリスタルホース耐摩E型

    タイガースポリマー
    199,800税込219,780
    1本
    31日以内出荷
    耐摩・アース線入り
    用途粉体・粒体の輸送用 鉄粉・砂・ブラストなどの吸圧送用材質樹脂(ホース内面)透明流体空気(圧縮空気を除く)・粉体使用温度範囲(℃)-10~50特性デリバリー(圧送)・サクション(バキューム)・透明性・導電性・帯電防止

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース