82件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合車から絞り込む
  • 有機モリブデン系エンジンオイル添加剤 ダイゾーニチモリ

    有機モリブデン系エンジンオイル添加剤

    ダイゾーニチモリ
    1,998税込2,198
    1本(100mL)
    当日出荷
    シリンダーにエステルの皮膜をつくり、ドライスタート時の磨耗を未然防止します。 アイドリングストップによるエンジン始動時の磨耗を低減します。 エンジンオイル4~8Lに対して、1本を添加します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • ハイドロリックリフターアディティブ LIQUI MOLY

    ハイドロリックリフターアディティブ

    LIQUI MOLY
    2,598税込2,858
    1本(300mL)
    当日出荷
    油圧タペットノイズを低減させる添加剤。オイル回路の潤滑穴やダクトを洗浄し油圧タペットの動作を最適にします。油圧タペットの異音を削減 。バルブの穴をクリーニングし、オイルの潤滑特性を改善。すべてのガソリンおよびディーゼルエンジン用のオイル添加剤として使用可能 。ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能
    用途エンジンオイル添加剤(タペットノイズ低減)使用方法最大6リットルまでのオイル量に対し本製品1本(300ml)を注入してください。注入後、エンジンを暖気してください。効果を持続させるためオイル交換ごとに使用することをお薦めします。オイル量が3リットル未満の場合には注入量を減らしてご使用ください。オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • セラテック LIQUI MOLY

    セラテック

    LIQUI MOLY(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本(300mL)
    当日出荷
    摩耗と摩擦抵抗を低減させる、使用過程車に最も適した添加剤。セラテックに含まれる特殊なセラミック粒子が金属表面の細かい凹凸に吸着し、摩耗と摩擦抵抗(フリクションロス)を低減させます。また、化学反応による表面処理により、金属の接触面をより滑らかにします。この2つの要素により、静寂性向上、燃費向上、出力向上はもちろん、エンジンとトランスミッションの耐久性を大幅にアップさせ、その効果は約50,000kmまで持続します。この製品自体の耐久性で、オイルの耐久性が50,000kmになるという事ではありません。金属表面を化学的に滑性化し、マイクロセラミックによりコーティング 。エンジンレスポンスと操作性を向上 。温度依存をしない安定した性能を発揮、優れた耐熱性と極圧安定性でエンジンを保護 。マイクロセラミック粒子が細かく(<0.5μm) 微粒子フィルターにも使用可能 。表面処理効果は50,000 kmまで長期持続(オイルの耐久性が50,000kmになるということではありません)。ガソリン・ディーゼルを問わず、乗用車および商用車のエンジンはもちろん、自動車以外のエンジン、コンプレッサー、ポンプ、マニュアルトランスミッションの潤滑油に使用可能 。ターボチャージャー・触媒コンバーター・DPF付き車両にも使用可能
    用途エンジンオイル・ギアオイル添加剤(過程車向けエンジン保護剤)使用方法最大5リットルのエンジンオイルまたはギアオイルに対し本製品1本 (300 ml) を注入してください。注入前によく振ってからご使用ください。オイル交換は車両ごとに推奨されている期間で行ってください。オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • オイルトリートメント BARDAHL(バーダル)

    オイルトリートメント

    BARDAHL(バーダル)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(300mL)
    当日出荷
    含有されている粘度向上ポリマーは、過酷な走行でもオイルの粘性を維持し、燃焼室内のオイル漏れをなくし、摩耗しているピストンリングやシリンダー壁に固着して、低下した圧縮力を向上しブローバイガスの発生を減少します。 更にバーダルの特殊な極圧「ポーラープラス」フォーミュラと摩耗防止剤及び酸化抑制剤によりエンジン表面に特殊潤滑フイルム(ポーラーアトラクション)を形成し、潤滑能力を向上しエンジンの摩耗とオイルの酸化を抑制しながら、失われたエンジンパワーと燃費効率を回復します。 循環して温まったオイルに直接添加します。 (クランクケース内のオイルが充分に温まるまで暖気運転してからB20を加えます) オイル交換毎に10%の比率で添加します。 必要に応じてオイル交換前に添加します。又、エンジン摩耗が原因で著しく圧縮力の低下したエンジンには、20%までを限度としてください。 (20%以上添加するとエンジン性能を妨げる事もあります。) 化学合成油・半化学合成油・鉱物油に使用できます。 ディーゼルエンジンには、10%以上添加してはいけません。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • ループ エンジンコーティング エコドライブ シュアラスター

    ループ エンジンコーティング エコドライブ

    シュアラスター(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(300mL)
    当日出荷
    HV車&アイドリングストップ車のエンジン保護と潤滑性能アップ
    用途新車のエンジンコンディション燃費を維持し、長持ちさせたい方に! ハイブリッド車やアイドリングストップ車などのエコカーに! エンジンオイルの補充に!仕様エンジン負担軽減、低燃費維持、エンジン寿命延長、振動音低減、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制、排ガス低減、ドライスタート予防成分合成油(Gr.Ⅲ+エステル)、特殊潤滑成分、摩耗防止剤、酸化防止剤、油性向上剤使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)性能10000km以上効果が持続するループシールド、フラーレンC60配合+高品質有機モリブデン配合、エコカーなどの省燃費エンジンに最適なベースオイルを使用質量(g)332寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×92×52危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • ループ ウルトラクリーニング シュアラスター

    ループ ウルトラクリーニング

    シュアラスター(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(300mL)
    当日出荷
    フラッシングでは落とせないハードな汚れを、走行しながら完全洗浄。エンジンを劣化させる有害物質を一切含まない安全設計。エンジン洗浄、パワー回復、燃費回復、振動音解消、エンジン寿命延長、エンジン内汚れ防止、排ガス低減などに効果的です。
    用途燃費悪化、パワーダウン、エンジン振動音が気になるお車に。短期間でオイル汚れが気になり始めたら。中古車購入時に。30000km毎の定期的メンテナンス用使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • RESPO EMD 添加剤 RESPO

    RESPO EMD 添加剤

    RESPO(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本(300mL)
    当日出荷
    エンジンオイルやギアオイルに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。 レスポとチタンのW硬化でエンジンコンディションをベストに保つ。 0W-20、5W-20にも対応。 エンジン・ミッション・デフ・ハイドロリックサスペンションに使用できます。
    適合車種ガソリン車/ディーゼル車/LPG車/ロータリー車/4サイクルエンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • エンジンパワーブースター BARDAHL(バーダル)

    エンジンパワーブースター

    BARDAHL(バーダル)
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    エンジンパワー、トルク感を向上させるエンジンコーティング!!。50,000km以上走行車向けのエンジンコーティング剤です。失われたエンジンのパワーを回復し、トルクを向上させ力強い走りが体感できます。バーダル独自のエンジンコーティング「最新型ポーラーアトラクション被膜」「DNTフラーレンC60」により、。エンジンオイルだけでは防ぐことができない摩耗を防ぎ、摩擦抵抗を軽減させます。また、オイルの酸化を抑制し、エンジン内部をクリーンな状態に保ちます。
    内容量(mL)355危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量355mL危険物の性状非水溶性
  • エンジン洗浄添加剤 DJ(ドライブジョイ)

    エンジン洗浄添加剤

    DJ(ドライブジョイ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(400mL)
    3日以内出荷
    交換前にオイルに添加し、エンジン内のスラッジやワニスを除去。 ガソリン車、ディーゼル車、LPG車にも対応します。
    適合車ガソリン車・ディーゼル車・LPG車使用量オイル容量に対し10%程度添加して使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • BE-UP オイルブースター 添加型オイル改質剤 300cc BE-UP

    BE-UP オイルブースター 添加型オイル改質剤 300cc

    BE-UP(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    画期的な先進技術により生まれた新時代の4サイクルエンジンオイル用 超高性能改質・強化型改質オイルです。 エンジンオイルに規定量を添加混合すると、エンジンオイルが非ニュートン系粘弾性に改質強化されエンジン各部の隅々まで強力な粘弾性油膜を形成して潤滑部を保護するとともに長時間オイルが劣化することなく好調な運転が可能になります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • ループ エンジンコーティング プレミアム シュアラスター

    ループ エンジンコーティング プレミアム

    シュアラスター(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(300mL)
    欠品中
    高出力エンジン対応、潜在能力を極限まで引き出す! 新車時の燃費やエンジンコンディションを維持し、長持ちさせたい方に。 究極のエンジンレスポンスを求める方に。 エンジンを劣化させる有害物質を一切含まない安全設計。
    用途輸入車や国産高級車、ターボ車、高級エンジンオイル使用車に。 エンジンオイルが減少した時の補充に。適合新車~50000km走行車用使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)賞味期限開封後365日危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状水溶性
  • ループ エンジンコーティング シュアラスター

    ループ エンジンコーティング

    シュアラスター(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(300mL)
    当日出荷
    新車の走りをいつまでも、エンジン保護と燃費アップ!。エンジンを劣化させる有機物質を一切含まない安全設計。燃費UP、エンジン寿命延長、振動音低減、エンジン内汚れ防止、オイル劣化抑制、排ガス低減などに効果的です。
    用途省燃費エンジン車や低粘度エンジンオイル(0W~5W)指定車に。 エンジンオイルが減少した時の補充に。適合新車~50000km走行車使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • ニューテック NC-82 エンジンオイル添加剤 300ml ニューテック

    ニューテック NC-82 エンジンオイル添加剤 300ml

    ニューテック
    4,498税込4,948
    1個(300mL)
    8日以内出荷
    NC-82は、今までのエンジンオイル添加剤とは根本的に違い、それだけで高性能オイルとして使用できる性能を持っています。エンジンオイルを改質し、薄く強靭な油膜を形成して、潤滑性や圧縮圧力を向上させる添加剤です。油膜を切らさずに極薄く形成したシリンダー部では、低フリクションとピストンリングのシール性を向上。燃焼効率の向上と同時に摩擦損失を低減します。さらに、潤滑性能の向上はベアリング部分を始めエンジン各部を高効率化し、エンジンの潜在能力を引き出すため、パワー/トルク/レスポンスの向上ち共に、油温/油圧/水温が安定します。ブローバイやカーボンの生成も少なく、特にクリアランスの大きい空冷エンジンや多走行車にも有効で、パワーアップと排ガスのクリーン化を実現します。エンジンオイル用。駆動系(ミッション/シャフトドライブ用)にもご使用頂けます。圧縮漏れの抑制。オイル下がりの抑制。ブローバイガスの抑制。フリクションロスの低減。メカニカルノイズの低減。湿式クラッチに使用できる成分を調整配合
    用途モーターサイクル用。エンジンオイル添加剤仕様100%化学合成(エステル系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • エンジンスムーザー低粘度用 PITWORK(日産)

    エンジンスムーザー低粘度用

    PITWORK(日産)
    3,698税込4,068
    1本
    6日以内出荷
    【低粘度オイルのバランスを崩さない特殊添加剤を処方した"低粘度専用設計"】。0W-8油車推奨!0W-16油車対応。・油温が低い時から潤滑性能を高め、エンジンの摩耗を防止。・燃費及びエンジンレスポンスを回復し、エンジン内部をクリーンに保つ。・従来のPITWORK添加剤同様、注入するだけの簡単施行。・施工目安はエンジンオイル3~6Lに対し本品1本(200ml)です。【こんなおクルマにおすすめです】。→低粘度専用設計0W-8オイル推奨車。→クルマのレスポンスや加速が落ちてきたと感じる。→信号待ちなどで停車時のエンジン音や振動が、最近大きくなってきたと感じる。→渋滞や高速道路での運転が多い。→高速道路の合流部分や坂道での出力不足。→エンジンの出力が弱くなって、加速が遅いと感じる
    容量(mL)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • CATAPLUS-G 旭エンジニアリング

    CATAPLUS-G

    旭エンジニアリング
    3,898税込4,288
    1本(250mL)
    3日以内出荷
    CATAPLUS は、燃料システム内で発生する全てのトラブルを解消します。酸化セリウムによりディーゼルパティキュレートフィルターに蓄積された煤の燃焼温度を下げ、定期的な燃焼と再生を最適化し、DPF システムを清浄に保ちます。セタン価を高め、ディーゼルポンプを潤滑し、腐食から保護します。燃料噴射システム全体、燃料タンクと供給ポンプ、高圧ポンプと燃料圧力レギュレータ、インジェクタ付きコモンレールを徹底的に洗浄します。黒煙、HC、CO、粒子状物質の排出を低減し、燃費の向上。DPF と触媒コンバーターの寿命延長します。1本で60Lのガソリン燃料に使用できます。
    使用方法燃料タンクにボトルの全量を注ぎ、燃料を充填してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性効果DPF、触媒コンバーター、インテークバルブ、EGR、インジェクター、酸素センサー、シリンダーヘッド、排気システム、ターボチャージャーとその可変ジオメトリーベーン
  • CATAPLUS-D 旭エンジニアリング

    CATAPLUS-D

    旭エンジニアリング
    3,980税込4,378
    1本(250mL)
    4日以内出荷
    燃料システム内で発生する全てのトラブルを解消します。酸化セリウムによりディーゼルパティキュレートフィルターに蓄積された煤の燃焼温度を下げ、定期的な燃焼と再生を最適化し、DRFシステムを清浄に保ちます。セタン価を高め、ディーゼルポンプを潤滑し、腐食から保護します。燃料噴射システム全体、燃料タンクと供給ポンプ、高圧ポンプと燃料圧力レギュレータ、インジェクタ付きコモンレールを徹底的に洗浄します。黒煙、HC、CO、粒子状物質の排出を低減し、燃費の向上。DPFと触媒コンバーターの寿命延長します。本品1本(250mL)で100Lのディーゼル燃料に使用できます。
    使用方法燃料タンクにボトルの全量を注ぎ、燃料を充填してください。対応洗浄効果:DPF、触媒コンバーター、インテークバルブ、EGR、インジェクター、酸素センサー、シリンダーヘッド、排気システム、ターボチャージャーとその可変ジオメトリーベーン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイルトリートメント (Engine Oil Treatment) アイシン精機

    エンジンオイルトリートメント (Engine Oil Treatment)

    アイシン精機
    1,598税込1,758
    1個(200mL)
    8日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • エンジンフラッシュ添加剤 (Engine Flush Additive) アイシン精機

    エンジンフラッシュ添加剤 (Engine Flush Additive)

    アイシン精機
    1,098税込1,208
    1個(400mL)
    8日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • モータークリーン LIQUI MOLY

    モータークリーン

    LIQUI MOLY
    4,398税込4,838
    1本(500mL)
    4日以内出荷
    エンジン内部をクリーンナップし、摩耗を低減させる高性能フラッシング剤。ピストンシールやリングの固着、エンジン内部の汚れがひどい車に効果的です。モータークリーンはエンジン破損の原因となるカーボンやスラッジを除去するだけでなく、金属の接触面の摩耗を低減し排気ガスを減少させ、エンジン性能を向上させます。ガソリンエンジン・ディーゼルエンジンのオイルラインのクリーニング&フラッシング 。添加剤と分散液を特別に配合したクリーナー 。一般に市販されているすべてのエンジンオイルに使用可能 。オイル交換前に注入し、効果的にスラッジ類を溶解除去して古いオイルと共に排出 。エンジン内部に取り残された汚れを除去し、新しいオイルの性能を十分に発揮 。クリーニングされた状態で注入する新しいオイルにより、最適なエンジン性能を発揮 。短時間で分解することなくクリーニングが可能 。オイルフィルター交換ごとのご使用をお薦め
    用途強力エンジンフラッシング剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • モータープロテクト LIQUI MOLY

    モータープロテクト

    LIQUI MOLY
    8,098税込8,908
    1本(500mL)
    当日出荷
    摩耗を低減し被膜を形成する、新車時に最も適した添加剤。ローフリクションのフル・シンセティックエンジンオイルに添加した場合でさえ、35%以上の摩耗低減を実現。その性能は科学的に研究され、広範な分野の試験で実証されています。摩耗低減、エンジン耐久性向上、燃費向上、排気ガスの削減、エンジンパワーの向上、静寂性など、その効果は約50,000kmまで持続します。この製品自体の耐久性で、オイルの耐久性が50,000kmになるという事ではありません。金属表面を改質・改善し、機械的な摩耗と摩擦を低減 。スムーズなアクセルレスポンスの向上 。燃費向上とオイルの消費を削減 。すべてのガソリンおよびディーゼルエンジン用のオイル添加剤として使用可能 。ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能
    用途エンジンオイル添加剤(新車向けエンジン保護剤)使用方法5リットルのオイルに対し本製品1本(500ml)を注入してください。 オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。約50,000kmごと、オイル交換時に使用されることをお薦めします。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • エンジントリートメント BARDAHL(バーダル)

    エンジントリートメント

    BARDAHL(バーダル)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本(300mL)
    翌々日出荷
    【ポーラープラス】フォーミュラと最新の【フラーレンC60】フォーミュラが含まれています。 この化学物矧は耐摩耗・耐摩擦及び潤滑総合性能を追求するために3重の構造で構成され、良質のモーターオイルにカロえた場合、金属表面に強固な特殊潤滑フイルム(ポーラーアトラクション)を形成します。 この潤滑フイルムは、エンジン摩耗を減少させるとともに不純物の発生・付着を最小限に抑えることができます。 化学合成油・半化学合成油・鉱物油に使用できます。 ガソリンエンジン及びディーゼルエンジンに使用できます。 オイル交換毎に、5%~10%の比率で良質なオイルに添加して下さい。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • NC-80 エンジンオイル添加剤 ニューテック

    NC-80 エンジンオイル添加剤

    ニューテック
    13,980税込15,378
    1個(1L)
    当日出荷
    NC80は非常に高性能なエンジンオイルです。 従って、今までの添加剤は、ベースオイルにフリクションモデファイ極圧剤等を添加してベースオイルの性能を補うものでしたがNC80は、これを添加することで、ベースオイルを改質してしまうものです。 NC80はどんなエンジンオイルにも添加可能です。 【効果】 エンジンノイズの低減 既存のエンジンオイル添加剤と比較して格段に高いノイズ低減効果があります。(M.BENZ のカムチェ-ンノイズ,ディ-ゼルエンジンのメカニカルノイズ等) 出力向上、燃費向上、水温.油温の低減等、総合性能の向上が図れます。
    成分100%化学合成(エステル系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • P.C.V.バルブクリーナー PITWORK(日産)

    P.C.V.バルブクリーナー

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(440mL)
    当日出荷
    他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 公害防止装置(P.C.Vバルブ)を洗浄することで、有害ガスの発生を減少させます。 気化ガス成分により効果で走行しながら洗浄します。 化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。 最新のエンジンオイル規格(SN/GF-5)にも対応している新処方のクリーナーです。 低燃費/低粘度エンジンオイルにも適応します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.44L危険物の性状非水溶性
  • オイルシステム モーターレブ 呉工業(クレ)

    オイルシステム モーターレブ

    呉工業(クレ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(200mL×2本)
    欠品中
    モーターレブはジェット機用「耐熱化学合成オイル」、油膜強化剤「液体スーパーチタン」と摩擦低減剤「潤滑ファインセラミックス」の3つの高機能成分を配合した高性能プレミアムオイル添加剤です。
    用途四輪自動車エンジンのエンジンオイル性能の強化。適合ガソリン車・ディーゼル車兼用使用方法オイル3Lまでは1本(オイル6Lまでは2本)を目安に注入し、注入後5分程度アイドリングしてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
  • E-plus neo エンジンクリーナー 武蔵ホルト

    E-plus neo エンジンクリーナー

    武蔵ホルト
    1,998税込2,198
    1個(270mL)
    4日以内出荷
    EGC(イープラス・グライド・コーティング)…新開発のE-plus独自のエンジン内部(ピストン)コーティング技術によりエンジン内部の摩耗を防ぎ、ピストンの動きをスムーズにします。 エンジン油機能向上剤…エンジン油としての清浄分散剤・酸化防止剤・摩耗防止剤・流動点降下剤などの機能添加剤により、エンジン油の性能を向上させます。 OCP(オレフィンコポリマー)…多走行車用に開発されたオレフィンコポリマーでピストンのぐらつきを抑え、エンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。 清浄分散型洗浄剤…優れた清浄分散性でエンジン内の頑固な汚れに反応し、汚れを取り除いたり付着を抑制することで、常にエンジン内を綺麗に維持します。 浸透型洗浄剤…優れた浸透性で狭い隙間にまで侵入し、あらゆる箇所の頑固な汚れを取り除き、パーツ表面やエンジン内を綺麗に保ちます。
    用途燃費、レスポンスが悪くなったと感じ始めた方に!!まずは、走行しながら洗浄&コーティング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量270mL危険物の性状非水溶性
  • Direct Sludge Remover 400mL HKS

    Direct Sludge Remover 400mL

    HKS
    1,698税込1,868
    1個(400mL)
    7日以内出荷
    エンジンオイル交換前にエンジンオイルに添加しアイドリングして循環させ洗浄した後にオイルと一緒に抜き取るタイプのエンジン洗浄剤です。オイル交換と同時に行うため、廃油も最小限で済みます。作業の手間も少なく、無駄な廃油を出すこともありません。エンジンオイルをベースとすることで、作業後に液が残ってもトラブルの心配のない成分となっています。
    成分鉱油、グリコール系溶剤、清浄分散剤使用方法(1)オイル交換の際、エンジンを止め、オイルの温度が上がっているうちにエンジンオイル3L~6Lに対し本品を1本添加してください。(2)注入後、エンジンを始動させ15~20分間アイドリング状態で内部を洗浄してください。(3)洗浄が終了したらエンジンを止め、オイルを抜き取り、新しいオイルフィルターに交換してください。(4)新しいオイルを規定量注入してください。備考第4類、第3石油類、危険等級III、MADE IN JAPAN内容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • エンジン内部洗浄+トリートメント 旭エンジニアリング

    エンジン内部洗浄+トリートメント

    旭エンジニアリング
    3,980税込4,378
    1本(250mL)
    4日以内出荷
    固着したバルブステムと油圧式バルブリフターを隅々まで気化洗浄し、潤滑を回復させます。オイルシステム内の汚れ、ガム、ワニスの堆積物をゆっくり、隅々までしっかりと気化洗浄後はオイルに溶かし込んで除去します。バルブトレインのノイズを低減し、バルブリフターに潤滑保護膜を形成することで摩耗を低減します。失われたパワーを回復し、 油圧式バルブリフターの効率的な働きを回復させます。全てのガソリンエンジン、ディーゼルエンジンに使用できます。油圧バルブリフターの汚れ、べたつきを気化洗浄し、潤滑保護膜を形成し焼付きを解消保護します。バルブ、タペットのカチカチ音を抑えます。鉱物油、合成油のどちらにも混和します。触媒に無害です。強力な皮膜により摩擦を低減します。
    使用方法本品を3~6Lに1本(250mL)添加してください。入れたままで、次回オイル交換まで走行できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • オイルアディティブ LIQUI MOLY

    オイルアディティブ

    LIQUI MOLY
    2,698税込2,968
    1本(300mL)
    当日出荷
    二硫化モリブデン(MoS2)を主原料としたオイル添加剤 。二硫化モリブデンの潤滑増強剤がエンジン内部のあらゆる摩擦面や摺動面の金属表面に高負荷潤滑膜を形成、摩擦抵抗を低減しスムーズな稼働を実現します 。摩耗率の低減や高い作動信頼性は化学的にも証明されており、車両の燃費やオイル消費を抑制します 。初めてエンジンオイル添加剤を使ってみたいという方にお勧めです
    用途エンジンオイル添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状水溶性
  • カーエアコン用冷媒 プロステップ

    カーエアコン用冷媒

    プロステップ
    1,598,000税込1,757,800
    1台ほか
    15日以内出荷
    エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a対応
    用途電源:単相100V 50/60Hz定格電力(W)380本体質量(kg)76冷媒R134a危険等級回収能力(g/min)120危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量230mL充填可能量(g)200~6700危険物の性状非水溶性
  • カーエアコン用冷媒 プロステップ

    カーエアコン用冷媒

    プロステップ
    1,598,000税込1,757,800
    1台ほか
    15日以内出荷
    エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR1234yf対応
    用途電源:単相100V 50/60Hz定格電力(W)380本体質量(kg)76冷媒R1234yf危険等級回収能力(g/min)120危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量230mL充填可能量(g)200~6700危険物の性状非水溶性
  • カーエアコン用冷媒 プロステップ

    カーエアコン用冷媒

    プロステップ
    2,998,000税込3,297,800
    1台ほか
    15日以内出荷
    エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a/R1234yf対応
    用途電源:単相100V 50/60Hz定格電力(W)350本体質量(kg)115冷媒R134a・R1234yf危険等級回収能力(g/min)200危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量230mL充填可能量(g)200~6700危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイルサプリメント 1927E スリーボンド

    エンジンオイルサプリメント 1927E

    スリーボンド
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    潤滑皮膜により、エンジンの保護と耐久性の向上が期待できます。潤滑皮膜により、メカニカルノイズを低減します。
    用途エンジンの保護、耐久性の向上に。トラスコ品番553-1385淡茶褐色容量(mL)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • エンジンフラッシュ (Engine Flush) アイシン精機

    エンジンフラッシュ (Engine Flush)

    アイシン精機
    989税込1,088
    1個(300mL)
    8日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • オイルシステム内部洗浄剤 旭エンジニアリング

    オイルシステム内部洗浄剤

    旭エンジニアリング
    1,950税込2,145
    1個(325mL)
    4日以内出荷
    エンジン、トランスミッション、パワステ、油圧機器の内部に潜むトラブルの原因であるスラッジ、カーボン類を素早く安全に取り除きます。
    使用方法交換前のオイル6Lに1本の割合で添加し、15分間アイドリングで循環させ、冷えないうちにフィルターとオイルを交換してください。適合車エンジン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量325mL危険物の性状非水溶性
  • ハイパワー力太郎 普通車用 PROSTAFF(プロスタッフ)

    ハイパワー力太郎 普通車用

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    2,828税込3,111
    1本(100mL)
    4日以内出荷
    クルマにみなぎる力を!エンジン保護・燃費改善にこれ1本。 エンジンを保護し、さらに燃費アップさせる普通車専用のエンジンオイル添加剤です。 高濃度有機モリブデン(MoDTC)を贅沢に配合。エンジン内稼動部を強力コーティングし、ピストン・シリンダーの摩擦を低減。アクセルワークが軽くなり加速性がアップし、燃費を向上させます。またオイルの極圧性・耐摩耗性・潤滑性を安定・持続させるZDD配合(摩擦調整剤)。オイル劣化を抑制し、エンジンへのダメージを軽減しエンジンを保護します。さらにシンセティックオイルにより、添加後有効成分をエンジンオイルに素早くなじませ、効果をすぐに発揮します。 エンジン音も静かになり心地いい走りを実現し、普通車の走りを改善する高性能添加剤です。 添加しやすい、じょうご付き。
    用途エコカーやターボ車に対応付属品じょうご×1質量(g)275寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×88×58適合車エンジン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • ハイパワー力太郎 軽自動車用 PROSTAFF(プロスタッフ)

    ハイパワー力太郎 軽自動車用

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    1,798税込1,978
    1本(50mL)
    当日出荷
    クルマにみなぎる力を!加速・燃費改善にこれ1本。 加速を良くし、さらに燃費をアップさせる軽自動車専用のエンジンオイル添加剤です。 高濃度有機モリブデン(MoDTC)を贅沢に配合。エンジン内稼動部を強力コーティングし、ピストン・シリンダーの摩擦を低減。アクセルワークが軽くなり加速性がアップし、燃費を向上させます。またエンジンオイル低温時でも、潤滑性を安定させる劣化防止剤配合により、オイル性能を長期持続させます。さらにシンセティックオイルにより、添加後有効成分をエンジンオイルに素早くなじませ、効果をすぐに発揮します。 エンジン音も静かになり心地いい走りを実現し、軽自動車の走りを改善する高性能添加剤です。 添加しやすい、じょうご付き。
    用途アイドリングストップ車やターボ車に対応付属品じょうご×1質量(g)178寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)181×78×48適合車エンジン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • フォーハイブリッドプレミアム BARDAHL(バーダル)

    フォーハイブリッドプレミアム

    BARDAHL(バーダル)
    4,298税込4,728
    1本(300mL)
    翌々日出荷
    独自のテクノロジーを搭載し、低油温時もエンジンを保護します。 またオイルの酸化を抑制し、エンジン内部をクリーンな状態に保ちます。 ハイドリングストップ車、ハイブリッド車といった高品位・低燃費オイルが指定された車に適しているエンジンオイル添加剤です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • HYDRAULIC LIFTER CARE MOTUL

    HYDRAULIC LIFTER CARE

    MOTUL(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(300mL×12本)
    翌々日出荷
    最適に配合された特殊添加剤の働きによって、油圧タペットのノイズが低減し、油圧システムの安定性が向上します。同時に金属摩耗防止にも貢献します。 エンジンオイルのタイプを選ばず、全ての4ストロークエンジンに適用します。また、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、どちらにもご使用できます。
    用途油圧タペット性能向上剤適合車ガソリン、ディーゼル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LOOPベーシックケア シュアラスター

    LOOPベーシックケア

    シュアラスター
    1,898税込2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
    普通車専用。エンジン潤滑保護&性能復活のW効果。モリブデン配合。燃費改善・振動音低減。
    用途オイル交換と一緒に。オイル添加剤。質量(g)327寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×54×193主な用途燃焼室クリーナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • E-plus neo エンジンリファインプレミアム E-plus

    E-plus neo エンジンリファインプレミアム

    E-plus
    3,598税込3,958
    1個(270mL)
    4日以内出荷
    EGC(イープラス・グライド・コーティング)…新開発のE-plus独自のエンジン内部(ピストン)コーティング技術によりエンジン内部の摩耗を防ぎ、ピストンの動きをスムーズにします。 エンジン油機能向上剤…エンジン油としての清浄分散剤・酸化防止剤・摩耗防止剤・流動点降下剤などの機能添加剤により、エンジン油の性能を向上させます。 OCP(オレフィンコポリマー)…多走行車用に開発されたオレフィンコポリマーでピストンのぐらつきを抑え、エンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。 HPP(ハイパーポリマー)…低粘度オイルにも最適な省燃費型のハイパーポリマーでより効率良くエンジン内の気密性を高めノイズの低減・燃費・パワーを回復させます。
    用途燃費悪化やエンジンノイズ、振動が気になる方に!!80,000kmオーバー車向けパワー復活コーティング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量270mL危険物の性状非水溶性
エンジンオイル添加剤