絞り込み
適合車
- ガソリン車(1)
- ディーゼル車(1)
ブランド
- 呉工業(クレ)
- BARDAHL(バーダル)(2)
- LIQUI MOLY(5)
- PERMATEX(2)
- PITWORK(日産)(2)
- PLUS 91(1)
- RISLONE(9)
- SAKURA(1)
- SIGNET(シグネット)(2)
- UVIEW(ユービュー)(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- シュアラスター(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- モリドライブ(1)
- 旭エンジニアリング(3)
- 武蔵ホルト(1)
「適合車」から絞り込む
ガソリン車(1)
ディーゼル車(1)

オイルシステム ストップオイルリーク
呉工業(クレ)(114件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(150mL)当日出荷ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤。エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。用途四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。成分特殊シール強化剤、鉱物油質量(g)815寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×65×35適合車ガソリン・ディーゼル車使用の目安3.4Lまで 本商品の1/2量(75mL)3.4~6L 本商品の全量(150mL)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性