絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(573)
  • アズワン(535)
  • tantore(161)
  • ケニス(93)
  • アイシス(79)
  • 東京スクリーン(74)
  • TGK(東京硝子器械)(47)
  • TOHO(トーホー)(35)
  • フルプラ(34)
  • エスコ(30)
  • Keyestudio(29)
  • climbing(クライミング)(27)
  • SIBATA(柴田科学)(26)
  • コスモスビード(26)
  • IKA(24)
  • 三商(23)
  • フロンケミカル(22)
  • マクセル(21)
  • やまと錦魚園(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒストプラスト TM Thermo Fisher Scientific

    ヒストプラスト TM

    Thermo Fisher Scientific
    4,998税込5,498
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    組織親和性に優れ、短時間で均一なパラフィン浸透が可能です。高分子ポリマーを含んでおりません。
    成分パラフィンワックス融点(℃)56~57
  • 細口試薬ボトル PFA 透明 DS1630シリーズ Thermo Fisher Scientific

    細口試薬ボトル PFA 透明 DS1630シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    9,798税込10,778
    1パック(1個)
    23日以内出荷から61日以内出荷
    フッ素樹脂製(PFA)で優れた耐熱性、化学薬品耐性、耐腐食性。低い不純物レベル。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。260℃まで使用可能:脆化温度-270℃。個別包装
    材質本体/PFA、キャップ/PFA透明
  • 細口試薬ボトル PFA 1630シリーズ Thermo Fisher Scientific

    細口試薬ボトル PFA 1630シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    フッ素樹脂製(PFA)で優れた耐熱性、化学薬品耐性、耐腐食性。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。260℃まで使用可能:脆化温度-270℃。低い不純物レベル。個別包装。
    材質本体/テフロン(FEP)、キャップ/テフロン(ETFE)口内径(Φmm)24
  • 細口試薬ボトル FEP 1600シリーズ Thermo Fisher Scientific

    細口試薬ボトル FEP 1600シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    フッ素樹脂製(FEP)で優れた化学薬品耐性、耐腐食性。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。205℃まで使用可能:脆化温度-270℃。低い不純物レベル。半透明。個別包装。
    材質本体/テフロン(FEP)、キャップ/テフロン(ETFE)容量(mL)2000高さ(mm)245(キャップ付)口内径(Φmm)24本体外径(Φmm)121アズワン品番62-1611-01
  • 角型タンク 14100シリーズ Thermo Fisher Scientific

    角型タンク 14100シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    FDA21CFR177.1520に準拠。
    材質HDPE肉厚(mm)平均:3.9
  • 円筒型活栓付タンク 11102シリーズ Thermo Fisher Scientific

    円筒型活栓付タンク 11102シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    32,980税込36,278
    1個
    22日以内出荷から91日以内出荷
    FDA21CFR177.1520に準拠。専用タンクライナー(カタログNo.333050/343050)用にデザイン。円筒型タンク(カタログNo.11100)にニードルタイプの活栓(カタログNo.6421)を取付けたタイプ。活栓は内径15.9mm(5/8インチ)のチューブに接合可能
    材質本体・フタ/LLDPE(低密度ポリエチレン)
  • 円筒型タンク 11100シリーズ Thermo Fisher Scientific

    円筒型タンク 11100シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    75,980税込83,578
    1個
    33日以内出荷から91日以内出荷
    肉厚で強度・耐熱性に優れています。専用タンクライナーと併せて使用すると本体の洗浄が不要です。378Lまでのサイズは活栓の取付けが可能です。
    材質本体・フタ/LLDPE厚さ(mm)6.3
  • ローケーター用台車 AY509X1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    ローケーター用台車 AY509X1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    82,980税込91,278
    1個
    10日以内出荷から54日以内出荷
    凍結保存容器を移動するのに便利なキャスター付4輪台車
  • ラブテックⅡチェンバースライドシステム 8ウェル Thermo Fisher Scientific

    ラブテックⅡチェンバースライドシステム 8ウェル

    Thermo Fisher Scientific
    16,980税込18,678
    1箱(2包×8個)
    18日以内出荷
    素材は底部:ガラス製のみ、上部:ポリスチレン。ガラス表面をRS洗浄しており、細胞接着性亢進。チェンバー部はアクリル系接着剤による接着→長期培養に適している。ウェル間にスペースなし。疎水性青色境界線あり。フタに持ち手あり。付属のチェンバー取外し用のリムーバーで取外し。低接着細胞(神経細胞、初代培養)に有効なCC2あり
    材質チェンバー部/PS、スライド部/ガラス、カバー部/PSウェル数81ウェル当り容量(mL)0.2~0.51ウェルの培養面積(cm2)0.7アズワン品番63-9282-23
  • バーグラスチェンバー ガラス製 16 Thermo Fisher Scientific

    バーグラスチェンバー ガラス製 16

    Thermo Fisher Scientific
    26,980税込29,678
    1箱(2包×8個)
    3日以内出荷
    素材は底部:ガラス製、上部:ポリスチレン。厚さ 0.13-0.17mm。ウェル間にスペースあり、コンタミネーションしにくい構造。フタに持ち手なし
    材質チェンバー部/PS、スライド部/カバーグラス(No.1ホウケイ酸カバーグラス使用)
  • セプタム固定穴アキキャップ Thermo Fisher Scientific

    セプタム固定穴アキキャップ

    Thermo Fisher Scientific
    8,998税込9,898
    1パック(24個)
    当日出荷
    Thermo Scientific(I-CHEM)のEPAバイアル用交換ボンディングキャップです。
    材質セプタム:PTFE、シリコン厚さ(mm)1.52(0.060″)ねじ規格24-414アズワン品番63-2586-72バイアル適応:T236-0040、T246-0040、T336-0040、T346-0040
  • クライオクロー Thermo Fisher Scientific

    クライオクロー

    Thermo Fisher Scientific
    43,980税込48,378
    1個
    8日以内出荷
    凍結保存容器内に落ちてしまったバイアル、ラック等を安全に回収するために使用します。画像の蓋は含まれません
    長さ(mm)挿入可能部分:900アズワン品番63-3324-64
  • Thermo用ディッパー Thermo Fisher Scientific

    Thermo用ディッパー

    Thermo Fisher Scientific
    34,980税込38,478
    1個
    38日以内出荷
    少量の液体窒素取り出しが可能
    容量(mL)12アズワン品番63-3324-69
  • Thermo・Bio-CANE用台車 Thermo Fisher Scientific

    Thermo・Bio-CANE用台車

    Thermo Fisher Scientific
    96,980税込106,678
    1個
    61日以内出荷
    凍結保存容器を移動するに便利なキャスター付4輪台車
    アズワン品番63-3324-70
  • Thermo Vessel用回収ノズル AY509Xシリーズ Thermo Fisher Scientific

    Thermo Vessel用回収ノズル AY509Xシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    189,800税込208,780
    1個
    52日以内出荷から91日以内出荷
    容器を傾けずに液体窒素を回収できます
  • Arctic Express CY50900シリーズ Thermo Fisher Scientific

    Arctic Express CY50900シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    289,800税込318,780
    1個
    91日以内出荷
    凍結資試料の安全な移送が可能です。液体窒素を吸収素材に吸収させることで液体窒素漏れを防止し低温を維持します。
  • UV対応マイクロプレート Thermo Fisher Scientific

    UV対応マイクロプレート

    Thermo Fisher Scientific
    119,800税込131,780
    1個
    29日以内出荷
    UV領域のOD測定が可能です。260nmまたは、280nmにおけるDNA・タンパク質の定量に使用できます。
    仕様DNase/RNaseフリー、ヒトDNAフリー、パイロジェンフリー材質紫外線透過タイプPS(ポリスチレン)使用温度範囲(℃)-80~40ウェル数96底形状フラットアズワン品番2-1713-01
実験関連品