絞り込み
ブランド
- エスコ
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(571)
- アズワン(546)
- tantore(111)
- ケニス(94)
- アイシス(78)
- 東京スクリーン(74)
- TGK(東京硝子器械)(46)
- TOHO(トーホー)(35)
- フルプラ(34)
- Keyestudio(29)
- climbing(クライミング)(27)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- コスモスビード(26)
- IKA(25)
- フロンケミカル(23)
- 三商(23)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(20)
- ブランドをもっと見る
特価

5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒)
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401個当日出荷放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。用途脱臭、浄化用エスコ品番EA939AA-21材質ヤシ殻活性炭粒度4×8メッシュ効果消臭
5kg 活性炭(ヤシガラ/細粒)
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401個当日出荷放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。用途浄水用エスコ品番EA939AA-22材質ヤシ殻活性炭粒度20×50メッシュ効果消臭
容器 強力洗浄剤用 800mL
エスコ¥370税込¥4071本当日出荷パワークリーナーに使用できる、強力洗浄剤用つめかえ容器です。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長期間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。中身は入っていません。適合【洗剤】強力洗浄剤用(EA922KA-9・9B)材質ポリエチレン容量(mL)800質量(g)60寸法(Φ×mm)82×253
Φ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-1材質黄銅及び鋼チューブ内径(Φmm)6
洗剤用定量ポンプ 4.5/5.0L用
エスコ¥825税込¥9081個当日出荷花王業務用液体洗浄剤商品のボトルに取り付けることで、洗浄剤を一定量計量できます。一押しで約25mLの計量ができます。 (付属の計量調節部品を取り付けることで計量を変更できます。)。クレンザー類には使えません。用途花王2・4.5・5L(kg)業務用ボトル専用ポンプ付属品押し回数ラベル1シート、計量調節部品2個材質ポンプ本体/ポリプロピレン チューブ/ポリエチレン 計量調節部品/ポリプロピレン
ペール缶用ふた バンドタイプ用
エスコ¥2,870税込¥3,1571枚翌日出荷バンドタイプのペール缶用の蓋です。ガスケット付きです材質ティンフリースチール(JIS G3315)質量(g)280内径×外径(Φmm)284×302
パーツトレー 亜鉛メッキ鋼板 EA508SJシリーズ
エスコ¥4,380税込¥4,8181個翌日出荷重ねて収納できるので場所をとりません。継ぎ目のない一枚絞り成形により、水や油などの液体が漏れる心配がありません。亜鉛メッキにより防錆効果があります。材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)2.7容量(L)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×360×115
Φ6x110mm ピトー管(ステンレス鋼製)
エスコ¥7,500税込¥8,2501個当日出荷風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-2材質ステンレス鋼チューブ内径(Φmm)6
7.9x90mm パワーブラシ ハイカーボンスチール
エスコ¥765税込¥8421本翌日出荷シングルねじり、シングルステム型 管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に 細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに。 電動・手動兼用仕様●ブラシ材質:ハイカーボンスチール●ブラシ長:25mm●全長:90mm●軸径:約3mm●ブラシ径:7.9mm●適用:スチール、ステンレス、真鍮
14.3x90mm パワーブラシ ステンレス製
エスコ¥750税込¥8251本翌日出荷シングルねじり、シングルステム型 管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に 電動・手動兼用仕様●ブラシ材質:ステンレススチール●全長:90mm●軸径:約4mm●ブラシ長:25mm●ブラシ径:14mm●適用:スチール、ステンレス、真鍮
ラッカースプレー 300mL EA942CBシリーズ
エスコ¥1,370税込¥1,5071本翌々日出荷シリコン変性アクリル樹脂の使用により、耐久性が格段に優れています。 たれにくく、キレイに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいつやに仕上がります。 トルエン・キシレン・フタル酸系可塑剤を含みません。 使用後容易にかつ安全に廃棄できるガス抜きキャップ付
投込みヒーター 3本足 EA896ABシリーズ
エスコ¥9,900税込¥10,8901台翌日出荷材質【ヒーター】370質量(g)690(コード含)電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約2最低位(mm)【液】90保護等級IPX7材質(ヒーターシース)SUS316L
飛沫感染防止パーテーション
エスコ¥6,500税込¥7,1501個翌日出荷組み立て簡単。両端を折り曲げるのみで設置可能なので、工具・加工は不要です。透明度が高く割れにくく、アクリルより軽いPET素材です。役所の窓口など、人と人との接触が近いシーンでのご利用に最適です。材質PET樹脂厚さ(mm)1.5寸法(mm)【窓部】75×350質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×200×650
液状ガスケット 耐熱/黒色 310mL
エスコ¥4,220税込¥4,6421個翌々日出荷空気中の水分に反応して硬化します。耐熱、耐油性、耐グリース性、耐圧力性、耐老化性、UV安定性、永久弾性を備えています色黒使用温度範囲(℃)-60~280内容量(mL)310硬化時間(時間)24動作温度範囲(℃)5~35
潤滑グリース・スプレー 24本 300mL
エスコ¥32,100税込¥35,3101箱(24本)翌日出荷用途:自動車のハンドル軸、ドア、アクセルワイヤー、ギヤ等の回転部、摺動部に。高級耐熱グリース(200℃)と長期潤滑グリース、防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し長期潤滑効果を発揮します。耐候性に優れており、変色しません。使用温度範囲(℃)-20~200内容量(mL)300ちょう度約320(25℃)![[電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mm エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26073077-230518-02.jpg)
[電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mm
エスコ¥8,500税込¥9,3501個翌日出荷大きな液晶に、文字と背景のコントラストを大きくつけた非常に視認性の高いモデルです。掛置兼用でシンプルなデザインなので、飾る場所を選ばず幅広いシーンでご使用いただけます。質量(g)270電源ACアダプタ、バックアップ電池(CR2032)×1個(付属)周波数(kHz)40/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×21×120機能アラーム、スヌーズ、12/24時間制切替式、常時点灯ライト、温度表示、カレンダー主材質ABS
フッ素樹脂チューブ PTEE EA125FKシリーズ
エスコ¥7,960税込¥8,7561本翌日出荷材質PTFE色半透明全長(m)2内径×外径(Φmm)10×12常用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)260
























![スプレー容器 600mL [EA922KA-22用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26436045-230518-02.jpg)






![[電波]時計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26073095-230518-02.jpg)
![[電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mm エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26073077-230518-02.jpg)