絞り込み
ブランド
  • アイシス
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(572)
  • アズワン(532)
  • tantore(114)
  • ケニス(94)
  • 東京スクリーン(74)
  • TGK(東京硝子器械)(47)
  • TOHO(トーホー)(35)
  • フルプラ(34)
  • エスコ(30)
  • Keyestudio(29)
  • climbing(クライミング)(27)
  • SIBATA(柴田科学)(26)
  • コスモスビード(26)
  • IKA(24)
  • 三商(23)
  • フロンケミカル(22)
  • マクセル(21)
  • やまと錦魚園(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤフラム式チェックバルブ アイシス

    ダイヤフラム式チェックバルブ

    アイシス
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクター(逆止弁)です。 ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ポリプロピレン(PP)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁の構成です。
    最大径(Φmm)20適合チューブシリコンチューブ
  • PC3方ルアーストップコック アイシス

    PC3方ルアーストップコック

    アイシス
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。 Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。 オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
  • パステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズ アイシス

    パステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズ

    アイシス
    1,198税込1,318
    1巻(330枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。1枚ずつ剥がせる紙箱入です。
    材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系ラベルサイズ(mm)15×30ラベル数330枚
  • ガラス撹拌子 円筒 アイシス

    ガラス撹拌子 円筒

    アイシス
    5,498税込6,048
    1袋(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス製のためPTFE撹拌子のような摩擦によるコンタミがありません。
    材質硼珪酸ガラス製、アルコニ磁石使用
  • オスルアーフィッティング アイシス

    オスルアーフィッティング

    アイシス(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋
    当日出荷
    軟質チューブ用接続口とルアーテーパー式のオスルアーロックまたはメスルアーとの組み合せです。
  • 硬質チューブ用ボトルキャップ アイシス

    硬質チューブ用ボトルキャップ

    アイシス
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ネジ規格GL45用ボトルキャップで、色々なチューブサイズに対応でき、4ヶ所の紺色ガラス繊維強化のPP製ソケットと黒色ガラス繊維強化のPA製ナット付きです。 バルブ無しソケットは加圧・吸引源からのチューブとナットとソケット内を貫通させて、自由にボトル内の高さが調整できるため、液体・ガスの送液や廃液容器、バブルトラップに適しています。 FEP製バルブ付きソケットはチューブを貫通させられませんが、各ソケットに対応する内側には、内径6mmチューブが取り付けできる突起が付いています。
    バルブの有無
  • ダイヤフラム式ミニチェックバルブ アイシス

    ダイヤフラム式ミニチェックバルブ

    アイシス
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した逆流防止コネクターです。 DEHPおよびラテックスフリーのシリコンゴム製ダイヤフラムは、米国薬局方USP ClassVIおよびISO10993に準拠。 材質表示が示すABSはABS樹脂、SANはスチレン・アクリロニトリル樹脂です。 メスルアーハブには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたオスルアーフィッティングやルアーロック式およびルアーテーパー式の注射筒が接続可能。 オスルアーロックには内径1.5~6.5mmのチューブ接続口が付いたメスルアーフィッティングが接続可能。
    仕様フローレート:150~300mL/分滅菌ガンマ線・EOG滅菌可能耐熱温度(℃)+80
  • パステルカラーラベル シートタイプ 5色ミックス アイシス

    パステルカラーラベル シートタイプ 5色ミックス

    アイシス
    1,198税込1,318
    1袋(40枚×5色)
    当日出荷
    明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。パステルカラーのブルー/グリーン/ピンク/イエロー/ホワイトの5色ミックスで、各色20枚/シート×2シート計200枚の袋入です。
    TGK品番0007559511材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系5色ミックス(ブルー/グリーン/ピンク/イエロー/ホワイト)ラベルサイズ(mm)15×30アズワン品番64-2326-38ラベル数200枚(20枚×5色×2シート)
  • ルアーストップコック アイシス

    ルアーストップコック

    アイシス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    各接続口に注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きです。 Fにはオスルアー(S)やオスルアーロック(M)付きのルアーフィッティングが、SとMにはメスルアー(F)付きのルアーフィッティンングが接続できます。 オスルアーロック(M)のロックリングは回転式で、メスルアー側を捻じらずにリングを回転させるだけで接続可能です。
    タイプストッパーなし
  • ポートコネクター アイシス

    ポートコネクター

    アイシス
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PP
  • ポートプラグ アイシス

    ポートプラグ

    アイシス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    TGK品番0007171531材質PTFE
  • 軟質チューブ用ミニコネクタI型 アイシス

    軟質チューブ用ミニコネクタI型

    アイシス
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    シリコンやタイゴンなどの軟質チューブ用です。 ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能です。
  • クライオグローブ(R) 完全防水 リスト アイシス

    クライオグローブ(R) 完全防水 リスト

    アイシス
    41,980税込46,178
    1双
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
    種別リスト
  • 耐寒用手袋 ミッドアームタイプ アイシス

    耐寒用手袋 ミッドアームタイプ

    アイシス
    45,980税込50,578
    1双
    当日出荷
    軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
    種別ミッドアーム
  • スリープパウダーサンプラー アイシス

    スリープパウダーサンプラー

    アイシス
    83,980税込92,378
    1個
    6日以内出荷
    T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。 延長棒(SS-SSSE100)を連結させると深度延長ができます(総重量にご注意ください)。 ロッド、延長棒とチャンバーはネジ固定式のため、工具無しで簡単に取り付け・取り外しが可能です。 分解洗浄が可能です。
  • 水中スターラー アイシス

    水中スターラー

    アイシス
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    スターラー本体は防水仕様で水中使用が可能です。 電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。 デジタル式コントローラーを使用することで、標準付属コントローラーよりも高出力(大容量撹拌、高速回転)かつ確実な回転数の制御が可能となります。 テレモデュール(HP90407)が標準付属しています。
    回転数(min-1[r.p.m])130~1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時電源付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給撹拌数1
  • ガロン瓶ボトルキャップ ポート2 アイシス

    ガロン瓶ボトルキャップ ポート2

    アイシス
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
    材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数2
  • 軟質チューブ用ミニコネクタY型 アイシス

    軟質チューブ用ミニコネクタY型

    アイシス
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    シリコンやタイゴンなどの軟質チューブ用です。 ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能です。
  • パステルドットラベル 5色ミックス MPDLシリーズ アイシス

    パステルドットラベル 5色ミックス MPDLシリーズ

    アイシス
    1,498税込1,648
    1袋(252枚×5色)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。ガラス、金属、プラスチックや紙などの乾いた平面用で、急な曲面はお勧めしません。油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃で、特に低温環境下で性能を発揮する特殊粘着剤を使用(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。各色126枚/シート×2シート計252枚が5色分の袋入です。
    材質表面基材/合成紙(ユポ)、剥離紙/グラシン紙、接着剤/アクリル系5色ミックス(ブルー/グリーン/ピンク/イエロー/ホワイト)
  • PTFEHP撹拌子 アイシス

    PTFEHP撹拌子

    アイシス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    丸底フラスコ等に適しています。 強磁石(サバリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長時間ご使用頂けます。 通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
    種別強磁力撹拌子 オーバル型
  • PTFEHP撹拌子 アイシス

    PTFEHP撹拌子

    アイシス
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    両端を少し丸くした独特の六角柱で、同サイズと比較してトルクが高く、多少の粘性液でも大きな撹拌渦を作ります。 強磁石(サマリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長期間ご使用頂けます。 通常品と区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
    TGK品番0007173636種別強磁力撹拌子 ヘキサゴン型全高(mm)50最大径(Φmm)21
  • スイングサンプラー アイシス

    スイングサンプラー

    アイシス
    60,980税込67,078
    1個
    当日出荷
    振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲み上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器です。 池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。 液面採水が不得手な、地下水サンプラーやサンプルテイキングが届かない高さからの採水に便利です。 U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製です。
  • GL45用変換アダプター PTFE製 アイシス

    GL45用変換アダプター PTFE製

    アイシス
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    TGK品番0007648304材質PTFE製
  • マグネチックスターラー アイシス

    マグネチックスターラー

    アイシス
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    回転数や各種設定値をデジタル表示し視認性に優れたマグネチックスターラーです。 最大5Lの幅広い容量に対応し本体外装はABS樹脂製とポリカーボネート(PC)製で、天板は耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 一定方向回転モード以外に30~99秒毎に回転方向を左右交互に切替え、反転スターラーとして撹拌効率を向上させるパルスモード、運転停までの時間を1~999分または1~999時間の範囲で設定できるタイマー運転機能やパルスモードとタイマー運転機能の併用ができます。 回転子は25~60mmをお勧めします。
    TGK品番0007630831質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])200~2200(10刻み)モーターDCモーター最大消費電力(W)7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×80撹拌容量(mL)50~5000使用温湿度範囲5~40℃、80%未満天板寸法(幅W×奥行D)(mm)115×130定格作動電圧(V)DC24モードパルスモード:30~99秒毎に反転撹拌数1ヵ所防水保護等級IP21運転時間連続 または 1~999分(1分刻み)または 1~999時間(1時間刻み)入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • スプリング式チェックバルブ アイシス

    スプリング式チェックバルブ

    アイシス
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    矢印の方向へしか液体ガスを通さないようにスプリング式ボール弁を内蔵している軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
    材質(本体)PP、(スプリング)SUS302、(ボール)SUS316、(シール)EPDM耐熱温度(℃)+60耐圧(kPa)860
  • PVDF超磁回転子 ラウンド アイシス

    PVDF超磁回転子 ラウンド

    アイシス
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    高い機械強度を備えたPVDF外装の撹拌子で耐薬性・耐磨耗性共に優れます。 強い磁力を持ったネオジム磁石を使用しており、大容量撹拌に適します。 平底容器やガラスビーカーなどのR底容器用で低回転から高回転まで対応します。 +150℃までの耐熱性能を有しています。
    直径(Φmm)12
  • ガロン瓶ボトルキャップ ポート3 アイシス

    ガロン瓶ボトルキャップ ポート3

    アイシス
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。 ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。 非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。 ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
    材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製ポート数3
  • ポートアダプター 外径1/16”用 アイシス

    ポートアダプター 外径1/16”用

    アイシス
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    TGK品番0007171532材質PTFE
  • ディスポ計量スプーン アイシス

    ディスポ計量スプーン

    アイシス
    6,198税込6,818
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    粉末、顕粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンです。 FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。 クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行っており、衛生的です。
  • チューブクランプ アイシス

    チューブクランプ

    アイシス
    2,098税込2,308
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    ナットの回転でOPENからCLOSEまで流量調節が可能です。 設置済み肉薄軟質チューブラインに後からでも簡単に着脱できるよう片側が開きます。 ポリフッ化ビニルデン樹脂(PVDF)製と亜鉛メッキスチール製ナットの構成で、耐熱+160℃。
  • PFAボトル専用PTFE変換アダプター アイシス

    PFAボトル専用PTFE変換アダプター

    アイシス
    27,900税込30,690
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-9346-96
  • PTFEHP撹拌子 アイシス

    PTFEHP撹拌子

    アイシス
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    三角柱で、凸凹のない平底容器向けです。 強磁石(サマリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長期間ご使用頂けます。 通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
    種別強磁力撹拌子 トライアングル型
  • PTFEHP撹拌子 アイシス

    PTFEHP撹拌子

    アイシス
    699税込769
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    八角柱の中央に回転軸リング付きです。 強磁石(サマリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長期間ご使用頂けます。 通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
    種別強磁力撹拌子 オクタゴン型
  • 耐寒用手袋 生活防水 ショルダータイプ アイシス

    耐寒用手袋 生活防水 ショルダータイプ

    アイシス
    59,980税込65,978
    1双
    6日以内出荷
    軽量で保温性に優れた武官・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 表面は耐水性素材を使用し、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。但し完全防水仕様では無いため、浸すと手まで染み込みます。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します。(場合によって多少縮むことがあります。) 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、輪状試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
  • 耐寒用手袋 ショルダータイプ アイシス

    耐寒用手袋 ショルダータイプ

    アイシス
    69,980税込76,978
    1双
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
    種別ショルダー
  • クライオグローブ 完全防水リスト アイシス

    クライオグローブ 完全防水リスト

    アイシス
    41,980税込46,178
    1双
    6日以内出荷
    軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
    TGK品番0007871933種別リスト全長(mm)320サイズXL
  • クライオグローブ(R) 生活防水 エルボー アイシス

    クライオグローブ(R) 生活防水 エルボー

    アイシス
    45,980税込50,578
    1双
    6日以内出荷
    軽量で丈夫、耐久性に優れしかも通気性がよく、快適に作業ができます。 保温性にすぐれており、ドライアイスやアルゴン・ヘリウム・ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛跳ねから手や腕を守ります。 表面は耐水性素材を使用しており、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。(完全防水ではないので浸すと染込みます) -196℃~+148℃の幅広い環境下で使用でき、洗濯機での水洗いやオートクレーブにもかけられます。(場合によっては多少縮むことがあります)
  • 耐寒用手袋 生活防水リストタイプ アイシス

    耐寒用手袋 生活防水リストタイプ

    アイシス
    34,980税込38,478
    1双
    6日以内出荷
    軽量で保温性に優れた武官・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 表面は耐水性素材を使用し、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。但し完全防水仕様では無いため、浸すと手まで染み込みます。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します。(場合によって多少縮むことがあります。) 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、輪状試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
  • 耐寒用手袋 エルボタイプ アイシス

    耐寒用手袋 エルボタイプ

    アイシス
    56,980税込62,678
    1双
    6日以内出荷
    軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋です。 超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計です。 耐熱-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレーブにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業やバイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
    種別エルボ
  • バンパイアポンプ(R)太径用メンテナンスキット アイシス

    バンパイアポンプ(R)太径用メンテナンスキット

    アイシス
    1,798税込1,978
    1組
    5日以内出荷
    用途アクリル用メンテナンスキットTGK品番0007648332セット内容ニトリルゴム製Oリング 3個、ネオプレン製ビストシール 1個
実験関連品