絞り込み
ブランド
- 富士インパルス
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(572)
- アズワン(532)
- tantore(114)
- ケニス(94)
- アイシス(79)
- 東京スクリーン(74)
- TGK(東京硝子器械)(47)
- TOHO(トーホー)(35)
- フルプラ(34)
- エスコ(30)
- Keyestudio(29)
- climbing(クライミング)(27)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- コスモスビード(26)
- IKA(24)
- 三商(23)
- フロンケミカル(22)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(20)
- ブランドをもっと見る
特価

水物用シーラー
富士インパルス¥409,800税込¥450,7801台3日以内出荷本体は耐蝕性アルミニウム合金とステンレスパーツを採用し防滴加工を施していますので、水物の包装に適しています。傾斜台の角度は3段階(5・30・45°)に調節できます。自動連続運転エアペダル操作テーブルスイッチ操作等の選択ができます。種別CA-300-10WK質量(kg)26電源AC100V 1500W(10mmヒーター使用時)・1100W(5mmヒーター使用時)電源コード(m)3(2Pプラグ)本体サイズ(mm)390×640×400アズワン品番6-9823-02シール寸法(幅W×長さL)(mm)10(5)×300適合厚さ(mm)フィルム:合計0.3以下