絞り込み
ブランド
- コクゴ
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(572)
- アズワン(533)
- tantore(114)
- ケニス(94)
- アイシス(79)
- 東京スクリーン(74)
- TGK(東京硝子器械)(47)
- TOHO(トーホー)(35)
- フルプラ(34)
- エスコ(30)
- Keyestudio(29)
- climbing(クライミング)(27)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- コスモスビード(26)
- IKA(24)
- 三商(23)
- フロンケミカル(22)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(20)
- ブランドをもっと見る

パッカー
コクゴ¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密封できるフタ付きなので物流保存に役立ちます。取手を幅広くし持ちやすくしてあります。材質本体/高密度ポリエチレン、蓋/低密度ポリエチレン
粉砕ボール
コクゴ¥21,980~税込¥24,178~1個(1kg)7日以内出荷強度が高く、割れ、欠け、摩耗が少なくコンタミが最小限です。破壊靱性はアルミナの5倍を誇り、比重が6.0以上なので、粉砕性に優れています。東レ製「トレセラムビーズ」用途一般ポットミル架台用
POM-C
コクゴ¥129,800~税込¥142,780~1枚7日以内出荷機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラーなどに幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰り返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリーなど、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受けとして使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナーなどに幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品などの製作が容易です。
内面六角形ナイロン製粉砕ポット
コクゴ¥71,980~税込¥79,178~1個7日以内出荷内部壁面が六角形の粉砕用ナイロンポットです。内面が六角形の形状になることで、分散及び粉砕がより効率的になります。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単にできます。用途各種粉体材料の混練粉砕用
6Lビーズバズ
コクゴ¥529,800税込¥582,7801個欠品中加熱容器に制約がなく作業効率が向上、アルミ製ビーズ用に開発された専用ドライバス。槽を囲むように周囲4面と底部に加熱ヒーターを配置、安定した加熱が可能。デジタルマイクロプロセッサー制御、過熱防止機能付。バイアル、シャーレー、プレートなど、サイズ・形状に関係なく配置可能。容器角度・深さの設定が自在で、その状態を安定して保持。水による微生物汚染のリスクを軽減、メンテナンスの手間を軽減。恒温水槽と違い空焚きがなく、継続運転が可能。清掃が簡単なステンレス槽、カバー付属。ビーズバスの設定温度を上げることで恒温水槽同様の加熱が可能材質ステンレス質量(kg)5.9容量(L)6電源(V)100使用温度範囲室温+5℃~80℃槽寸法(mm)305W×152D×152H外寸法(mm)404×312×216
ラブアーマービーズブロック
コクゴ¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷加熱した容器とビーズを一緒に取り出し可能。ブロックを使用したコンパクトナビーズバス。コンパクトなドライバスで、加熱したビーズと一緒に保温したままブロックを取出しすることができ ます。形状が異なる容器を一度に処理でき、高温まで過熱することができます。材質ラブアーマービーズブロックはアルミ製使用温度範囲(℃)室温+5~150電源(V)120、50/60Hz温度精度±0.2℃
ラブアーマードライテンプ
コクゴ¥269,800税込¥296,7801式7日以内出荷加熱した容器とビーズを一緒に取り出し可能。ブロックを使用したコンパクトナビーズバス。コンパクトなドライバスで、加熱したビーズと一緒に保温したままブロックを取出しすることができ ます。形状が異なる容器を一度に処理でき、高温まで過熱することができます。材質ラブアーマービーズブロックはアルミ製使用温度範囲(℃)室温+5~150電流(A)5電源(V)120、50/60Hz温度精度±0.2℃
ラブアーマービーズ
コクゴ¥68,980~税込¥75,878~1箱(2L)ほか7日以内出荷使用中の恒温水槽がビーズバスに変化、作業時間を削減する効率的なアルミ製ビーズ。従来の恒温水槽やドライバスのアルミブロックに代わる、メンテナンスがほとんど不要なアルミ製 ビーズです。従来のドライバスのように容器ごとにブロックを変える必要がなく、サイズ・種類が異 なる容器を一度に加熱でき、作業時間の短縮と効率化が可能です。また、表面が滑らかで光沢の ある粒状のアルミ製ビーズのため、容器を傷つける危険性もありません。チルバケツなどに入れ て冷却保温用としても使用可能です。リサイクル可能な金属素材を使用。環境にも優しく、ウォーターレスによる汚染のない環境作りに 貢献します。
パッカー
コクゴ¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密封性が良く,取手を幅広くし持ちやすくしてあります。材質本体/高密度ポリエチレン、蓋/低密度ポリエチレン
収納キャビネット
コクゴ¥249,800税込¥274,7801台7日以内出荷検査などで必要な小型容器(50ml~1000ml)を収納することができます。4段式。付属品側面床固定金具2枚、天板壁固定1枚材質本体/ステンレスSUS304、仕切板/ポリプロピレン、引出し収納レール/スチール製メッキ仕上げ外形寸法(mm)362×590×890H引出し寸法(mm)内寸法/W248×D380×H100(各段共通)SUS304研磨仕上、最上段引出/50ml・100ml用 収納容器有効高/170、二段目引出/200ml・300ml用 収納容器有効高/170、三段目引出/500ml 収納容器有効高/190、下段引出:1000m l収納容器有効高/230
PEEKシート
コクゴ¥159,800~税込¥175,780~1枚7日以内出荷熱可塑性スーパーエンジニアリング・プラスチック素材。最高連続使用温度(UL温度インデックス)は250℃(申請中)で、300℃においても優れた機械的性質を保持します。広い温度範囲にわたり、優れた引張・曲げ強度、耐疲労性、耐クリープ性、耐衝撃性をもっています。有機および無機薬品に優れた耐性を示します。すべての一般的な有機溶媒に不溶です。また、濃硫酸に溶解するほかは、広いPH範囲の無機薬品、特に高温下の耐酸性、耐アルカリ性に優れています。耐熱性・スチーム性に優れ、250℃を超える加圧熱水、あるいはスチーム中で数千時間経過後においても物性に実質的な影響を受けません。200℃の高温でも、高い電気絶縁性、体積固有抵抗などの電気的特性を示します。1000Mradsを超えるγ線の被曝によっても重大な損傷を受けることなく、ポリスチレンをしのぐ放射線安定性を示します。自己消化性があり、1.45mm以上の厚みでUL規格の94V-Oと認定されております。また、燃焼時の発煙量が非常に少ないうえ、発生するガスは酸性ガスを含みません。成分は主として一酸化炭素、炭酸ガスであり、英国防省の規格NES714によるテストにも合格しています。 なお、食品衛生試験の結果は、昭和34年厚生省告示第370号の規定に合格しております。用途機械的強度/自動車部品、航空機部品、各種製造ライン用部品。耐熱性/スチーム用バルブ・ポンプ・配管などの部品、溶接機器関連部品。耐薬品性/半導体製造関連設備、メッキ加工機器関連部品。耐放射線性/原子力関連設備。電気絶縁性/半導体製造関連設備、絶縁材。寸法安定性/計測機器部品、各種精密部品。食品衛生/各種食品加工ライン。グレード/PK450幅(mm)305
PEIシート
コクゴ¥30,980~税込¥34,078~1枚7日以内出荷耐熱性に優れ、高温下における長期熱安定性にも優れています。機械的特性は、常温では他のエンプラや特殊エンプラと比較して、きわめて高い強度を示し、高温における強度の保持率も高く、さらに広い温度範囲で優れた特性を示します。難燃性で、きわめて高い耐炎性と低発煙性を持ち、さらにハロゲン化合物、硫化物などの腐食性ガスを発生しません。耐薬品性、耐熱水性、耐放射線性、耐候性に優れています。幅(mm)300長さ(m)1.2
低アウトガスゴムパッド
コクゴ¥2,998税込¥3,2981枚7日以内出荷アウトガスの排出量を極端に抑え、クリーンルーム内での使用を可能にした防振ゴムパッドです。※EPDMゴムを原料に、低アウトガス製品技術により排出ガスを100μg/gまで低減することに成功しました。※40Hzでは伝播振動タテ成分、ヨコ成分共に0.1M/S2以下を確認。20Hz前後の共振も設置量を適切にすることにより、発現を回避することができます。用途クリーンルームや研究室、病院などで機器から発せられる振動の吸収除去。材質EPDM厚さ(mm)20硬度60°(アスカーA硬度計にて測定)
PTFEソロバン型シール
コクゴ¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷ソロバン型シールは、I型、L型、T型ジョイント、ニードルバルブに共通品になります。長く使用されているとシール性が無くなりますので交換してください。