絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(572)
  • アズワン(531)
  • tantore(161)
  • アイシス(79)
  • 東京スクリーン(74)
  • TGK(東京硝子器械)(47)
  • TOHO(トーホー)(35)
  • フルプラ(34)
  • エスコ(30)
  • Keyestudio(29)
  • climbing(クライミング)(27)
  • SIBATA(柴田科学)(26)
  • コスモスビード(26)
  • IKA(25)
  • フロンケミカル(23)
  • 三商(23)
  • マクセル(21)
  • やまと錦魚園(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分光シート ケニス

    分光シート

    ケニス(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1組(10枚)
    当日出荷
    透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
    仕様格子ライン:約250本/mm材質PET厚さ(mm)0.05寸法(cm)10×10
  • 角型スチロールケース(10個組) ケニス

    角型スチロールケース(10個組)

    ケニス(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1組(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PS
  • 回折格子シート ケニス

    回折格子シート

    ケニス(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)0.76寸法(mm)300×150
  • マグナビュワーシート ケニス

    マグナビュワーシート

    ケニス
    18,980税込20,878
    1枚(1枚)
    当日出荷
    磁場の強さに応じた様々な色で磁気を確認いただける、全く新しいビュワーシートです。従来のビュワーシートでは、磁気パターンが残ることが課題でしたが、本品は磁気パターンが残りにくく作業効率の向上に繋がります。
    厚さ(μm)150~200大きさ200×300mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏光シート ケニス

    偏光シート

    ケニス
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    厚手タイプでハサミで簡単にカットできます。
    適合ヘイズ:1%材質トリアセテート PVA-Iodine厚さ(mm)0.55±0.05寸法(mm)300×210入数(枚)1透過率(%)単一透過率:38±1(550nm時)、直交透過率:<0.5(430~670nm時)耐薬品性アルコール ケトン類偏光率(%)>99.9
  • ニワトコ芯(ピス) ケニス

    ニワトコ芯(ピス)

    ケニス(2件のレビュー)
    779税込857
    1箱(10本)
    当日出荷
    ミクロトームで標本を作る時、試料の固定に使用します。
  • 放熱プレート ケニス

    放熱プレート

    ケニス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
    材質膨張黒鉛厚さ(mm)1寸法(mm)210×297(A4サイズ)質量(g)90耐熱温度(℃)300(直火・電子レンジ不可)
  • アルミ蒸着シート ケニス

    アルミ蒸着シート

    ケニス
    3,898税込4,288
    1組(10枚)
    当日出荷
    シート状の鏡として活用できる、柔らかなアルミ蒸着シートです。 アルミ缶等に張付けて容器を減圧したり加圧したりすると、凹面鏡や凸面鏡が作れます。
    仕様両面ミラー寸法(mm)210×297×0.05(A4サイズ)
  • バーコーター ケニス

    バーコーター

    ケニス(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バーコーターは塗膜を一定の厚さに迅速かつ正確に塗布するのに使用します。 精密に加工された特殊鋼のバーに、精選された特殊金属の線を特殊な方法によって緊密に巻きつけて滑面を精密に仕上げたものです。
  • 体温で変わる示温インク ケニス

    体温で変わる示温インク

    ケニス
    1,998税込2,198
    1本(1本)ほか
    当日出荷
    体温で色が変わる示温インクです。別途準備したスライムの中に本インクを混ぜ込むと手で温めることで色が変わる不思議なスライムをつくることができます。変色温度の異なる2色のインクを混ぜ合わせると変色域が変化するため、違う楽しみ方ができます。
  • 低融点金属 ケニス

    低融点金属

    ケニス
    6,998税込7,698
    1袋(100g)ほか
    当日出荷
  • くし型電極(金蒸着ガラス) ケニス

    くし型電極(金蒸着ガラス)

    ケニス
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から32日以内出荷
  • めっき工房 ケニス

    めっき工房

    ケニス(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1式
    当日出荷
    電池を利用して、銅・ニッケル(銀色)・金などの各種金属めっきが簡単に行える標準セットです。 メッキ槽や電源を用意しなくても、簡単に本物のメッキができます。 本めっき液は毒物劇物取締法の対象には該当しませんので安心して使用できます。
    付属品金属磨き/脱脂液/筆先電極3/ピンセット仕様【メッキ液】金メッキ/銅メッキ/ニッケルメッキ(各18mL)セット内容電極本体 メッキ液 収納ケースなど本体筆先電極取替式 006P(9V)電池内蔵 リード線付ケース寸法(mm)190×65×150(透明専用ケース 取手付)
  • 竹箸(ピンセット) ケニス

    竹箸(ピンセット)

    ケニス
    499税込549
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)80mm
  • 簡易ミクロトーム ケニス

    簡易ミクロトーム

    ケニス(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    試料をニワトコ芯にはさみ、円筒内のクランプで固定し刃を滑らせ切断します。シリンダーを回転させ試料の位置を調節します。
    付属品ニワトコ芯、簡易スライサー×5仕様切断目盛:1目盛10μm寸法(mm)75×80×75質量(g)270ステージ寸法(mm)Φ75(磨きガラス製)
  • 形状記憶合金 ワイヤー状 ケニス

    形状記憶合金 ワイヤー状

    ケニス
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    常温で力を加えて任意の形状に変形させても、加熱すると形状が元の形に戻る性質をもった金属です。
    材質ニッケル・チタン形状記憶合金長さ(m)1線径(Φmm)0.3加熱変形温度(℃)65
  • 金箔保護剤(スプレー) ケニス

    金箔保護剤(スプレー)

    ケニス
    2,198税込2,418
    1個(50mL)
    翌日出荷
  • マイクロ流路用ピペットポート ケニス

    マイクロ流路用ピペットポート

    ケニス
    18,980税込20,878
    1組(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    マイクロ流路への送液に便利なピペットポートです。 ピペットチップや2~3mmΦのチューブを挿し込んで送液できます。 PPS-S・PPS-Lは両面テープ付きなので、マイクロ流路への貼り付けが簡単です。
  • 着磁パターン観察シート ケニス

    着磁パターン観察シート

    ケニス
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    フィルム表面に磁気の変化を感じると、N極・S極の境界が明暗となって浮かび上がり、一見同じように見える磁石も、着磁の様子に違いがあることが観察できます。
  • かんたん金属箔 ケニス

    かんたん金属箔

    ケニス
    3,598税込3,958
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    透明フィルムに静電気で接着させた商品です。 竹箸がなくても、手軽に貼れます。
  • マイクロ流路用部品 ケニス

    マイクロ流路用部品

    ケニス
    899税込989
    1組(5本)ほか
    3日以内出荷
    マイクロ流路を使う際に便利な部品です。 マイクロ流路への接続を自由にアレンジすることができます。
  • マイクロ流路 ナチュラルフローチップ ケニス

    マイクロ流路 ナチュラルフローチップ

    ケニス
    18,980税込20,878
    1組(2枚)
    4日以内出荷から15日以内出荷
    マイクロレシコの標準マイクロ流路チップです。 流路加工チップに平面チップを貼り合わせたクローズドタイプの層間流体チップです。
    寸法(mm)26.1×59.1×2.2
  • 植物生長ホルモンセット ケニス

    植物生長ホルモンセット

    ケニス(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1組(12本×10mL)
    当日出荷
    ろ過滅菌してありますのですぐにご使用いただけます。
    仕様濃度:1mg/mL構成2.4-D、NAA、IAA、KI、6-BA、GA 各2本保管環境冷蔵
  • モレキュラシーブス(多孔質粒状合成ゼオライト) ケニス

    モレキュラシーブス(多孔質粒状合成ゼオライト)

    ケニス
    20,980税込23,078
    1組(2個)
    当日出荷
    2~3mm粒状の薄桃色の多孔質粒状物質です。蜂巣状構造で、その空洞に入る小さな分子を吸収、吸着します。 電子レンジ等で加熱後、真空乾燥することで、活性化します。活性化した粒を有機溶媒に加えることで無水溶媒になります。 有機化合物の合成や蒸留・精製や環境分析用の試薬前処理、脱水操作など幅広く使用できます。
    仕様組成:合成ゼオライト形状2~3mm(淡桃色)
  • 実習用簡易ミクロトーム ケニス

    実習用簡易ミクロトーム

    ケニス
    15,980税込17,578
    1組(5本)
    当日出荷
    ピスの間に挟んだ植物の葉などを付属のカミソリを使って薄く切断することができる簡易ハンドミクロトームです。
    付属品ニワトコ芯(発泡ポリスチレン)10本仕様切断目盛:1目盛10μm寸法(mm)Φ75×80刃の種別簡易スライサー5本
  • めっき工房 MK用 金メッキ液 ケニス

    めっき工房 MK用 金メッキ液

    ケニス
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 分光シート ケニス

    分光シート

    ケニス
    2,498税込2,748
    1枚(1枚)
    当日出荷
    透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。光源を見ると7色に分解されて見えるシートです。
    材質PVC厚さ(mm)0.3寸法(mm)315×315入数(枚)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクールタイマー ケニス

    スクールタイマー

    ケニス
    6,798税込7,478
    1個(1個)
    当日出荷
    ストップウォッチ・アラーム・時計としても使用できる演示用の大型タイマーです。電源は配線不要の単4電池タイプで、操作も簡単です。さらに薄型(21mm)の軽量ボディで持ち運びに便利です。背面にはマグネット・スタンド・壁掛け用穴が付いており、ホワイトボードに貼る・置く・壁に掛ける等、様々な場面で活用いただけます。電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅します。「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付きです。タイマー設定時、カウントダウンが「00:00」になった際にアラーム音と同時に表示が点滅します。音が聞き取りづらい環境でもアラームが作動していることを目で見て確認できます。製品の周囲に指が掛かるデザインで、製品をしっかりと保持でき、特に黒板への貼り付け、取り外しが楽にできます。
    付属品背面マグネット 壁掛け用穴 スタンド測定範囲0~99分59秒質量(g)270電源単4電池×2(2次電池Ni-MHでも動作可)(別売)機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) アラーム リピート 時計表示 サウンドオフ 表示点滅 電池交換お知らせマーク大きさ190×21×114mm
  • ケニスズーム式実体顕微鏡 ケニス

    ケニスズーム式実体顕微鏡

    ケニス
    99,980税込109,978
    1台(1台)
    翌日出荷
    検鏡作業に適した幅広いフラットベースを採用した実体顕微鏡です。ズーム倍率が8~50倍と、低倍から高倍まで幅広い倍率で観察することができます。記録観察に便利な三眼タイプで、カメラなどで顕微鏡画像を撮影することができます。
    付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)寸法(mm)ステージ:320×260、作動距離(WD):100質量(kg)約5タイプ三眼総合倍率8~50×大きさ300×340×330mm接眼レンズ超広視野SWF10×(2個組) 視野数22対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
  • ケニスズーム式実体顕微鏡 ケニス

    ケニスズーム式実体顕微鏡

    ケニス
    129,800税込142,780
    1台(1台)
    翌日出荷
    ズーム変倍ツマミで簡単に8~50倍まで拡大できます。落射・透過照明ともに調光装置付のLED光源を採用。熱に弱い試料・生物の観察にも安心です。
    付属品ダストカバー 目当てゴム アダプタ(Cマウント0.5×)仕様ステージ:アクリル板(白・黒 各1枚) 透明ガラス質量(kg)約6タイプ三眼総合倍率8~50×大きさ約300×360×400mm作動距離(mm)100照明装置落射・透過照明(LED光源) 同時点灯可 調光装置付接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22対物レンズ0.8~5.0×(ズーム比:6.25)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調節 視度調節可能RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル
  • 10Wワイヤレス給電モジュール ケニス

    10Wワイヤレス給電モジュール

    ケニス
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ワイヤレス給電のメリットである空間磁界を用いて電力伝送することによる、防水性や安全性等を簡易的に実感することができます。 10Wクラスのワイヤレス給電で、様々な実験や研究に活用できます。
    用途ゲージ内のLED、照明、FAN等へ置くだけで給電 水槽内で使用する駆動機器への水中給電 密閉された空間へ外部からの給電/ケーブル配線を隠しての給電 回転物への給電仕様【許容軸ズレ】8mm(無負荷時)寸法(mm)66.5×66.5×28質量(g)約100出力(W)10相当使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AV100(50/60Hz)ACアダプタ使用伝送距離0~8mm
  • 形状記憶合金バネ ケニス

    形状記憶合金バネ

    ケニス
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    室温でひっぱると伸びたままになりますが、お湯などであたためるとバネ形状に戻ります。
    長さ(mm)100(バネ)タイプ形状記憶特性タイプピッチ(mm)2内径(Φmm)10熱変形温度(℃)約65
  • マイクロスコープ ケニス

    マイクロスコープ

    ケニス
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    400万画素のカメラを搭載したマイクロスコープです。 撮影、撮影画像の保存、計測、光源の色調整など、品質管理や研究に必要な機能が標準で搭載されています。 ズームダイヤルを回すだけで、簡単に低倍から高倍まで切替できます。 付属のマウスで、撮影や撮影条件の変更などの操作が可能です。 DMSZ7Pにはモニタが付属しているため、電源を入れるだけで使用できます。
    出力HDMI microUSB Wi-Fi(カメラ)電源ACアダプタ倍率(倍)17~110(10型モニタ使用時)有効画素数400万画素(カメラ)作動距離(mm)105照明白色LEDリング照明(無段階調光機能付)保存形式静止画:JPG/BMP、動画:MP4(カメラ)撮像素子1/3型 CMOS(カメラ)フレームレート最大30fps(カメラ)光学倍率0.7~5×調光の可否視野領域幅(mm)0.7×:18.5、4.5×:2.8
  • 分解容器 HU-25/50・P-25/70用 トルクレンチ ケニス

    分解容器 HU-25/50・P-25/70用 トルクレンチ

    ケニス
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    専用工具を使用することにより、分解容器を簡単に脱着することができます。
  • マイクロ流路キット ナチュラルフローチップ ケニス

    マイクロ流路キット ナチュラルフローチップ

    ケニス
    19,980税込21,978
    1組(2枚)
    16日以内出荷
    マイクロレシコの標準マイクロ流路チップにコネクターとチューブを加えたキットです。
    セット内容ナチュラルフローチップ×2枚 コネクター×5個 シリコンチューブ30cm×1本
  • 窓板(光学結晶) ケニス

    窓板(光学結晶)

    ケニス
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    FT-IR・Raman・UV/Visible用窓板(光学結晶)です。
    厚さ(mm)3直径(Φmm)32
  • 中和滴定実験セット ケニス

    中和滴定実験セット

    ケニス
    19,980税込21,978
    1式
    当日出荷
    中和滴定実験に必要なビューレット・ホールピペット・コニカルビーカーをそろえた便利なセットです。酸・アルカリの溶液とpH指示薬を準備するだけで中和滴定を行うことができます。 指示薬の色変化とpHの関係、酸と塩基の反応による塩の生成も学習できます。
    セット内容ビューレット(25mL)、ホールピペット(5mL)×2、ビューレット台、メスフラスコ(100mL)、コニカルビーカー(100mL)×3
  • 卓上ハンドミクロトーム ケニス

    卓上ハンドミクロトーム

    ケニス
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    切片作製が容易に行える卓上型ミクロトームです。 クリップストップ式試料送り装置で、正確に送り出せます。
    付属品格納ケース、簡易スライサー×5仕様試料送り目盛:1目盛10μm寸法(mm)110×110×90質量(kg)1.3ステージ寸法(mm)Φ80(磨きガラス製)
  • 簡易スライサー(5本) ケニス

    簡易スライサー(5本)

    ケニス
    1,498税込1,648
    1組(5本)
    当日出荷
実験関連品