絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(571)
  • tantore(111)
  • ケニス(94)
  • アイシス(78)
  • 東京スクリーン(74)
  • TGK(東京硝子器械)(46)
  • TOHO(トーホー)(35)
  • フルプラ(34)
  • エスコ(33)
  • Keyestudio(29)
  • climbing(クライミング)(27)
  • SIBATA(柴田科学)(26)
  • コスモスビード(26)
  • IKA(25)
  • フロンケミカル(23)
  • 三商(23)
  • マクセル(21)
  • やまと錦魚園(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
546件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチロール角型ケース アズワン

    スチロール角型ケース

    アズワン(12件のレビュー)
    1,851税込2,036
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PS(ポリスチレン)色(フタ)透明
  • 帯電防止エアークッション P-d37L Rシリーズ アズワン

    帯電防止エアークッション P-d37L Rシリーズ

    アズワン
    5,330税込5,863
    1巻
    当日出荷
    被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。静電気と衝撃から同時にガード。
    仕様表面固有抵抗値: 10^11Ω/sq(参考値)材質PE(ポリエチレン)3層構造寸法(幅Wmm×長さLm)1200×42アズワン品番1-2429-02直径×高さ(mm)10×3.5
  • インジケータ アズワン

    インジケータ

    アズワン(3件のレビュー)
    1,030税込1,133
    1パック(2個)
    当日出荷
    世界で認知されている警告ラベル荷物に貼り付けるだけで作業者への抑止力となり、破損トラブルを未然に防ぐ効果があります。 付属の警告ラベルと併用することで警告力を高めます。 本体裏面の粘着シールを剥がすと検知スタートします。
  • 活性炭 アズワン

    活性炭

    アズワン(2件のレビュー)
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷
    用途一般空気・ガス浄化用仕様粒子:4×8メッシュ
  • 異物混入防止バンド アズワン

    異物混入防止バンド

    アズワン
    733税込806
    1セット(1双)
    当日出荷
    裾からの体毛の落下を防ぎます。
    材質ポリエステルサイズフリー
  • ABS非帯電角型ケース アズワン

    ABS非帯電角型ケース

    アズワン
    2,980税込3,278
    1ケース(10個)ほか
    当日出荷
    材質(本体・フタ)非帯電性ABS樹脂
  • ウィークリータイマー アズワン

    ウィークリータイマー

    アズワン
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷
    3通りのタイマー設定モードを使用できます。 プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
    材質PC(ポリカーボネート)樹脂寸法(mm)62×28×70質量(g)95電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1以下モード【タイマー設定】プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)定格制御容量15A以下(1500W以下)アズワン品番2-3236-11
  • PSケース アズワン

    PSケース

    アズワン(4件のレビュー)
    802税込882
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質PS(ポリスチレン)
  • レッドタッチスプレー 225mL アズワン

    レッドタッチスプレー 225mL

    アズワン
    2,410税込2,651
    1本
    当日出荷
    安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ、当り検査用ペーストです。 二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。 すり合せ、当り検査用に。
    仕様●色:赤●容量(mL):225●容器タイプ:スプレー●材質/仕上:主成分/合成油、顔料●原産国:日本●コード番号:808-2252アズワン品番67-5548-43
  • テストピース アズワン

    テストピース

    アズワン
    6,240税込6,864
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 異物混入防止バンド アズワン

    異物混入防止バンド

    アズワン(1件のレビュー)
    733税込806
    1双
    当日出荷
    袖口からの体毛の落下を防ぎます。
    セット内容左右1双(2枚)材質ポリエステルサイズフリー
  • 液体吸収マット アズワン

    液体吸収マット

    アズワン
    12,900税込14,190
    1箱(100枚)
    当日出荷
    薬品・冷却水・油の漏洩対策に!ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。広範囲の液体漏れをカバーできます。
    用途さまざまな液体を吸収できるマットです。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400×500質量(kg)7吸収量(L/箱)75
  • 高純度黒鉛シート アズワン

    高純度黒鉛シート

    アズワン(1件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1枚
    当日出荷
    ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです。圧縮復元率・熱伝導率が大きく、気密性に優れています。酸処理した天然黒鉛のみを原料として使用しており、耐熱性、耐薬品性などの黒鉛の特長を備え、柔軟性に富んでいます。層状結晶構造により自己潤滑性があり、高温雰囲気、液中および潤滑剤を嫌う分野に適しています。バインダーを使用せず製造しているため、極低温から超高温までの広範囲の温度領域(-200℃~3200℃ 不活性雰囲気)で安定しており、使用が可能です。面方向には熱、電気伝導性に優れており、放熱材や熱伝達材として適します。
    種別(PERMA-FOIL(R))密度(g/cm3)0.9M灰分50mass ppm以下
  • バーコーター アズワン

    バーコーター

    アズワン
    13,200税込14,520
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス棒にステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって均一な膜厚が得られます。 Φ9.5mm(3/8インチ)の芯を使用しており、塗布する際にたわみが少なく安定感があります。 ワイヤの番手(素線直径)によって膜厚が変わります。 両手持ち式のため、容易に塗布する事が出来ます。 数種類の塗料を同時に塗布して比較することができます。
    材質芯/SUS303、ワイヤー(素線)/SUS302幅(mm)(塗布目安)304(12インチ)全長406mm(16インチ)芯径(mm)Φ9.5(3/8インチ)
  • 歩行昆虫捕獲器 アズワン

    歩行昆虫捕獲器

    アズワン
    3,960税込4,356
    1箱(25枚)
    当日出荷
    ポリプロピレン製ですので、水・食用油の多い所でも使用できます。
    種別ドームプロアズワン品番2-7360-01
  • メタルルアーアダプター アズワン

    メタルルアーアダプター

    アズワン
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    ルアーテーパーとUNFまたはNPTのオス・メスネジ組み合わせです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
  • ワンタイムロガー アズワン

    ワンタイムロガー

    アズワン
    3,190税込3,509
    1個ほか
    当日出荷
    設定温度範囲を超えた場合、LEDライトでお知らせします。自動でPDF形式のレポートを作成するため、特別なソフトウェアは必要ありません。スタートディレイ設定により、スタートボタンを押してから測定開始までの時間を設定可能です。パソコンのUSBポートに接続し、初期設定や測定結果のダウンロードが可能です。
    用途1回使い切りで自動でPDF形式のレポートを作成するため、データの改ざんを防止できます。
  • ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ アズワン

    ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    28,710税込31,581
    1本
    当日出荷
    ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
  • テストピース アズワン

    テストピース

    アズワン
    9,660税込10,626
    1箱(100枚)
    当日出荷
    寸法(mm)150×70×0.8
  • ナイブライン(R) アズワン

    ナイブライン(R)

    アズワン
    10,000税込11,000
    1個
    当日出荷
    Z-1型:使用温度範囲上限 60℃。良質なエチレングリコール(Z-1型)やプロピレングリコール(NFP型)を主成分とし、防錆剤、防腐剤などを添加した安全に配慮した熱媒体です。各種の金属材料に対する防錆に優れています。錆の発生を抑えるため、機器の耐用年数が伸びます。水との混合で濃度調整が簡単に行なえます。非引火性で消防法上の危険物に該当しません。成分として可燃性物質を含んでいますが、水分を添加して引火性がない状態にしてあります。貯蔵時あるいはブラインとして使用時には、燃焼することはありませんが長期間火気にさらされると水分が蒸発し、燃焼することもあります。火気に対しては注意を払ってご使用ください。
    仕様【短所】粘度が高いため、適正な濃度で使用しないと循環不良や冷却効率の低下がある主成分エチレングリコールコード263500内容量(kg)4アズワン品番65-0570-27
  • ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ アズワン

    ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ

    アズワン
    14,355税込15,791
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
  • 活性炭 アズワン

    活性炭

    アズワン(1件のレビュー)
    3,090税込3,399
    1個(200g)ほか
    当日出荷
  • ガラスビーズ アズワン

    ガラスビーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,510税込3,861
    1袋(4kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。 物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
    材質ソーダガラス比重2.5
  • ディスポカップ 滅菌済 アズワン

    ディスポカップ 滅菌済

    アズワン
    2,060税込2,266
    1袋(50個)
    当日出荷
    バキューム成型品ですので、底の凸凹が無くフラットです。
    材質半透明PP(ポリプロピレン)
  • 耐電防止ハサミ アズワン

    耐電防止ハサミ

    アズワン
    2,871税込3,158
    1個
    当日出荷
    材質樹脂部/ABS全長(mm)180表面抵抗値(Ωcm)10^10以下アズワン品番3-6856-11
  • 防虫用忌避剤 アズワン

    防虫用忌避剤

    アズワン
    3,534税込3,887
    1本(1L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴキブリ・ダニ・アリ・ムカデ等の害虫対策に適しています。
  • 精密バリ取りハンドツール アズワン

    精密バリ取りハンドツール

    アズワン
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷
    ガラス入り、カーボン繊維入り、タルク入り等の硬質プラスチック成型品やアルミ、真鍮、銅などの非鉄金属のバリ、面取り加工にも適しています。 WFタイプは刃の部分が鋭利でないため、曲面のバリ取りがスムーズにでき、成型品を深く切りすぎる心配がありません。
  • 酸化セリウム粉末 アズワン

    酸化セリウム粉末

    アズワン
    6,390税込7,029
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途光学用レンズ(産業光学)、電気・高精度光学産業用のレンズ、水晶、石英、ディスク、フォトマスク容量(kg)1
  • PTFEボールフィルター アズワン

    PTFEボールフィルター

    アズワン
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
    PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。
    用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • 液体吸収マット アズワン

    液体吸収マット

    アズワン
    2,410税込2,651
    1袋(10枚)
    当日出荷
    さまざまな液体を吸収できるマットです。 ミシン目が付いておりますので、半分に分割して使用することができます。 広範囲の液体漏れをカバーできます。 滅菌タイプをラインナップ!
    材質PP質量(kg)7サイズ400×500mm滅菌吸収量75L/箱
  • 精密ピンホール アズワン

    精密ピンホール

    アズワン
    8,910税込9,801
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。 従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。
    仕様エッジの深さ(a):3μm材質純度99.9%のニッケル直径(Φmm)(基板)9.5+0.0/-0.1厚さ(μm)(基板t)20±5公差(mm)(ピンホールの位置)±0.1
  • 洗浄用キャリア オールフッ素樹脂 STFシリーズ アズワン

    洗浄用キャリア オールフッ素樹脂 STFシリーズ

    アズワン
    39,100税込43,010
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質フッ素樹脂
  • 騒音計 アズワン

    騒音計

    アズワン(1件のレビュー)
    10,200税込11,220
    1個
    当日出荷
    バー表示付きで直感的に判断できます。
    種別A/C特性30~130dBアズワン品番3-6677-02
  • 粒度測定器 アズワン

    粒度測定器

    アズワン
    129,000税込141,900
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    塗料・インキ・薬品等の粒子の大きさや分散度を測定できます。 試料を双溝に垂らしてスクレーパーで掻き取り、現れた線の位置を目盛で読み取ります。
    付属品スクレーパー・ケース材質ステンレス寸法(mm)本体:165×35×13、スクレーパー:50×38×5、【双溝】12×125×深さ0~100μm(底面テーパー状)×2列質量(g)620規格ISO1524・ASTM D1210・JIS K5600
  • 捕虫器用粘着フィルム アズワン

    捕虫器用粘着フィルム

    アズワン
    49,900税込54,890
    1箱(2巻)
    当日出荷
    捕虫ポール小・大用粘着フィルム本体に粘着フィルムは付属していません。
    種別2巻 210mm×30mアズワン品番2-3718-11
  • ファンクションジェネレータ アズワン

    ファンクションジェネレータ

    アズワン
    48,500税込53,350
    1個
    当日出荷
    3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
    仕様垂直軸分解能(ビット):14、振幅分解能:1mVp-p/14bits種別1μHz~10MHz寸法(mm)235×110×295質量(kg)3電源(V)AC100チャンネル数2分解能1μHz周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)インターフェースUSB振幅(50Ω負荷)1mV~10Vp-pアズワン品番3-6696-01サンプルレート125(MS/s)レコード長8kポイント
  • バーコーター アズワン

    バーコーター

    アズワン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    直径1/4インチのステンレス棒に各太さのステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって非常に薄く均一な膜厚が得られます。
    使用の目安型番No×1.5~2.0μm(ウェット塗膜時)芯径(inch)1/4全長(inch)16塗布量12インチ
  • ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ アズワン

    ハンドリフター ATHLシリーズ オレンジ

    アズワン(1件のレビュー)
    71,800税込78,980
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    低床式で狭いスペースにも挿入できます。
    材質スチールメラミン焼付塗装タイプ低床タイプ昇降方式足踏み油圧式
  • テストピース アズワン

    テストピース

    アズワン
    4,770税込5,247
    1袋(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプ4辺折曲加工
  • 静電気除去リストバンド アズワン

    静電気除去リストバンド

    アズワン(1件のレビュー)
    3,210税込3,531
    1本
    当日出荷
    コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。コードレスのため移動が自由です。
    材質アクリロニトリル一硫化銅複合繊維寸法(mm)15×230質量(g)7
...
実験関連品