絞り込み
ブランド
- サタコ
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(570)
- アズワン(531)
- tantore(114)
- ケニス(94)
- アイシス(79)
- 東京スクリーン(74)
- TGK(東京硝子器械)(46)
- TOHO(トーホー)(35)
- フルプラ(34)
- エスコ(32)
- Keyestudio(29)
- climbing(クライミング)(27)
- SIBATA(柴田科学)(26)
- コスモスビード(26)
- IKA(25)
- フロンケミカル(23)
- 三商(23)
- マクセル(21)
- やまと錦魚園(20)
- ブランドをもっと見る

超小型窒素発生装置 SUFシリーズ
サタコ¥409,800税込¥450,7801台19日以内出荷コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。仕様●供給空気圧力:0.6MPa●供給空気入口:外径Φ8mmワンタッチ継手●供給空気量:29.3NL/min(99.0%時)、26.3NL/min(99.5%時)●窒素ガス純度:99.0%または99.5%●窒素吐出口(mm):外径Φ6ワンタッチ継手●窒素発生量(N):3.2L/min(99.5%濃度)●露点:-40℃以下寸法(mm)230×172×190質量(kg)約2アズワン品番2-9791-22
超小型窒素発生装置 SUFシリーズ
サタコ¥169,800税込¥186,7801台16日以内出荷コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。仕様供給空気量:8NL/min(99.0%時)、7NL/min(99.5%時)●発生窒素量:1.2NL/min(99.0%時)、0.7NL/min(99.5%時)寸法(mm)185×150×105質量(kg)1外径(Φmm)供給空気入口:6ワンタッチ継手、窒素吐出口:4ワンタッチ継手供給空気圧力(MPa)0.6アズワン品番2-9791-21純度(%)窒素ガス:99.0または99.5