1,380件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプセルカートリッジフィルター CCS-045シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCS-045シリーズ

    ADVANTEC
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    性能除菌:≧LRV7(S.marcescens)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.2
  • コンパクトカートリッジフィルター MCS-045シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCS-045シリーズ

    ADVANTEC
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    性能除菌:≧LRV7(S.marcescens)最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.45
  • カプセルカートリッジフィルター 洗浄 CCS-045シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター 洗浄 CCS-045シリーズ

    ADVANTEC
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)0.2
  • コンパクトカートリッジフィルター 洗浄 ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター 洗浄

    ADVANTEC
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    材質フィルター/ポリエーテルサルホン、O-リング/シリコーン(標準)、その他/ポリプロピレン最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4
  • カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCS-045シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCS-045シリーズ

    ADVANTEC
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    性能除菌:≧LRV7(S.marcescens)材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌済み孔径(Φμm)0.2
  • コンパクトカートリッジフィルター MCS-020シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCS-020シリーズ

    ADVANTEC
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.2
  • カプセルカートリッジフィルター CCFH-020シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCFH-020シリーズ

    ADVANTEC
    18,980税込20,878
    1個
    32日以内出荷から43日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    材質フィルター/PTFE(CCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン(CCFHタイプはポリエステル)、その他はポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)0.2
  • カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCF-010シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCF-010シリーズ

    ADVANTEC
    16,980税込18,678
    1個
    32日以内出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌済み孔径(Φμm)0.1
  • カプセルカートリッジフィルター CCF-G045シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCF-G045シリーズ

    ADVANTEC
    13,980税込15,378
    1個
    24日以内出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法オートクレーブ※2孔径(Φμm)0.45
  • カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCF-050シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCF-050シリーズ

    ADVANTEC
    16,980税込18,678
    1個
    28日以内出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌済み孔径(Φμm)0.5
  • カプセルカートリッジフィルター CCF-A10シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCF-A10シリーズ

    ADVANTEC
    21,969税込24,166
    1個
    32日以内出荷から43日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.1
  • カプセルカートリッジフィルター CCF-G100シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCF-G100シリーズ

    ADVANTEC
    14,649税込16,114
    1個
    29日以内出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法オートクレーブ※2孔径(Φμm)1
  • カプセルカートリッジフィルター CCFH-G020シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCFH-G020シリーズ

    ADVANTEC
    18,980税込20,878
    1個
    26日以内出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    材質フィルター/PTFE(CCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60孔径(Φμm)0.2
  • カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCF-020シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター 滅菌 CCF-020シリーズ

    ADVANTEC
    16,980税込18,678
    1個
    32日以内出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌済み孔径(Φμm)0.2
  • カプセルカートリッジフィルター CCF-010シリーズ ADVANTEC

    カプセルカートリッジフィルター CCF-010シリーズ

    ADVANTEC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)0.1
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-G045シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-G045シリーズ

    ADVANTEC
    8,698税込9,568
    1個
    22日以内出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)0.45
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-A10シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-A10シリーズ

    ADVANTEC
    12,980税込14,278
    1個
    22日以内出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.1
  • コンパクトカートリッジフィルター MCFH-020シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCFH-020シリーズ

    ADVANTEC
    11,719税込12,891
    1個
    29日以内出荷から35日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)0.2
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-005シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-005シリーズ

    ADVANTEC
    21,969税込24,166
    1個
    32日以内出荷から33日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.05
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-G020シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-G020シリーズ

    ADVANTEC
    8,698税込9,568
    1個
    22日以内出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)0.2
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-G100シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-G100シリーズ

    ADVANTEC
    8,698税込9,568
    1個
    22日以内出荷から43日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法オートクレーブ※2、インラインスチーム※3孔径(Φμm)1
  • コンパクトカートリッジフィルター MCFH-G020シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCFH-G020シリーズ

    ADVANTEC
    11,719税込12,891
    1個
    翌々日出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)0.2
  • コンパクトカートリッジフィルター MCF-010シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCF-010シリーズ

    ADVANTEC
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が可能です。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
    最高使用温度(℃)80滅菌方法EOG、オートクレーブ※3、インラインスチーム※4孔径(Φμm)0.1
  • コンパクトカートリッジフィルター MSP-Dシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MSP-Dシリーズ

    ADVANTEC
    72,980税込80,278
    1個
    28日以内出荷から33日以内出荷
    ステンレスプリーツコンパクトカートリッジフィルター。繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱、移行がありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗を行う場合には、68kPa以下の圧力で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。主要用途:各種樹脂などの高粘性液体の濾過、高圧スチームの濾過、各種ガスの濾過(MSPタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
    形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)径(Φ)×全長(mm)60×78
  • コンパクトカートリッジフィルター MSP-Cシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MSP-Cシリーズ

    ADVANTEC
    68,980税込75,878
    1個
    28日以内出荷から33日以内出荷
    ステンレスプリーツコンパクトカートリッジフィルター。繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱、移行がありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗を行う場合には、68kPa以下の圧力で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。主要用途:各種樹脂などの高粘性液体の濾過、高圧スチームの濾過、各種ガスの濾過(MSPタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
    形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)径(Φ)×全長(mm)60×48
  • コンパクトカートリッジフィルター MSP-Eシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MSP-Eシリーズ

    ADVANTEC
    77,980税込85,778
    1個
    28日以内出荷から41日以内出荷
    ステンレスプリーツコンパクトカートリッジフィルター。繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱、移行がありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗を行う場合には、68kPa以下の圧力で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。繰返し使用が可能なため、廃棄物の削減となります。主要用途:各種樹脂などの高粘性液体の濾過、高圧スチームの濾過、各種ガスの濾過(MSPタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
    形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)径(Φ)×全長(mm)60×145
  • コンパクトカートリッジフィルター MCG-045シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MCG-045シリーズ

    ADVANTEC
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:0.45
  • MTA、MS、MSL用オプション品 ADVANTEC

    MTA、MS、MSL用オプション品

    ADVANTEC
    6,799税込7,479
    1箱(1個)ほか
    6日以内出荷から41日以内出荷
  • コンパクトカートリッジフィルター MSP-3シリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジフィルター MSP-3シリーズ

    ADVANTEC
    89,980税込98,978
    1個
    33日以内出荷
    繊維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
    材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:3
  • コンパクトカートリッジハウジング MSシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジハウジング MSシリーズ

    ADVANTEC
    125,969税込138,566
    1台
    33日以内出荷から38日以内出荷
    ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。シンプルな構造のサニタリータイプで、分解・洗浄が容易です。
    材質3Sクランプ/SUS304、O-リング/シリコーン、ガスケット/シリコーン、PTFE、その他/SUS316、SUS316L最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
  • コンパクトカートリッジハウジング MSLシリーズ ADVANTEC

    コンパクトカートリッジハウジング MSLシリーズ

    ADVANTEC
    119,800税込131,780
    1台
    33日以内出荷から41日以内出荷
    軽量化したステンレス製サニタリーハウジングです。ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。ヘッドと胴はサニタリークランプでシールされていますので、分解、洗浄が容易です。
    材質3Sクランプ/SUS304、ガスケット、O-リング/シリコーン、その他/SUS316、SUS316L最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG、オートクレーブ※1、インラインスチーム※2
  • オートドレントラップ TD-1B ADVANTEC

    オートドレントラップ TD-1B

    ADVANTEC
    25,980税込28,578
    1台
    33日以内出荷
    1RAタイプのハウジングの下部に溜まったオイルミスト/水分を自動的に排出させるトラップです。TCG-Rタイプを使用する際、圧縮空気中のオイルミスト/水分がハウジングの下部に溜まります。自動的にハウジング下部に溜まったオイルミスト/水分を排出するため、ドレインバルブによる排出の手間が省けます。
    仕様IN、OUTの形状:IN/1/2"PT、OUT/1/4"PT寸法(mm)全高/149、全幅/64質量(kg)0.4最高使用圧力(MPa)0.98使用圧力範囲0.05~0.98最高使用温度(℃)60アズワン品番64-1189-05
  • RFU400・600シリーズ用複合カートリッジ 未洗浄品 ADVANTEC

    RFU400・600シリーズ用複合カートリッジ 未洗浄品

    ADVANTEC
    88,199税込97,019
    1個
    5日以内出荷
    イオン交換樹脂用カートリッジフィルター
    仕様●イオン交換水用●適応製品型式:RFU400BB・400CBシリーズ、RFU600NAシリーズアズワン品番63-1239-45
  • コック CDRW用 ADVANTEC

    コック CDRW用

    ADVANTEC
    11,980税込13,178
    1個
    32日以内出荷
    凍結乾燥器用別売品。フラスコ・試験管・アンプル瓶用多岐管のコック
    仕様適応製品:DRW240DA、DRW180FA、DRW240FA、DRW282FAアズワン品番64-1029-62
  • コック DDRW240DA、180FA他 ADVANTEC

    コック DDRW240DA、180FA他

    ADVANTEC
    9,498税込10,448
    1個
    63日以内出荷
    凍結乾燥器用別売品。フラスコ用多岐管のコック。フラスコ用多岐管には、標準で付属しております。
    仕様適応製品:DRW240DA、DRW180FA、DRW240FA、DRW282FAアズワン品番64-1029-63
  • コック BDRW用 ADVANTEC

    コック BDRW用

    ADVANTEC
    9,598税込10,558
    1個
    33日以内出荷
    凍結乾燥器用別売品。フラスコ・試験管・アンプル瓶用多岐管のコック。フラスコ・試験管・アンプル瓶用多岐管には、標準で付属しております。
    仕様適応製品:DRW240DA、DRW180FA、DRW240FA、DRW282FAアズワン品番64-1029-61
  • ロータリーエバポレーター用オプション アズワン

    ロータリーエバポレーター用オプション

    アズワン
    7,490税込8,239
    1個
    翌々日出荷
    ウォーターバス/オイルバスの切り替えができ、±3℃(オイル使用時)での安定した温調が可能です。空焚き防止機構も付いた安全設計です。
  • 水漏れ検知器 遮断弁付 ASシリーズ アズワン

    水漏れ検知器 遮断弁付 ASシリーズ

    アズワン
    14,700税込16,170
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    本体底部のセンサーで漏水を検知すると、自動で流路を遮断してブザー音でお知らせします。
    仕様アラート(流路自動遮断機能):漏水検知およびバッテリー残量低下時寸法(mm)本体/71.5×56×38.3電源9V型アルカリ乾電池×1個(テスト用付属)測定項目ケーブル長(m)1.5最高使用圧力0.6MPa検知方式センサー式
  • トーセル TCSE-E010S 224Dシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCSE-E010S 224Dシリーズ

    ADVANTEC
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    形状フィルター形状<コードF>:フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)0.1
  • Herasafe 2030i クラス Ⅱ 安全キャビネット 用スタンド Thermo Scientific Herasafe

    Herasafe 2030i クラス Ⅱ 安全キャビネット 用スタンド

    Thermo Scientific Herasafe
    173,399税込190,739
    1台
    7日以内出荷
純水製造・純水関連